3 Pilihan Kunci Torsi Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, akurasi, dan harga Kunci Torsi pilihan dari monotaro.id
Produk Kunci Torsi
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S003568675 | S031926829 | S003649695 |
| Model Number | M-223-1D | TQ-WR1976 | QL10N |
| Rentang Torsi (N m) | 5 - 25 | 5 - 25 | 2 - 10 |
| Square Drive (inch/mm) | 1/4" (6.35 mm) | 3/8" (9.5 mm) | 1/4" (6.35 mm) |
| Akurasi (%) | ± 4% | - | ± 3% |
| Panjang Total (mm) | 275 | 275 (approx) | 219 |
| Fitur Unggulan |
|
|
|
| Deskripsi | Pilihan ekonomis dan andal untuk kebutuhan pemeliharaan ringan serta perakitan dasar, memastikan kepatuhan standar torsi tanpa investasi besar. | Solusi tugas berat untuk operasional bengkel mekanik harian. Material Chrome Vanadium menjamin ketahanan ekstra pada lingkungan kerja yang menuntut. | Instrumen ukur presisi tinggi kelas dunia untuk kontrol kualitas (QC) industri otomotif dan penerbangan. Menjamin konsistensi absolut di jalur perakitan kritis. |
Daftar Isi
- Apa Itu Kunci Torsi?
- Merek Kunci Torsi Terbaik
- Perbandingan Produk Kunci Torsi
- Tips Memilih Kunci Torsi
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Apa Itu Kunci Torsi?
Kunci Torsi (Torque Wrench) adalah alat presisi yang digunakan untuk mengencangkan baut atau mur ke tingkat kekencangan (torsi) spesifik yang telah ditentukan. Berbeda dengan kunci pas biasa, kunci torsi memberikan kontrol akurat untuk mencegah over-tightening (terlalu kencang) yang bisa merusak ulir atau mematahkan baut, serta mencegah under-tightening (kurang kencang) yang berisiko membuat sambungan longgar akibat getaran.
Di dunia industri, manufaktur, dan otomotif, penggunaan kunci torsi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban untuk memenuhi standar keselamatan dan kualitas (QC). Alat ini memastikan setiap komponen terpasang dengan spesifikasi pabrikan yang tepat.
Merek Kunci Torsi Terbaik
- Tohnichi:
Merupakan standar emas dalam industri manufaktur presisi. Merek asal Jepang ini dikenal dengan akurasi yang sangat konsisten, durabilitas tinggi di lingkungan pabrik yang keras, dan sering menjadi syarat wajib dalam jalur perakitan otomotif atau elektronik yang membutuhkan sertifikasi ISO. - Tekiro:
Merek yang sangat populer di Indonesia, dikenal sebagai "kuda beban" yang andal. Tekiro menawarkan keseimbangan yang sangat baik antara kualitas material (biasanya Chrome Vanadium), ketahanan untuk penggunaan bengkel harian, dan harga yang terjangkau bagi kontraktor maupun bengkel mandiri. - monotaRO:
Sebagai private brand, Monotaro menawarkan solusi biaya-efektif tanpa mengorbankan fungsionalitas dasar. Produk kunci torsi mereka ideal untuk aplikasi maintenance umum (MRO), fasilitas pendukung, atau penggunaan yang frekuensinya tidak setinggi lini produksi utama.
Perbandingan Produk Kunci Torsi
1. monotaro Pre-set type torque wrench M-223-1D
- Rekomendasi Penggunaan:
Ideal untuk pemeliharaan ringan dan perakitan furnitur. Dengan drive 1/4 inch dan rentang 5-25 Nm, alat ini pas untuk baut-baut kecil yang membutuhkan presisi lebih dari sekadar perasaan tangan. - Analisis Fitur:
Meskipun harganya ekonomis, akurasi ±4% sudah cukup memadai untuk aplikasi non-kritis. Mekanisme "Pre-set" memudahkan pengguna untuk mengunci target torsi sebelum bekerja, mengurangi risiko kesalahan operator.
2. TEKIRO Kunci Torsi TQ-WR1976
- Rekomendasi Penggunaan:
Pilihan tepat untuk bengkel motor profesional, tim maintenance gedung, dan kontraktor mekanikal. Drive 3/8 inch memberikan fleksibilitas lebih untuk berbagai ukuran soket standar di bengkel. - Analisis Fitur:
Dibangun dengan material yang tangguh untuk penggunaan harian yang kasar. Rentang 5-25 Nm pada drive 3/8 inch menjadikannya alat yang versatile untuk area mesin yang sempit namun membutuhkan tenaga pengencangan yang moderat. Handle-nya dirancang agar tidak licin meski tangan terkena oli.
3. TOHNICHI Kunci Torsi QL10N
- Rekomendasi Penggunaan:
Wajib dimiliki oleh QA/QC industri, perakitan elektronik presisi, dan teknisi pesawat terbang. Alat ini ditujukan untuk pekerjaan di mana kegagalan satu baut dapat berakibat fatal atau kerugian besar. - Analisis Fitur:
Dengan akurasi ±3% dan rentang rendah 2-10 Nm, ini adalah instrumen presisi tinggi. Fitur utamanya adalah bunyi "klik" yang sangat distingtif dan feedback fisik yang jelas saat torsi tercapai, sangat krusial di lingkungan pabrik yang bising agar operator tidak melewatkan batas torsi.
Tips Memilih Kunci Torsi
- Pilih Rentang Torsi yang Tepat:
Kunci torsi paling akurat di tengah rentang ukurnya. Jangan membeli kunci torsi 20-100 Nm jika Anda mayoritas bekerja di 25 Nm; pilihlah yang rentangnya 10-50 Nm agar lebih optimal. - Perhatikan Ukuran Drive:
Sesuaikan dengan soket yang Anda miliki. 1/4" untuk pekerjaan ringan/kecil, 3/8" untuk otomotif umum, dan 1/2" atau lebih untuk pekerjaan berat (kaki-kaki mobil, konstruksi). - Sertifikat Kalibrasi:
Untuk kebutuhan industri yang diaudit (ISO), pastikan memilih merek yang menyediakan sertifikat kalibrasi tertelusur (traceable), seperti Tohnichi.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Jangan Gunakan untuk Membuka Baut:
Kunci torsi adalah alat pengencang presisi, bukan alat pembuka. Menggunakannya untuk membuka baut macet dapat merusak mekanisme internal dan akurasinya. - Kembalikan ke Posisi Nol (Terendah):
Setelah selesai digunakan, selalu kembalikan pengaturan torsi ke angka terendah (tapi jangan di bawah nol). Ini mencegah pegas internal melemah yang akan menyebabkan alat tidak akurat lagi. - Kalibrasi Berkala:
Lakukan kalibrasi ulang setidaknya setahun sekali atau setiap 5000 siklus penggunaan untuk memastikan akurasi tetap terjaga sesuai standar.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa bedanya kunci torsi tipe klik dengan tipe jarum (dial)?
Tipe klik (seperti ketiga produk di atas) akan mengeluarkan bunyi dan getaran saat target torsi tercapai, cocok untuk pekerjaan cepat. Tipe dial menunjukkan nilai torsi secara visual pada jarum pengukur, lebih cocok untuk inspeksi kualitas di mana Anda perlu melihat nilai torsi aktual yang terjadi.
Apakah kunci torsi perlu disimpan di tempat khusus?
Ya, sebaiknya disimpan dalam kotaknya sendiri untuk melindunginya dari benturan. Guncangan keras atau jatuh dapat mengubah kalibrasi alat secara signifikan.
Mengapa kunci torsi saya tidak berbunyi 'klik' saat setting rendah?
Pada pengaturan torsi yang sangat rendah (di batas bawah rentang alat), bunyi klik mungkin sangat halus dan hampir tidak terdengar. Di situasi ini, fokuslah pada feedback getaran di tangan Anda, atau gunakan kunci torsi dengan rentang yang lebih kecil agar klik lebih terasa.