Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Kunci Ring Pukul Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga kunci ring pukul pilihan dari monotaro.id

 

Produk Kunci Ring Pukul

Products
SKU S008986575 S036708222 S000073172
Model Number - 619160 24 WR-SL0198
Size (mm) 24 24 27
Material - Chromium Vanadium Steel Chrome Molybdenum
Panjang (mm) 165 165 180
Standard/DIN - DIN 7444 -
Ring Thickness (mm) 15 15 16
Deskripsi Kunci ring pukul ekonomis untuk kebutuhan industri ringan dan perawatan umum. Kunci ring pukul standar industri, material kuat dan tahan lama, cocok untuk aplikasi berat. Kunci ring impact dengan ukuran besar, cocok untuk pekerjaan berat di industri otomotif dan konstruksi.

Apa Itu Kunci Ring Pukul?

Kunci Ring Pukul, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai slogging wrench atau striking wrench, adalah jenis kunci ring khusus yang dirancang untuk mengatasi baut dan mur yang sangat kencang atau macet, di mana kunci pas biasa tidak cukup kuat.

Berbeda dari kunci pas konvensional yang hanya mengandalkan torsi dari tangan atau perpanjangan tuas, kunci ring pukul memiliki bagian ujung gagang yang tebal dan datar, didesain untuk menerima pukulan palu. Pukulan ini menciptakan gaya kejut yang sangat besar, membantu memecah ikatan karat atau kekencangan ekstrem pada baut, sehingga baut lebih mudah dilonggarkan atau dikencangkan.

Kunci ini terbuat dari material yang sangat kuat, seperti; Chrome Vanadium Steel atau Chrome Molybdenum Steel, yang mampu menahan beban torsi besar dan benturan berulang tanpa deformasi. Bentuk ring tertutupnya memberikan cengkeraman penuh pada kepala baut (umumnya 6-point atau 12-point), mencegah selip dan kerusakan pada sudut-sudut baut, bahkan saat menerima benturan keras.

Kunci ring pukul sangat disarankan untuk:

  • Baut atau mur yang berukuran besar dan membutuhkan torsi sangat tinggi.
  • Baut atau mur sudah berkarat parah atau macet dan sulit digerakkan.
  • Pekerjaan memerlukan pembongkaran cepat pada komponen berat.

Merek Kunci Ring Pukul Terbaik di monotaro.id

monotaro.id menawarkan beberapa merek kunci ring pukul yang dikenal akan kualitas dan performanya. Berikut adalah tiga merek terbaik yang bisa Anda pertimbangkan:

  • Wipro:
    Wipro adalah merek lokal yang dikenal dengan produk perkakas tangan yang menawarkan nilai ekonomis tinggi dengan kualitas yang andal untuk kebutuhan umum. Kunci ring pukul Wipro didesain untuk memberikan solusi efektif dalam mengatasi baut kencang pada aplikasi industri ringan hingga perawatan umum.

    Umumnya terbuat dari High-Grade Carbon Steel, kunci ini memiliki ketebalan ring yang memadai dan finishing Black Oxide untuk perlindungan karat dasar. Wipro menjadi pilihan yang baik bagi pengguna yang mencari kunci ring pukul fungsional dengan harga yang bersahabat.
  • HOLEX:
    HOLEX adalah merek asal Jerman yang dikenal luas di kalangan profesional karena standar kualitas industri yang tinggi. Kunci ring pukul HOLEX, seringkali disebut sebagai slogging ring, diproduksi sesuai standar DIN 7444, yang menjamin presisi dan daya tahan luar biasa.

    Terbuat dari Chromium Vanadium Steel, material yang sangat kuat dan tahan aus, kunci ini mampu menahan benturan dan torsi ekstrem secara berulang. Dengan finishing Natural Finish, kunci HOLEX dirancang untuk performa maksimal di lingkungan kerja yang paling menuntut, menjadikannya pilihan premium bagi industri berat.
  • TEKIRO:
    TEKIRO telah menjadi salah satu merek perkakas tangan paling populer dan tepercaya di Indonesia. Kunci ring pukul TEKIRO, sering dipasarkan sebagai "Kunci Ring Impact," dikenal karena kualitas tinggi dan harga yang kompetitif. TEKIRO menggunakan material Chrome Molybdenum Steel (Cr-Mo), paduan baja yang sangat tangguh dan ideal untuk aplikasi beban berat, termasuk yang melibatkan penggunaan palu atau alat impact.

    Dengan finishing Black Phosphate, kunci ini tidak hanya tahan korosi tetapi juga memberikan tampilan yang profesional. TEKIRO adalah pilihan favorit para profesional di bengkel otomotif dan industri konstruksi yang membutuhkan alat kuat dan andal.

Tips Memilih Kunci Ring Pukul yang Tepat

  • Pilih Ukuran Ring yang Sesuai dan Akurat:

    Pastikan ukuran kunci ring pukul (misalnya, 24mm atau 27mm) benar-benar sesuai dengan ukuran baut atau mur yang akan dikerjakan. Penggunaan ukuran yang tidak tepat sangat berbahaya karena dapat menyebabkan selip, merusak baut (rounding off), atau bahkan menyebabkan kunci patah. Jika bekerja dengan berbagai ukuran baut, pertimbangkan untuk memiliki set kunci ring pukul.
  • Perhatikan Material Kunci: Ini adalah faktor terpenting untuk kunci ring pukul. Material harus sangat kuat dan tahan terhadap benturan serta torsi ekstrem.
    • Chrome Molybdenum Steel (Cr-Mo): Sering digunakan untuk alat impact karena ketahanan benturannya yang sangat baik.
    • Chromium Vanadium Steel (Cr-V): Material standar industri yang juga sangat kuat dan tahan aus.
    • High-Grade Carbon Steel: Pilihan yang lebih ekonomis namun tetap kokoh untuk tugas-tugas berat sedang.
    Pastikan material telah melalui proses heat-treated yang optimal untuk mencapai kekerasan dan kekuatan yang dibutuhkan.
  • Cek Panjang Kunci dan Ketebalan Ring:

    Panjang kunci (overall length) akan memengaruhi tuas dan torsi awal yang bisa Anda aplikasikan sebelum memukul. Kunci yang lebih panjang mungkin memberikan keuntungan dalam beberapa situasi. Ketebalan ring juga krusial; ring yang lebih tebal dan kokoh akan lebih tahan terhadap deformasi akibat pukulan berulang dan tekanan torsi tinggi. Periksa juga ketebalan pada bagian pangkal gagang yang akan dipukul.
  • Standard/DIN Compliance:

    Untuk kebutuhan industri yang khusus, sangat direkomendasikan untuk memilih kunci ring pukul yang memenuhi standar industri tertentu seperti DIN 7444. Kepatuhan terhadap standar ini menjamin bahwa kunci telah diuji untuk kekuatan, dimensi, dan daya tahan sesuai persyaratan internasional.
  • Jenis Titik Kontak Ring (6-point vs. 12-point):
    • 6-point (Hexagonal): Memberikan kontak langsung pada setiap sisi baut, sangat kuat, dan mengurangi risiko selip, ideal untuk baut yang sangat kencang atau macet.
    • 12-point (Double Hex): Lebih serbaguna dan memungkinkan pengikatan/pelonggaran di ruang terbatas dengan langkah putar yang lebih kecil (30 derajat). Namun, sedikit lebih rentan terhadap rounding off pada baut yang sangat kencang dibandingkan 6-point. Untuk kunci pukul, 6-point sering lebih disukai karena kekuatan ekstremnya.

Saran Penggunaan dan Perawatan Kunci Ring Pukul

  • Gunakan Palu yang Tepat:

    Selalu gunakan palu godam (sledgehammer) atau palu khusus yang kuat dengan kepala yang rata dan keras untuk memukul ujung gagang kunci ring pukul. Hindari menggunakan palu yang terlalu kecil atau palu yang kepala pukulnya sudah rusak. Pastikan pukulan diarahkan lurus ke gagang kunci.
  • Pastikan Posisi Kunci Pas dan Stabil:

    Sebelum memukul, pastikan kunci ring terpasang sepenuhnya dan rata pada kepala baut atau mur. Posisi yang tidak pas dapat menyebabkan selip, kerusakan pada baut, atau bahkan pecahnya kunci. Pastikan juga posisi berdiri Anda stabil dan aman.
  • Hindari Penggunaan Berlebihan (Over-Torquing):

    Meskipun kunci ini dirancang untuk torsi ekstrem, ada batasnya. Jangan terus memukul jika baut tidak bergerak setelah beberapa pukulan keras. Ini bisa menandakan baut macet terlalu parah atau ada masalah lain. Gunakan penetran karat atau metode lain yang lebih agresif.

Pertanyaan Seputar Produk

Bagaimana cara memilih ukuran kunci ring pukul yang tepat?


Pastikan ukuran ring sesuai dengan ukuran baut/mur yang akan dikerjakan. Ukuran biasanya tertera dalam satuan mm pada produk.

Apa keunggulan utama kunci ring pukul dibanding kunci ring biasa?


Kunci ring pukul dirancang untuk menerima pukulan palu, memiliki material lebih tebal dan kuat, serta cocok untuk penggunaan dengan torsi tinggi dan baut yang sulit dibuka.

Rekomendasi Produk Lainnya

Kunci Ring Offset

Kunci Ring Offset

Cek Sekarang
Kunci Ring Box End

Kunci Ring Box End

Cek Sekarang
Kunci Ring Pas Kombinasi

Kunci Ring Pas Kombinasi

Cek Sekarang
Kunci Ring Bulan

Kunci Ring Bulan

Cek Sekarang
Kunci Pas Open End

Kunci Pas Open End

Cek Sekarang