Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Kunci Ring Box End Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga kunci ring box end pilihan dari monotaro.id

 

Produk Kunci Ring Box End

Products
SKU S003592472 S003240649 S000073027
Brand monotaro MAXPOWER TEKIRO
Model Number 8 x10 8 x 10 WR-BE0053
Ukuran (mm) 8 x 10 8 x 10 6 x 7
Material Chrome vanadium steel - Chrome Vanadium
Panjang (mm) 139 - 163
Berat (g) 38 - -
Angle (°) 45 - -
Fitur
  • Desain ring ganda untuk fleksibilitas penggunaan
  • Bahan chrome vanadium steel untuk ketahanan
  • Ring 8mm dan 10mm, cocok untuk berbagai aplikasi industri
  • Double box end, dua ukuran dalam satu kunci
  • Konstruksi kokoh dan presisi
  • Cocok untuk perawatan mesin dan otomotif
  • Material chrome vanadium, kuat dan ringan
  • Desain ergonomis, mudah digunakan di ruang sempit
  • Cocok untuk bengkel otomotif dan industri
Deskripsi Kunci ring box end monotaro dengan dua ukuran 8mm dan 10mm, cocok untuk berbagai kebutuhan industri, otomotif, dan perawatan mesin. MAXPOWER double box end wrench dengan dua ukuran 8mm dan 10mm, ideal untuk aplikasi perawatan mesin dan konstruksi. TEKIRO box end wrench 6x7mm, terbuat dari chrome vanadium, cocok untuk melepas dan memasang baut/mur di ruang terbatas.

Apa Itu Kunci Ring Box End?

Kunci Ring Box End adalah salah satu perkakas tangan paling esensial dalam setiap set peralatan, terutama ketika Anda membutuhkan cengkeraman yang kuat dan aman pada baut atau mur. Berbeda dengan kunci pas open end yang memiliki rahang terbuka, kunci ring box end memiliki ujung berbentuk cincin yang mengelilingi seluruh kepala baut atau mur

Desain ini menawarkan kontak 360 derajat pada semua sisi kepala baut (umumnya 6 atau 12 sisi), sehingga meminimalkan risiko selip, tergelincir, atau merusak sudut-sudut kepala baut (rounding off), bahkan pada baut yang sangat kencang atau macet.

Kunci ini ideal untuk mengaplikasikan torsi tinggi tanpa khawatir merusak pengikat. Kebanyakan kunci ring box end memiliki mekanisme 12-point (dua belas titik kontak) di bagian dalamnya, yang memungkinkan pengguna untuk memutar kunci dalam langkah-langkah yang lebih kecil (sekitar 30 derajat per putaran) tanpa harus melepaskan dan memasang ulang kunci.

Merek Kunci Ring Box End Terbaik di monotaro.id

Monotaro.id menyediakan beragam pilihan kunci ring box end dari merek-merek terkemuka. Berikut adalah tiga merek terbaik yang menonjol dengan kualitas dan reputasinya:

  • monotaro:

    Sebagai merek private label dari MonotaRO Japan, produk kunci ring box end dari monotaro menawarkan kombinasi kualitas yang dapat diandalkan dengan harga yang sangat ekonomis. Kunci ini umumnya terbuat dari Chrome Vanadium Steel, material yang dikenal akan kekuatan dan ketahanannya terhadap korosi.

    Dengan finishing Full Polished Chrome, produk monotaro tidak hanya awet tetapi juga mudah dibersihkan. Kunci monotaro sangat cocok untuk pengguna yang mencari perkakas tangan yang efektif dan efisien biaya untuk kebutuhan industri ringan, bengkel, atau perawatan rumah tangga.
  • MAXPOWER:

    Merek MAXPOWER dikenal karena produk perkakas tangan mereka yang dirancang untuk kekuatan, presisi, dan daya tahan jangka panjang. Kunci ring box end MAXPOWER menonjolkan konstruksi kokoh, seringkali menggunakan High-Grade Carbon Steel, yang menjamin performa handal di lingkungan kerja yang menuntut.

    Meskipun detail finishing mungkin bervariasi, produk MAXPOWER umumnya memiliki lapisan yang tahan korosi dan ergonomis. Merek ini banyak dipilih di sektor industri dan otomotif karena kemampuannya dalam menangani tugas-tugas berat dengan presisi.
  • TEKIRO:

    TEKIRO adalah salah satu merek perkakas tangan paling populer dan paling banyak digunakan di Indonesia. Kunci ring box end TEKIRO dikenal dengan material Chrome Vanadium Steel yang kuat namun ringan, serta desain yang ergonomis untuk kenyamanan penggunaan. TEKIRO menawarkan produk dengan finishing Satin Chrome atau Mirror Polish yang memberikan perlindungan karat yang baik dan tampilan profesional.

Tips Memilih Kunci Ring Box End yang Tepat

Memilih kunci ring box end yang ideal akan berdampak signifikan pada efisiensi dan keamanan pekerjaan Anda. Pertimbangkan faktor-faktor berikut:

  • Pilih Ukuran yang Sesuai dan Lengkap:

    Kunci ring box end tersedia dalam ukuran metrik (mm) dan imperial (inci). Pastikan Anda memiliki ukuran yang tepat untuk baut/mur yang paling sering Anda kerjakan. Memiliki set lengkap akan sangat membantu, karena ukuran yang tidak pas dapat merusak baut dan kunci.
  • Perhatikan Material dan Kekuatan:
    • Chrome Vanadium Steel (Cr-V): Ini adalah material paling umum dan direkomendasikan untuk kunci ring berkualitas. Cr-V menawarkan kombinasi kekuatan, kekerasan, ketahanan aus, dan elastisitas yang baik.
    • High-Grade Carbon Steel/Alloy Steel: Beberapa merek mungkin menggunakan paduan baja khusus yang dioptimalkan untuk kekuatan dan durabilitas ekstrem.
    Pastikan material yang dipilih telah melalui proses heat-treated (perlakuan panas) yang tepat untuk memastikan kekerasannya.
  • Cek Jumlah Titik Kontak (Points):
    • 6-point (Hexagonal): Memberikan kontak langsung pada setiap sisi kepala baut, ideal untuk torsi sangat tinggi dan mengurangi risiko tergelincir pada baut yang kencang atau sedikit aus.
    • 12-point (Double Hex): Paling umum, memberikan lebih banyak titik kontak, memungkinkan kunci diputar dalam langkah-langkah yang lebih kecil (30 derajat) tanpa harus melepaskan kunci, sangat berguna di ruang terbatas. Cocok untuk sebagian besar aplikasi umum.
  • Perhatikan Sudut Offset (Rising Angle):

    Banyak kunci ring box end memiliki sudut offset, umumnya 15° atau 45°. Sudut ini berfungsi untuk memberikan ruang gerak pada tangan dan memungkinkan kunci melewati penghalang atau menjangkau baut di posisi cekung atau sempit. Pilih sudut yang sesuai dengan jenis pekerjaan Anda.
  • Cek Panjang Kunci (Overall Length):

    Panjang kunci memengaruhi tuas (leverage) dan torsi yang dapat Anda aplikasikan. Kunci yang lebih panjang memberikan torsi lebih besar dengan usaha minimal, ideal untuk baut yang sangat kencang. Kunci yang lebih pendek cocok untuk area sempit atau pekerjaan yang membutuhkan kontrol lebih presisi.
  • Kualitas Finishing Permukaan:

    Finishing seperti Chrome Plating (Full Polished, High-Polished) atau Satin Chrome tidak hanya membuat kunci terlihat bagus tetapi juga melindungi dari karat, korosi, dan memudahkan pembersihan. Finishing yang baik juga memberikan cengkeraman yang lebih nyaman.

Saran Penggunaan dan Perawatan Kunci Ring Box End

  • Pilih Ukuran yang Sesuai dengan Kebutuhan:

    Selalu gunakan kunci yang ukurannya pas dengan baut/mur. Menggunakan kunci yang longgar atau terlalu besar adalah penyebab utama kerusakan pada baut (rounding off) dan juga pada kunci itu sendiri.
  • Aplikasi Torsi yang Sesuai:

    Kunci ring box end dirancang untuk torsi tinggi. Pastikan Anda mengaplikasikan kekuatan putar pada arah yang benar. Untuk baut yang sangat macet, gunakan semprotan penetran atau palu karet (bukan palu logam) untuk memberikan sedikit kejutan pada kepala baut sebelum memutar.
  • Hindari Penggunaan Berlebihan (Over-Torquing):

    Jangan pernah memukul gagang kunci dengan palu logam atau memperpanjang gagang dengan pipa untuk mendapatkan tuas ekstra. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kunci patah, slip, atau merusak baut secara permanen. Jika baut terlalu kencang, pertimbangkan menggunakan kunci momen atau alat yang lebih spesifik.
  • Penyimpanan yang Terorganisir:

    Simpan kunci ring box end di kotak perkakas, rak gantung, atau organizer yang kering dan tertata rapi. Ini tidak hanya mencegah karat tetapi juga memudahkan Anda menemukan kunci yang dibutuhkan dengan cepat dan efisien.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa keunggulan kunci ring box end dibanding kunci pas biasa?


Kunci ring box end memberikan cengkeraman penuh pada kepala baut/mur sehingga lebih aman, minim slip, dan cocok untuk area sempit.

Apakah material chrome vanadium penting untuk kunci ring box end?


Ya, material chrome vanadium memberikan kekuatan, ketahanan terhadap karat, dan umur pakai yang lebih lama.

Rekomendasi Produk Lainnya

Kunci Ring Pukul

Kunci Ring Pukul

Cek Sekarang
Kunci Ring Offset

Kunci Ring Offset

Cek Sekarang
Kunci Ring Pas Kombinasi

Kunci Ring Pas Kombinasi

Cek Sekarang
Kunci Ring Bulan

Kunci Ring Bulan

Cek Sekarang
Kunci Pas Open End

Kunci Pas Open End

Cek Sekarang