Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Wastafel Terbaik untuk Kebutuhan Bisnis Anda

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Wastafel pilihan dari monotaro.id

 

Produk Wastafel

Products
SKU S013747152 S037372538 S013850685
Deskripsi Solusi wastafel gantung hemat ruang yang andal untuk fasilitas umum dengan lalu lintas tinggi. Menawarkan kemudahan perawatan dan menjaga standar kebersihan optimal. Wastafel counter-top elegan dengan desain modern yang secara instan meningkatkan nilai estetika ruang komersial, ideal untuk area bisnis premium. Wastafel tanam kelas atas yang mengukuhkan kemewahan dan durabilitas superior, membangun citra prestisius untuk proyek komersial skala besar.
Fitur Utama
  • Desain Wall-Hung hemat ruang
  • Material keramik padat anti-retak
  • Higienis dan mudah dibersihkan
  • Instalasi Counter-Top estetik
  • Desain mangkuk minimalis modern
  • Cost-effective untuk interior mewah
  • Instalasi Self-Rimming (Tanam) rapi
  • Material Vitreous China daya tahan tinggi
  • Anti-noda dan anti-gores intensitas tinggi
Model Number LW246JW/F W-8004 K-2220X-0
Dimensi (mm) 450x305 380x380x150 610x381x210
Material Keramik Keramik Vitreous China
Tipe Pemasangan Gantung (Wall-Hung) Diatas Meja (Counter-Top) Tanam (Self-Rimming)

Apa Itu Wastafel?

Wastafel adalah salah satu perlengkapan sanitasi paling fundamental yang dipasang menempel di dinding atau diletakkan di atas meja. Fungsi utamanya adalah sebagai wadah untuk mencuci tangan, wajah, atau benda-benda kecil lainnya dengan praktis menggunakan air bersih yang mengalir dari keran dan dibuang melalui saluran pembuangan. Di lingkungan bisnis seperti pabrik, kantor, restoran, atau fasilitas umum, wastafel bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga elemen penting dalam menjaga standar kesehatan dan keselamatan kerja (HSE), serta memberikan kesan profesional bagi karyawan dan pengunjung.

Merek Wastafel Terbaik

  • TOTO:
    Sebagai raksasa industri sanitasi dari Jepang, TOTO identik dengan kualitas, inovasi, dan daya tahan. Produk mereka menjadi standar di banyak proyek komersial dan residensial kelas atas. TOTO menargetkan pelanggan yang memprioritaskan keandalan jangka panjang dan teknologi canggih, seperti lapisan anti-noda dan desain hemat air. Ini adalah pilihan utama bagi kontraktor dan manajer gedung yang tidak mau berkompromi dengan kualitas.
  • Meridian:
    Meridian menawarkan solusi sanitasi yang fungsional dengan desain modern dan harga yang kompetitif. Merek ini menyasar segmen pasar yang lebih luas, termasuk pengembang properti, pemilik bisnis kecil, dan kontraktor yang membutuhkan produk berkualitas baik dengan budget yang lebih terkontrol. Meridian dikenal dengan desainnya yang stylish dan cocok untuk berbagai gaya interior, dari minimalis hingga industrial.
  • KOHLER:
    Berasal dari Amerika Serikat, KOHLER adalah merek premium yang menggabungkan rekayasa presisi dengan desain artistik yang mewah. Target pelanggan mereka adalah segmen high-end, seperti hotel bintang lima, gedung perkantoran prestisius, dan restoran mewah. Produk KOHLER dikenal dengan material berkualitas superior (seperti vitreous china), detail desain yang elegan, dan durabilitas yang luar biasa, menjadikannya investasi untuk citra dan fungsionalitas.

Perbandingan Produk Wastafel

1. TOTO Wastafel Gantung LW246JW/F

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan paling praktis untuk area dengan lalu lintas tinggi namun memiliki ruang terbatas. Ideal untuk toilet karyawan di pabrik, kamar mandi di fasilitas umum, atau area servis di restoran. Model gantung (wall-hung) sangat memudahkan pembersihan lantai, sebuah keuntungan besar untuk menjaga standar kebersihan di lingkungan komersial.
  • Analisis Spesifikasi:
    Ukurannya yang ringkas (450x305 mm) memungkinkan pemasangan di banyak lokasi tanpa memakan banyak tempat. Sebagai produk TOTO, material keramiknya sudah terjamin padat, tidak mudah retak, dan permukaannya halus sehingga mudah dibersihkan dari noda sabun atau kotoran. Ini adalah pilihan 'workhorse' yang andal dan efisien.

2. Meridian Wastafel Keramik W-8004

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sempurna untuk bisnis yang ingin meningkatkan estetika ruang tanpa anggaran yang besar. Cocok dipasang di toilet kafe, butik, kantor startup, atau area resepsionis. Model counter-top (di atas meja) memberikan tampilan modern dan mewah, mengubah area cuci tangan menjadi sebuah 'statement piece'.
  • Analisis Spesifikasi:
    Dengan bentuk mangkuk (bowl size 38x38x15 cm), wastafel ini memberikan sentuhan desain yang elegan. Pemasangannya di atas meja membuatnya menjadi pusat perhatian. Material keramiknya menawarkan keseimbangan yang baik antara penampilan dan fungsionalitas, menjadikannya pilihan cerdas untuk bisnis yang sadar akan desain dan biaya.

3. KOHLER Vintage Self-Rimming Lavatory K-2220X-0

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ditujukan untuk proyek-proyek prestisius di mana kemewahan dan daya tahan adalah kunci. Sangat ideal untuk kamar mandi eksekutif di gedung perkantoran, toilet tamu di hotel mewah, atau fasilitas di klub premium. Model tanam (self-rimming) memberikan tampilan yang rapi, terintegrasi, dan klasik.
  • Analisis Spesifikasi:
    Ukurannya yang besar (610x381x210 mm) memberikan kenyamanan maksimal bagi pengguna. Dibuat dari 'vitreous china', material keramik yang melalui proses pembakaran suhu tinggi, wastafel ini memiliki kepadatan dan ketahanan noda yang superior, memastikan penampilannya tetap prima bahkan setelah penggunaan bertahun-tahun di lingkungan komersial yang sibuk. Ini adalah investasi jangka panjang dalam kualitas dan citra.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan utama antara wastafel gantung, counter-top, dan tanam?

Perbedaan utamanya terletak pada cara pemasangan dan estetika. Wastafel Gantung (Wall-Hung) dipasang langsung ke dinding, menghemat ruang dan memudahkan pembersihan lantai. Wastafel Counter-Top diletakkan di atas meja, menonjolkan desain wastafel itu sendiri. Wastafel Tanam (Self-Rimming/Undermount) dipasang menyatu dengan meja, memberikan tampilan yang lebih rapi dan terintegrasi.

Material apa yang paling tahan lama untuk wastafel komersial?

Keramik berkualitas tinggi dan vitreous china adalah pilihan paling umum dan tahan lama. Vitreous china, seperti yang digunakan oleh KOHLER, memiliki lapisan glasir yang lebih tebal dan lebih tahan terhadap noda, goresan, dan bahan kimia pembersih, menjadikannya ideal untuk penggunaan dengan intensitas tinggi.

Apakah harga sudah termasuk keran dan instalasi?

Harga yang tertera hanya untuk unit wastafel saja. Keran dan saluran pembuangan (sifon) dijual terpisah. Pastikan untuk menganggarkan biaya tambahan untuk komponen-komponen ini saat merencanakan proyek Anda.

Rekomendasi Produk Lainnya

Kran Angsa

Kran Angsa

Cek Sekarang
Kran Stainless Steel

Kran Stainless Steel

Cek Sekarang
Kran Air Panas dan Dingin

Kran Air Panas dan Dingin

Cek Sekarang
Stop Kran

Stop Kran

Cek Sekarang
Kitchen Sink

Kitchen Sink

Cek Sekarang
Kran Dapur untuk Cuci Piring

Kran Dapur untuk Cuci Piring

Cek Sekarang