Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Tangga Teleskopik Lipat Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Tangga Teleskopik Lipat pilihan dari monotaro.id

 

Produk Tangga Teleskopik Lipat

Products
SKU S003642160 S028013686 S028013488
Model Number TLA7 OP A203 LV 205
Height (m) 2 4.4 (Lurus) / 2.2 (A-Frame) 5.2
Maximum Loading Capacity (kg) 150 150 150
Material Alumunium 6063 Premium Aluminium 100% Alumunium Alloy
Number of Steps 7 7+7 14
Fitur
  • Desain ringkas dan sangat portabel, tinggi tertutup hanya 68 cm
  • Mekanisme penguncian kuat per anak tangga
  • Material Aluminium 6063 yang ringan dan kokoh
  • Desain teleskopik ganda (Double Ladder) fleksibel untuk bentuk A-Frame
  • Sertifikasi keamanan Eropa EN 131
  • Dilengkapi Handle Lock dan Bottom Safety Bar untuk stabilitas maksimal
  • Jangkauan sangat tinggi maksimal 5.2 meter
  • Sertifikasi EN131 dengan material 100% Aluminium Alloy (ketebalan 1,3-1,5mm)
  • Safety rubber pad dinding dan kaki anti-slip agar tidak licin
Deskripsi Tangga teleskopik single 2 meter yang ringkas dan sangat portabel, terbuat dari Aluminium 6063. Ideal untuk inspeksi area sempit, instalasi kelistrikan ringan, dan operasional teknisi lapangan dengan mobilitas tinggi. Tangga teleskopik ganda serbaguna yang dapat dibentuk model A-frame untuk stabilitas ekstra tanpa sandaran dinding. Bersertifikasi EN 131, sangat direkomendasikan bagi kontraktor gedung dan teknisi perawatan konstruksi. Tangga teleskopik single kelas premium dengan jangkauan tinggi ekstrem hingga 5.2 meter. Terbuat dari 100% Aluminium Alloy bersertifikasi EN 131, solusi profesional dan aman untuk instalasi pabrik, perbaikan atap, dan pemeliharaan fasilitas komersial.

Apa Itu Tangga Teleskopik Lipat?

Tangga Teleskopik Lipat adalah jenis tangga portabel yang dirancang untuk efisiensi dan kemudahan penyimpanan. Keunikan tangga ini terletak pada kemampuannya untuk dipanjangkan (teleskopik) sesuai ketinggian yang dibutuhkan dan dilipat menjadi ukuran yang sangat ringkas. Mekanisme penguncian pada setiap anak tangga memastikan keamanan saat digunakan pada berbagai tingkat ketinggian. Terbuat dari material ringan seperti aluminium, tangga ini menjadi solusi ideal untuk para profesional di bidang konstruksi, perawatan gedung, instalasi, hingga untuk kebutuhan rumah tangga, karena mudah dibawa dan tidak memakan banyak tempat saat disimpan.

Merek Tangga Teleskopik Lipat Terbaik

  • DENKO:
    Dikenal sebagai penyedia peralatan industrial dan konstruksi yang andal, DENKO menawarkan tangga teleskopik yang berfokus pada fungsionalitas dan daya tahan untuk penggunaan di lingkungan kerja yang menuntut.
  • OnePro:
    Merek ini menargetkan para profesional yang membutuhkan peralatan serbaguna dan aman. Produk OnePro seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan dan desain inovatif, seperti model tangga ganda (double ladder).
  • LIVEO:
    LIVEO menyediakan produk-produk yang menggabungkan desain modern dengan standar keamanan Eropa (EN131). Tangga dari LIVEO cocok untuk pengguna profesional maupun rumah tangga yang mengutamakan kualitas dan keamanan bersertifikat.

Perbandingan Produk Tangga Teleskopik Lipat

1. DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL Type TLA7 200 Steps 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan tepat untuk instalasi lampu, perbaikan plafon di dalam ruangan, atau akses ke loteng. Sangat ideal untuk kontraktor interior, teknisi listrik, atau pemilik rumah yang membutuhkan tangga ringkas untuk tugas-tugas spesifik.
  • Kelebihan:
    Dengan tinggi maksimal 2 meter dan tinggi saat ditutup hanya 68 cm, tangga ini sangat portabel dan mudah disimpan bahkan di ruang terbatas seperti bagasi mobil kecil. Material Aluminium 6063 memberikan keseimbangan yang baik antara kekuatan dan bobot yang ringan, memudahkan mobilitas di lokasi kerja.

2. OnePro Double Telescopic Ladder (Tangga) OP A203 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat direkomendasikan untuk pekerjaan yang membutuhkan stabilitas ekstra dan platform kerja yang fleksibel. Cocok untuk teknisi perawatan gedung, petugas kebersihan jendela, atau kontraktor yang bekerja di area tanpa sandaran dinding. Dapat dibentuk menjadi tangga A-frame (segitiga) untuk stabilitas maksimal.
  • Kelebihan:
    Sebagai tangga teleskopik ganda, kemampuannya untuk berdiri sendiri tanpa sandaran adalah keunggulan utamanya. Dengan tinggi lurus hingga 4.4 meter dan tinggi A-frame 2.2 meter, tangga ini menawarkan fleksibilitas luar biasa. Sertifikasi EN 131 dan fitur seperti Handle Lock dan Bottom Safety Bar menjamin keamanan tingkat tinggi bagi pengguna.

3. LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga) LV 205 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan terbaik untuk pengecatan dinding eksterior, perbaikan atap, atau instalasi di area industri dengan langit-langit tinggi. Wajib dimiliki oleh kontraktor bangunan, teknisi telekomunikasi, dan tim pemeliharaan fasilitas.
  • Kelebihan:
    Dengan ketinggian mencapai 5.2 meter, tangga ini memberikan jangkauan paling tinggi di antara ketiganya. Sertifikasi EN 131 dan material 100% Aluminium Alloy menjamin kekuatan dan keamanan saat digunakan pada ketinggian penuh. Sistem penguncian di setiap anak tangga dan kaki anti-slip memberikan rasa aman ekstra bagi pengguna.

Pertanyaan Seputar Produk

Bagaimana cara memastikan tangga teleskopik aman digunakan?

Selalu pastikan setiap anak tangga terkunci dengan benar sebelum dinaiki. Dengarkan bunyi "klik" yang menandakan mekanisme penguncian sudah aktif. Letakkan tangga di permukaan yang rata dan stabil, serta pastikan kaki karet anti-slip menapak dengan sempurna. Jangan pernah melebihi kapasitas beban maksimum yang dianjurkan.

Apa arti sertifikasi EN131?

EN131 adalah standar keamanan Eropa untuk tangga portabel. Sertifikasi ini menjamin bahwa tangga telah lulus serangkaian pengujian ketat terkait kekuatan material, stabilitas, desain, dan daya tahan. Memilih tangga dengan sertifikasi EN131 memberikan jaminan keamanan dan kualitas produk yang lebih tinggi.

Bisakah tangga teleskopik digunakan setengah tinggi?

Ya, salah satu keunggulan utama tangga teleskopik adalah fleksibilitasnya. Anda dapat memanjangkan tangga hanya sampai ketinggian yang dibutuhkan. Pastikan semua anak tangga yang dipanjangkan sudah terkunci sebelum digunakan, sementara sisa anak tangga yang tidak digunakan tetap dalam posisi terlipat di bagian atas.

Rekomendasi Produk Lainnya

Tangga Aluminium

Tangga Aluminium

Cek Sekarang