Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Tali Potong Rumput Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Tali Potong Rumput pilihan dari monotaro.id

 

Perbandingan Tali Potong Rumput

Products
SKU S033507019 S042254799 S033487373
Nomor Model TL201 Tidak tersedia Tidak tersedia
Panjang (m) 20 50 50
Diameter (mm) 2.4 2.4 2.4
Bentuk Potongan Persegi (Square) Bulat (Standard) Bulat (Standard)
Material 100% Nylon Nylon Nylon Premium
Fitur
  • Bentuk persegi untuk daya potong yang lebih tajam dan agresif
  • Material 100% Nylon menjamin kelenturan dan ketahanan abrasi
  • Warna oranye visibilitas tinggi untuk keselamatan operasional
  • Kapasitas panjang 50 meter mendukung penggunaan jangka panjang
  • Material nilon anti-getas memastikan efisiensi pemotongan
  • Solusi operasional hemat biaya untuk skala komersial
  • Durabilitas ekstra, tahan terhadap gesekan tingkat tinggi
  • Dirancang khusus untuk intensitas penggunaan profesional lanskap
  • Pemotongan mulus yang meminimalisir beban kerja mesin
Deskripsi
Senar pemotong rumput bentuk kotak (square) 2.4mm yang memberikan daya potong lebih agresif. Pilihan ekonomis berkualitas 100% Nylon untuk perawatan taman skala rumahan dan usaha kecil.
Dirancang untuk efisiensi tinggi, senar nilon 2.4mm sepanjang 50 meter ini menawarkan daya tahan terhadap keausan. Solusi hemat biaya untuk perawatan area hijau yang lebih luas.
Senar potong rumput nilon premium berdiameter 2.4mm sepanjang 50 meter. Diciptakan khusus untuk para profesional lanskap yang membutuhkan durabilitas ekstra pada pemotongan vegetasi tebal.

Apa Itu Tali Potong Rumput?

Tali Potong Rumput adalah aksesori fundamental untuk mesin potong rumput tipe senar (string trimmer). Komponen ini bertindak sebagai mata pisau fleksibel yang berputar dengan kecepatan sangat tinggi untuk memotong rumput, gulma, dan vegetasi ringan lainnya secara efisien. Dirancang dari material nilon polimer yang ulet dan adaptif, tali ini diciptakan agar dapat mengikis vegetasi tanpa menimbulkan kerusakan pada struktur keras di sekitarnya, serta mudah diganti untuk mendukung kontinuitas pekerjaan operasional.

Merek Tali Potong Rumput Terbaik

  • KODENKI:
    Dikenal dengan produk berkualitas dan tahan lama untuk berbagai kebutuhan perkebunan dan lanskap skala menengah.
  • Daspro:
    Menyediakan berbagai peralatan perkebunan dengan keseimbangan harga dan kualitas untuk memastikan efisiensi operasional bisnis Anda.
  • Sakai:
    Menawarkan produk-produk andal kelas komersial untuk kebutuhan pemeliharaan taman, fasilitas komersial, dan halaman luas.

Perbandingan Produk Tali Potong Rumput

1. KODENKI Trimmer Line Square TL201 Orange 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan ekonomis untuk penggunaan intensitas ringan hingga sedang. Desain persegi (square) menawarkan titik potong yang lebih tajam dan agresif.
  • Kelebihan: Menghadirkan keseimbangan harga dan performa dengan kualitas nilon terbaik, serta warna oranye terang untuk inspeksi dan keselamatan operasional kerja yang mudah.

2. Daspro Tali Senar Potong Rumput Nylon 2.4mm 1roll(50m)

  • Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk pemeliharaan rutin yang melibatkan luasan area yang lebih besar berkat kapasitas panjangnya yang mencapai 50 meter. Sangat cocok menangani pembersihan rumput bervolume tinggi.
  • Kelebihan: Rasio harga dan panjang produk (Cost Efficiency) yang kompetitif, memastikan ketersediaan suku cadang senar untuk tim kebersihan dan kontraktor Anda tidak mudah kehabisan.

3. Sakai Senar Potong Rumput Nilon 2.4mm 1roll(50m)

  • Rekomendasi Penggunaan: Solusi premium andalan bagi profesional lansekap yang sangat mementingkan efisiensi waktu kerja dan tidak ingin sering mengganti putusnya senar pada vegetasi padat.
  • Kelebihan: Formula nilon tingkat komersial yang resisten terhadap abrasi dan keausan tingkat ekstrem, menjamin pemotongan stabil demi keawetan umur mesin.

Tips Memilih Tali Potong Rumput

  • Perhatikan Kesesuaian Diameter Tali: Spesifikasi diameter tali wajib sesuai dengan kapasitas kepala mesin (trimmer head) Anda. Ukuran 2.4mm merupakan ukuran serbaguna yang kuat melawan gulma, tetapi pastikan spul mesin potong Anda mendukung ukuran tersebut.
  • Pilih Geometri (Bentuk) yang Tepat: Profil bentuk senar berdampak signifikan pada dinamika pemotongan. Tali berpenampang bulat menawarkan ketahanan tertinggi terhadap sobekan. Sementara profil persegi atau bintang memberikan gaya tebas yang jauh lebih agresif untuk menembus semak yang keras.
  • Pertimbangkan Panjang Gulungan: Untuk pemakaian skala fasilitas, pembelian senar dalam wujud roll panjang (seperti 50 meter) dapat menekan biaya belanja persediaan suku cadang secara signifikan dan efisien untuk operasional berulang.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Penyimpanan yang Mempertahankan Kelembapan: Hindari meletakkan stok senar potong di bawah sinar matahari langsung atau ruangan bertemperatur sangat panas. Menjaga kelembapan alaminya, atau bahkan merendam tali nilon dalam air 24 jam sebelum instalasi yang berat, dapat mengembalikan kelenturannya sehingga lebih tahan putus.
  • Penggantian Tepat Waktu: Jangan memaksa mesin beroperasi dengan senar yang sudah terlampau pendek. Senar yang proporsional memastikan rentang putaran motor lebih stabil, hemat bahan bakar (atau baterai), dan terhindar dari pemaksaan mesin yang bisa memicu *overheating*.

Pertanyaan Seputar Produk

Apakah tali potong rumput bisa digunakan untuk semua jenis mesin potong rumput?

Tidak. Setiap unit trimmer mematok batas maksimal diameter senar yang dapat ditampung spul kepalanya. Memasukkan senar yang terlalu besar dapat macet di lubang distribusi atau memberatkan dinamo/motor. Selalu validasi ukuran kompatibilitas pada buku panduan unit sebelum pemesanan.

Apa perbedaan bentuk tali potong rumput?

Siluet tali mengubah karakteristik memotongnya. Tali dengan desain standar (bulat) ideal untuk rumput harian serta memiliki daya pakai terpanjang. Sedangkan tali bersudut (seperti kotak atau bersegi) didesain layaknya gergaji tak kasat mata yang sanggup merobek gulma berat dengan amat cepat, walau usia pakainya bisa sedikit lebih singkat.

Bagaimana cara memasang tali potong rumput?

Instalasinya berbeda bergantung pada model kepala pemotong yang digunakan. Secara umum, Anda perlu mematikan mesin, membuka trimmer head cap, dan melilitkan senar baru sesuai dengan panah arah putaran yang tercetak pada komponen internal, lantas menarik sisa senar melalui celah atau mata ayam sebelum kembali dikunci.

Rekomendasi Produk Lainnya

Mesin Potong Rumput Listrik

Mesin Potong Rumput Listrik

Cek Sekarang
Mesin Potong Rumput Tanpa Kabel (Cordless)

Mesin Potong Rumput Tanpa Kabel (Cordless)

Cek Sekarang
Mesin Potong Rumput

Mesin Potong Rumput

Cek Sekarang