Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Kepala Sprinkler (Sprinkler Head) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Kepala Sprinkler pilihan dari monotaro.id

 

Produk Kepala Sprinkler

Products
SKU S026940366 S044397388
Model Number VK100 (12986FB) -
Tipe Instalasi Upright (Tegak) Concealed (Tersembunyi)
Suhu Aktif (°C) 68°C 68°C (Rupture)
Ukuran & Koneksi 1/2 Inch NPT Thread (Length: 20mm)
Fitur
  • Standard Response Upright
  • Material Brass (Kuningan) tahan korosi
  • Desain deflektor untuk sebaran air optimal
  • Desain Concealed dengan Cover Plate
  • Estetika tinggi (menyatu dengan plafon)
  • Cover jatuh otomatis sebelum aktivasi
Deskripsi Sprinkler head tipe Upright dari VIKING, ideal untuk instalasi pipa terekspos di area industri atau parkir. Respons standar dengan ketahanan suhu 68°C. Sprinkler tipe Concealed dari TONATA, dirancang dengan pelat penutup untuk estetika interior (kantor/hotel). Pelat akan lepas otomatis saat suhu naik, memungkinkan nozzle bekerja.

Mengapa Menggunakan Kepala Sprinkler?

Kepala Sprinkler (Fire Sprinkler Head) adalah komponen vital dalam sistem proteksi kebakaran aktif. Alat ini bekerja secara otomatis mendeteksi panas ekstrem dan menyemburkan air untuk memadamkan atau melokalisir api sebelum membesar. Penggunaan sprinkler yang tepat sangat penting, karena:

  • Respons Otomatis 24/7: Tidak bergantung pada operator manusia; sistem langsung aktif saat suhu ruangan mencapai titik didih ampul (umumnya 68°C).
  • Minimalkan Kerusakan Aset: Sprinkler hanya aktif di titik yang terdeteksi panas, sehingga meminimalisir kerusakan air di area yang tidak terbakar dibanding pemadaman manual dengan selang hydran.
  • Kepatuhan Regulasi: Wajib digunakan di bangunan komersial, pabrik, dan gudang sesuai standar SNI dan NFPA untuk keselamatan penghuni.

Merek Kepala Sprinkler Terbaik

  • VIKING: Sebagai salah satu pemimpin pasar global dalam proteksi kebakaran, produk VIKING dikenal dengan reliabilitas tinggi dan sertifikasi internasional (seperti UL/FM). Merek ini menjadi standar di proyek industri berat, pergudangan, dan bangunan tinggi di mana kegagalan alat tidak dapat ditoleransi. Material kuningan yang digunakan sangat presisi dan tahan korosi jangka panjang.
  • TONATA: Brand yang menawarkan solusi efisien dan inovatif, terutama untuk kebutuhan estetika interior. Produk sprinkler concealed TONATA sangat populer di sektor perhotelan dan perkantoran karena desainnya yang rapi dan mekanisme pelat penutup yang cerdas, memberikan perlindungan tanpa mengganggu desain langit-langit.

Perbandingan Produk Kepala Sprinkler

1. VIKING Sprinkler Head VK100 Upright

  • Rekomendasi Penggunaan: Tipe Upright ini dipasang tegak lurus di atas pipa. Sangat ideal untuk area parkir, gudang beratap tinggi, atau pabrik dengan instalasi pipa terekspos (tanpa plafon). Posisi deflektor di atas akan menyemburkan air ke atas lalu memayung ke bawah, memberikan cakupan luas.
  • Implikasi Teknis: Dengan rating suhu 68°C (bohlam merah), ini adalah standar untuk suhu ruangan normal. Material Standard Brass memastikan drat tidak mudah slek (rusak) saat dikencangkan dan tahan terhadap kelembapan udara gudang.

2. TONATA Sprinkler 68C Concealed

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan utama untuk lobi hotel, ruang meeting, apartemen, atau kantor yang mengutamakan keindahan. Sprinkler ini "sembunyi" di balik plat putih yang rata dengan plafon gypsum.
  • Implikasi Teknis: Mekanisme Cover Plate sangat cerdas; plat ini disetting untuk lepas pada suhu ~20°C lebih rendah dari suhu aktivasi sprinkler. Artinya, jika terjadi kebakaran, plat jatuh duluan, memberi ruang bagi deflektor untuk turun dan menyemburkan air tepat saat suhu mencapai 68°C. Pastikan tidak mengecat ulang cover plate ini karena bisa menghambat mekanisme jatuhnya.

Tips Memilih Kepala Sprinkler

  • Cek Arah Semburan (Deflektor):
    • Upright (Tegak): Untuk pipa terekspos di mana air memancar ke atas.
    • Pendent (Gantung): Untuk pipa di balik plafon di mana kepala sprinkler menggantung ke bawah.
    • Sidewall (Dinding): Untuk ruangan sempit atau koridor, dipasang di dinding.
  • Perhatikan Suhu Aktivasi: Untuk area dapur atau ruang mesin yang panas, pilih suhu aktivasi lebih tinggi (misal 79°C atau 93°C/Warna Kuning atau Hijau) agar tidak terjadi false alarm (aktif sendiri karena panas ruangan biasa).
  • Ukuran Drat (Thread): Pastikan ukuran pipa Anda sesuai. Standar umum adalah 1/2 inch (DN15) untuk cakupan standar, dan 3/4 inch (DN20) untuk debit air lebih besar (ESFR).

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Dilarang Mengecat: Jangan pernah mengecat kepala sprinkler ataupun cover plate-nya. Cat dapat menyumbat nozzle atau menghalangi sensor panas bekerja (insulasi termal), yang berakibat fatal (gagal aktif) saat kebakaran.
  • Lindungi Saat Renovasi: Jika sedang merenovasi ruangan, bungkus sementara kepala sprinkler dengan plastik pelindung agar tidak terkena cat atau semen, lalu segera buka setelah selesai.
  • Pemeriksaan Rutin: Cek secara visual setiap tahun. Jika ada korosi (karat) parah atau ampul kaca terlihat retak/cairannya berkurang, segera ganti unit baru.

Kendala Penggunaan Sprinkler Head

  • Kebocoran (Weeping) pada drat. Solusi: Biasanya karena seal tape kurang tebal atau pemasangan miring (cross-thread). Matikan aliran air, lepas unit, bersihkan drat, dan pasang ulang dengan seal tape baru yang cukup. Jangan kencangkan berlebihan (over-torque).
  • Cover plate concealed tidak mau menempel rapat. Solusi: Cek ketinggian instalasi reducer pipa. Jika pipa terlalu dalam di atas plafon, drat cover plate tidak sampai. Gunakan extension nipple yang sesuai, jangan paksa lem cover plate ke plafon.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa arti warna cairan dalam tabung kaca sprinkler?

Warna cairan menandakan suhu aktivasi. Warna Merah (paling umum) aktif di 68°C. Warna Jingga di 57°C, Kuning di 79°C, Hijau di 93°C, dan Biru di 141°C. Pastikan warna sesuai dengan suhu lingkungan normal ruangan.


Apakah sprinkler yang sudah pecah bisa dipakai ulang?

Tidak bisa. Sprinkler head adalah perangkat "sekali pakai" (one-time use). Jika ampul kaca sudah pecah dan air menyembur, seluruh unit kepala sprinkler harus diganti dengan yang baru.


Apa bedanya tipe Upright dan Pendent?

Beda pada arah deflektor air. Tipe Upright (SSU) menyemprot air ke atas (ke arah deflektor payung) lalu jatuh menyebar, cocok untuk pipa di atas balok. Tipe Pendent (SSP) menyemprot langsung ke bawah dan menyebar, cocok untuk pipa yang tertanam di plafon.

Rekomendasi Produk Lainnya

Rompi Safety (Vest)

Rompi Safety (Vest)

Cek Sekarang
Fire Blanket

Fire Blanket

Cek Sekarang
Kotak P3K

Kotak P3K

Cek Sekarang
Wearpack / Coverall

Wearpack / Coverall

Cek Sekarang
Tandu

Tandu

Cek Sekarang
Earmuffs

Earmuffs

Cek Sekarang
Hydrant

Hydrant

Cek Sekarang
Earplugs

Earplugs

Cek Sekarang
Respirator

Respirator

Cek Sekarang
Safety Line

Safety Line

Cek Sekarang
Full Body Harness

Full Body Harness

Cek Sekarang
Fire Axe

Fire Axe

Cek Sekarang
Smoke & Heat Detector

Smoke & Heat Detector

Cek Sekarang