Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Spray Gun Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Spray Gun pilihan dari monotaro.id

 

Produk Spray Gun

Products
SKU S013687731 S013492717 S013500000
Model Number F 100G F 75G-2 PG-HVLP-88
Standard Nozzle (mm) 1.3 1.5 1.4
Operating Pressure (bar) 3.5 3.0-4.0 2.0-3.0
Air consumption (CFM) 11 3.5-6.0 6.0-8.0
Paint Capacity (cc) 400 300 600
Feed type Gravity Gravity Gravity
Fitur Utama
  • Kapasitas ideal 400ml untuk area sedang
  • Nozzle 1.3mm pas untuk base coat
  • Hemat daya & harga ekonomis
  • Nozzle 1.5mm serbaguna
  • Pola semprot ekstra lebar (130-180mm)
  • Material tangguh untuk industri
  • Teknologi HVLP minim overspray
  • Pola semprot sangat luas (hingga 250mm)
  • Tekanan rendah hemat energi
Deskripsi Spray gun serbaguna yang menawarkan efisiensi tinggi dengan harga ekonomis. Ideal sebagai investasi cerdas untuk operasional bengkel skala UKM maupun kontraktor dalam berbagai aplikasi pengecatan dasar. Perangkat spray gun andal untuk intensitas kerja tinggi. Dirancang khusus untuk memenuhi standar efisiensi di industri body repair, otomotif, maupun manufaktur furnitur dengan penyebaran cat yang merata. Sistem pengecatan profesional berbasis teknologi HVLP untuk kualitas akhir (finishing) presisi tinggi. Solusi terbaik dalam menghemat material dan menekan biaya operasional berkat minimalisasi overspray.

Apa Itu Spray Gun?

Spray Gun adalah alat yang menggunakan udara bertekanan dari kompresor untuk mengatomisasi cat atau cairan lain menjadi semprotan halus. Alat ini sangat penting di berbagai industri untuk aplikasi pelapisan yang cepat, efisien, dan merata.

Fungsi utama spray gun adalah untuk:

  • Finishing Otomotif: Mengecat bodi mobil, motor, dan komponen lainnya dengan hasil akhir yang mulus dan profesional.
  • Manufaktur Furnitur: Memberikan lapisan pernis, lak, atau cat pada kayu dan logam dengan cepat.
  • Konstruksi dan Perawatan Gedung: Mengecat dinding, pagar, dan struktur baja dengan cakupan yang luas.
  • Industri Umum: Melapisi mesin, peralatan, atau produk fabrikasi dengan lapisan pelindung atau dekoratif.

Dengan menggunakan spray gun, pekerjaan pengecatan menjadi lebih cepat dibandingkan kuas atau rol, dan hasilnya jauh lebih superior.

Merek Spray Gun Terbaik

  • Melzer:
    Dikenal sebagai merek yang menawarkan peralatan dengan harga terjangkau namun tetap andal. Produk Melzer menjadi pilihan cerdas bagi bengkel skala kecil hingga menengah dan para kontraktor yang membutuhkan alat kerja yang efisien tanpa harus mengeluarkan investasi besar.
  • Wipro:
    Merek ini populer di kalangan profesional dan penghobi serius. Wipro menyediakan spray gun yang seimbang antara kualitas, daya tahan, dan harga. Produknya dirancang untuk penggunaan rutin di lingkungan bengkel otomotif dan industri ringan.

Perbandingan Produk Spray Gun

1. Melzer High Pressure Spray Gun F 100G

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan yang sangat baik untuk bengkel pengecatan dan kontraktor yang mengerjakan pengecatan dasar seperti pagar, pintu, atau furnitur. Ideal untuk cat primer atau cat satu lapis.
  • Kelebihan:
    Dengan kapasitas tabung 400ml, alat ini cukup untuk menangani area berukuran sedang tanpa perlu sering mengisi ulang. Nozzle 1.3mm cocok untuk cat dengan viskositas rendah hingga sedang, memberikan hasil yang cukup halus untuk pekerjaan non-detail.

2. Wipro Spray Gun Meiji Type F 75G-2

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Alat serbaguna untuk bengkel body repair, industri manufaktur furnitur, dan fasilitas perawatan infrastruktur. Cocok untuk aplikasi base coat dan clear coat pada otomotif atau finishing kayu.
  • Kelebihan:
    Nozzle standar 1.5mm menjadikannya 'workhorse' yang andal untuk berbagai jenis cat. Pola semprotan (Pattern Width) yang lebar (130-180mm) memungkinkan pengecatan area luas dengan cepat dan efisien, mengurangi waktu kerja secara signifikan.

3. Pro-Grade HVLP Spray Gun Kit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Didesain untuk pengecat profesional di industri otomotif custom dan manufaktur yang memerlukan hasil akhir yang detail. Teknologi HVLP (High Volume Low Pressure) memastikan transfer cat yang maksimal ke permukaan.
  • Kelebihan:
    Tekanan kerja rendah (2.0-3.0 bar) secara drastis mengurangi overspray (cat yang terbuang), sehingga lebih hemat material dan ramah lingkungan. Kapasitas tabung 600cc dan pola semprotan hingga 250mm sangat ideal untuk mengecat panel besar seperti kap mobil atau pintu tanpa henti.

Tips Memilih Spray Gun

  • Pahami Tipe Feed (Gravity vs Suction):
    Spray gun tipe Gravity (tabung di atas) lebih efisien dalam penggunaan cat dan mudah dibersihkan, cocok untuk pekerjaan detail. Tipe Suction (tabung di bawah) bisa menampung lebih banyak cat, cocok untuk area luas.
  • Sesuaikan Ukuran Nozzle dengan Pekerjaan:
    Nozzle kecil (1.2-1.4mm) ideal untuk cat encer dan hasil akhir halus (clear coat). Nozzle lebih besar (1.5-1.8mm) lebih baik untuk cat yang lebih kental seperti cat dasar (primer).

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Atur Tekanan Udara dengan Benar:
    Gunakan regulator untuk mengatur tekanan sesuai rekomendasi produsen cat. Tekanan terlalu tinggi menyebabkan banyak overspray, terlalu rendah menyebabkan cat tidak teratomisasi sempurna.
  • Bersihkan Segera Setelah Digunakan:
    Jangan biarkan cat mengering di dalam spray gun. Bongkar dan bersihkan semua komponen dengan thinner atau pembersih yang sesuai untuk menjaga performa alat.
  • Gunakan Filter Udara:
    Pasang filter pada jalur udara dari kompresor untuk mencegah uap air dan minyak masuk ke dalam spray gun, yang dapat merusak hasil pengecatan.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan antara spray gun konvensional dan HVLP?

Spray gun konvensional menggunakan tekanan udara tinggi untuk menyemprotkan cat, yang menghasilkan banyak overspray (cat terbuang). HVLP (High Volume Low Pressure) menggunakan volume udara yang lebih besar pada tekanan yang lebih rendah, sehingga lebih banyak cat menempel pada permukaan. Ini membuat HVLP lebih efisien dan ramah lingkungan.

Seberapa besar kompresor yang saya butuhkan?

Ini tergantung pada konsumsi udara spray gun, yang diukur dalam CFM (Cubic Feet per Minute). Pastikan output CFM kompresor Anda lebih tinggi dari kebutuhan CFM spray gun. Untuk penggunaan terus-menerus, kompresor dengan tangki yang lebih besar akan lebih baik untuk menjaga tekanan tetap stabil.

Bisakah satu spray gun digunakan untuk semua jenis cat?

Meskipun beberapa spray gun serbaguna, hasil terbaik didapat dengan mencocokkan spray gun dengan jenis cat. Idealnya, miliki spray gun terpisah untuk cat dasar (primer), cat warna (base coat), dan lapisan bening (clear coat), masing-masing dengan ukuran nozzle yang sesuai.

Rekomendasi Produk Lainnya

Kuas Cat

Kuas Cat

Cek Sekarang
Electric Spray Gun

Electric Spray Gun

Cek Sekarang
Paint Remover

Paint Remover

Cek Sekarang
Roll Cat

Roll Cat

Cek Sekarang