Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Spidol Permanen Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Spidol Permanen pilihan dari monotaro.id

 

Produk Spidol Permanen

Products
SKU S043259199 S034357446 S036578146
Model Number EU217-BK
Ink Type Permanent Permanent Permanent
Ink Color Black Black Black
Tip Size (mm) 1.5 (Bullet) 1.5
Product Type Refillable Body Refillable Body
Ref. No. / Notes REF. EU217-BK
Fitur
  • British Standard
  • RoHS
  • Xylene Free
  • Badan spidol aluminium
  • Ketebalan tulisan 1,5 mm
  • Ujung bullet dari serat akrilik
  • Tinta Dye Stuff, waterproof, permanen
  • Dapat diisi ulang (Artline ESK-20 / ESK-20R)
  • Cepat kering
Deskripsi Spidol permanen ekonomis untuk kebutuhan label gudang, logistik, dan general office. Ujung bullet 1,5 mm serbaguna untuk menulis pada karton, plastik, dan metal. Cocok untuk tim operasional yang membutuhkan marker sekali pakai dengan biaya per unit rendah. Tinta permanen tidak luntur terhadap gesekan tangan & kualitas waterproof. Dapat diisi ulang dengan produk MIG-20, warna tinta pekat, cepat kering, multiguna. Ujung spidol dari fiber dengan tebal garis tulisan sekitar 1.0–3.0 mm. Spidol premium dengan bodi aluminium dan tinta xylene-free yang aman untuk lingkungan kerja. Ujung bullet 1,5 mm menghasilkan tulisan rapi, cepat kering, dan tahan air. Dapat diisi ulang untuk mengurangi biaya jangka panjang.

Mengapa Menggunakan Spidol Permanen?

Spidol permanen dirancang untuk menghasilkan tulisan yang tahan gesekan dan tahan air pada berbagai permukaan seperti kertas berlapis, karton, plastik, kaca, keramik, dan logam. Di lingkungan gudang, produksi, maintenance, hingga laboratorium, marker ini penting untuk identifikasi cepat (lot, batch, status QC), penandaan sementara di proses, dan kode pengiriman yang tetap terbaca.

Dibandingkan spidol whiteboard, tinta permanen memiliki daya lekat lebih kuat sehingga tidak mudah terhapus. Dampaknya, untuk penggunaan yang salah—misalnya menulis pada papan tulis kantor—bekas sulit dibersihkan. Namun pada aplikasi industri (karton berdebu, film plastik, metal), formulanya memberi keandalan dan ketahanan yang dibutuhkan agar informasi tidak hilang saat transportasi atau proses.

Merek Spidol Permanen Terbaik

  • Deli:
    Unggul pada biaya per unit yang rendah untuk kebutuhan volume besar—cocok bagi logistik, e-commerce fulfillment, dan general office. Umumnya menyasar pengguna yang membutuhkan performa fungsional tanpa fitur premium seperti bodi logam atau sistem isi ulang.
  • Snowman:
    Merek populer di Indonesia untuk marker serbaguna. Banyak digunakan oleh kontraktor, sekolah, dan operasional gudang karena tintanya pekat dan cepat kering. Beberapa seri dapat diisi ulang untuk mengurangi limbah dan biaya jangka panjang.
  • Artline:
    Dikenal pada segmen profesional dengan kualitas konsisten, xylene-free, dan bodi aluminium yang tangguh. Cocok untuk fasilitas manufaktur, maintenance, laboratorium yang mengutamakan keselamatan, kepatuhan, dan total cost of ownership melalui opsi refill.

Perbandingan Produk Spidol Permanen

1. Deli Spidol Permanen EU217-BK

  • Rekomendasi Penggunaan: Tepat untuk label pengiriman, picking list, dan penandaan stok di gudang/logistik yang memerlukan biaya rendah per unit.
  • Implikasi Teknis: Ujung bullet 1,5 mm memberikan garis serbaguna—cukup tebal untuk visibilitas pada karton namun masih rapi untuk menulis kode pada label.

2. Snowman Spidol Permanen G-12

  • Rekomendasi Penggunaan: Cocok untuk kontraktor, bengkel, dan sekolah yang butuh tinta pekat dan opsi isi ulang untuk menekan limbah.
  • Implikasi Teknis: Desain refillable mengurangi downtime saat stok marker kritis. Garis tulis ±1,0–3,0 mm (sesuai tekanan dan sudut) memberi fleksibilitas dari menulis detail sampai bold marking.

3. Artline Spidol Permanen EK-70 1.5mm

  • Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk manufaktur, maintenance fasilitas, laboratorium, dan administrasi yang menerapkan HSE ketat—berkat formula xylene-free dan bodi aluminium yang tahan banting.
  • Implikasi Teknis: Ujung bullet 1,5 mm menjaga konsistensi lebar garis pada penandaan komponen, rak, dan asset tagging. Daya lekat tinggi dan waterproof memastikan tulisan bertahan saat proses pembersihan ringan.

Tips Memilih Spidol Permanen

  • Ketebalan Garis: 1–2 mm untuk penulisan kode/label kecil; 2–4 mm untuk visibilitas pada box besar atau komponen.
  • Ujung (Tip): Bullet untuk garis konsisten semua arah; Chisel untuk opsi garis tipis-tebal pada signage.
  • Keamanan Kimia: Pilih xylene-free untuk ruang tertutup, laboratorium, atau kebijakan HSE yang ketat.
  • Isi Ulang vs Sekali Pakai: Refillable mengurangi limbah dan biaya jangka panjang; sekali pakai cocok untuk tim besar dengan kontrol aset sederhana.
  • Permukaan Sulit: Untuk plastik licin/berminyak dan metal, bersihkan degreaser dulu; untuk suhu sangat panas/berminyak berat, pertimbangkan paint marker.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Tutup segera setelah digunakan: Mencegah penguapan pelarut agar tip tidak cepat kering.
  • Simpan horizontal: Menjaga distribusi tinta merata, khususnya untuk marker refillable.
  • Uji di sudut kecil: Beberapa permukaan berlapis dapat bereaksi; lakukan tes sebelum produksi massal.
  • Perhatikan kebersihan permukaan: Debu dan minyak mengurangi daya lekat. Gunakan kain bersih/IPA sebelum menulis.
  • Keselamatan kerja: Pastikan ventilasi cukup; pilih varian xylene-free untuk ruang tertutup atau paparan berkepanjangan.

Pertanyaan Seputar Produk

Apakah spidol xylene-free lebih aman untuk lingkungan kerja?


Ya. Formula xylene-free mengurangi uap pelarut yang menyengat sehingga lebih nyaman untuk ruang tertutup seperti kantor, laboratorium, dan area produksi. Tetap gunakan ventilasi memadai dan ikuti kebijakan HSE setempat.

Apa bedanya ujung bullet vs chisel dan kapan menggunakannya?


Ujung bullet menghasilkan garis konsisten ke segala arah—cocok untuk labeling cepat, part marking, dan penulisan kode. Ujung chisel memungkinkan garis tipis-tebal untuk signage atau tulisan besar pada kardus/palet. Pilih sesuai kebutuhan visibilitas.


Bersihkan permukaan dengan degreaser/IPA dan keringkan. Tulis dengan tekanan moderat dan biarkan mengering beberapa detik. Untuk kondisi berminyak berat atau suhu tinggi, gunakan paint marker berbasis cat yang lebih tahan.

Lebih hemat mana: spidol isi ulang vs sekali pakai?


Pada penggunaan rutin, refillable menurunkan biaya total dan limbah. Namun untuk tim besar dengan potensi kehilangan alat tinggi, model sekali pakai bisa lebih praktis. Pertimbangkan pola pemakaian, kontrol aset, dan target keberlanjutan.

Rekomendasi Produk Lainnya

Tinta Printer

Tinta Printer

Cek Sekarang
Stabilo

Stabilo

Cek Sekarang
Stapler

Stapler

Cek Sekarang
Spidol Whiteboard

Spidol Whiteboard

Cek Sekarang