Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Speed Bump Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Speed Bump pilihan dari monotaro.id

 

Produk Speed Bump

Products
SKU S036162345 S022454287 S037901172
Model Number - - TB-102
Material Solid Rubber Rubber Solid Rubber
Dimensi (P x L x T) mm 1000 x 350 x 50 970 x 340 x 50 1000 x 380 x 50
Kekuatan Beban Standar Mobil Standar Mobil 30 Ton (Heavy Duty)
Fitur Tambahan
  • Termasuk dynabolt
  • Reflektor terintegrasi tinggi
  • Desain modular presisi
  • Permukaan grid anti-slip
  • Bodi ekstra lebar 380mm
  • Struktur inti padat anti-deformasi

Mengapa Menggunakan Speed Bump?

Speed Bump atau polisi tidur karet adalah komponen penting dalam manajemen kontrol lalu lintas internal fasilitas B2B. Berfungsi mereduksi laju kinetik kendaraan yang melintas area kritikal, instalasi alat penahan kecepatan ini secara signifikan menurunkan angka risiko tabrakan kerja di lingkungan pergudangan, area muat bongkar, maupun lintasan pejalan kaki di kompleks industri.


Merek Speed Bump Terbaik

  • TONATA:
    Pabrikan spesialis fasilitas penunjang keamanan area parkir ini unggul dalam menyediakan paket instalasi yang komprehensif. Solusi TONATA sangat direkomendasikan bagi tim procurement karena lead time pengadaan komponen tambahan dapat diminimalisir secara efektif.
  • Non Brand:
    Opsi produk generik ini menawarkan pendekatan cost-effective dengan retensi spesifikasi material yang masih masuk standar operasional. Pilihan tepat untuk pemerataan jalur lambat di fasilitas berskala besar dengan porsi anggaran operasional menengah.
  • Wipro:
    Dikenal melalui keandalan instrumen industrial kelas berat, seri pengaman jalan Wipro berfokus pada ketahanan ekstrem. Lini produknya dirancang khusus untuk mempertahankan struktur mekanis saat menghadapi tekanan dinamis yang masif dari kendaraan berat di industri ekstraktif dan logistik.

Perbandingan Produk Speed Bump

1. TONATA Speed Bump Kuning Hitam

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat tepat diaplikasikan pada pintu portal pos sekuriti, kompleks perkantoran, dan titik keluar-masuk basement yang dilintasi oleh mayoritas kendaraan angkut ringan hingga medium (MPV/Van niaga).
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Memiliki dimensi blok 100 cm yang mempercepat tahapan keselarasan garis (alignment) oleh teknisi fasilitas. Kehadiran elemen dynabolt pada kemasan penjualan langsung siap menyederhanakan rangkaian proses instalasi tanpa jeda pembelian peranti sekunder tambahan.

2. Non Brand Speed Hump Black-Yellow

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk jalur navigasi perlintasan sekunder dalam fasilitas pabrik, instansi area pendidikan, maupun jalan penghubung pergudangan yang membutuhkan konfigurasi bentang lebar terkustomisasi.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Format struktural 97 cm yang mengedepankan fleksibilitas pengaturan lebar (modular) jalan aspal maupun paving kompak. Biaya pemeliharaan yang ringan karena teknisi cukup mengganti segmen tunggal jika mendapati panel yang telah mencapai batas usia pakai maksimal.

3. Wipro Speed Bump TB-102

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan tak kenal kompromi untuk jalan inti sentra distribusi, depo pelabuhan, pertambangan baja, dan wilayah perlintasan forklift atau truk bervolume berat intensitas tinggi.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Kemampuan menahan Pressure Strength hingga taraf 30 ton tanpa anomali retakan. Desain profil bodi ekstra tebal selebar 380 mm mereduksi guncangan vertikal, menjaga struktur kaki roda mesin serta meredam kerusakan payload/kargo dalam operasi pengantaran kilat secara maksimal.

Tips Memilih Speed Bump

  • Perhitungkan Spesifikasi Beban Maksimal:
    Audit terlebih dahulu rasio dominasi lalu lintas pada site Anda. Implementasikan spesifikasi standar untuk area manajemen staf (kendaraan sedan/motor), namun WAJIB gunakan lini Heavy Duty (+20 Ton) untuk lajur bongkar-muat komoditas manufaktur berat.
  • Evaluasi Struktur Dasar Penahan (Landasan):
    Pastikan panjang rasio perakitan sesuai dengan elevasi landasan jalan. Berikan sela jarak bebas minimal 15 cm di antara panel paling tepi dengan dinding drainase (selokan) untuk mencegah munculnya genangan debit air hidro-statis saat curah hujan memuncak.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Preparasi Elevasi Bidang:
    Selalu kondisikan agar blok karet tertanam pada bidang aspal atau plat semen yang bersudut rata (zero-degree offset). Adanya cekungan atau lubang pada titik tumpuan akan memicu efek pergeseran lateral (shearing force) yang fatal pada kekuatan batang dynabolt.
  • Siklus Reposisi Torsi Berkala:
    Lakukan pengencangan torsi (re-torquing) seluruh mur dynabolt secara komprehensif pada jadwal preventif setiap kwartal (3 bulan). Energi kejut rambatan roda kendaraan yang ekstrem sering menyebabkan sistem cengkeram jangkar mengendur seiring rotasi masa pemakaian.

Kendala Penggunaan Speed Bump

  • Cabutan Paksa Dynabolt dari Permukaan Aspal:
    Penyebab: Rongga friksi beton terlampau lebar akibat erosi mekanis saat proses pengeboran manual, atau sub-struktur jalan aspal telah mengalami degradasi getas usia pakai.
    Solusi: Injeksi Chemical Anchor Resin atau lem epoksi konstruksi bertekanan tinggi ke lubang penempatan sebelum memasukkan ulir mekanis, lalu biarkan proses kristalisasi mengikat jangkar sempurna bersama lapisan bawah aspal.
  • Pelepasan Tepian Reflektor Kuning:
    Penyebab: Kontak friksi paksa akibat pengereman ban yang mendadak/mengunci (hard braking) persis pada titik tanjakan karet.
    Solusi: Pasang perangkat rambu pemberitahuan pengurang kecepatan pada rasio 5-10 meter sebelum titik instalasi untuk mendisiplinkan radius bukaan rem armada, atau lapisi ulang elemen pita reflektif dengan perekat perekat industrial VHB (Very High Bond).

Pertanyaan Seputar Speed Bump

Apakah baut (Dynabolt) bisa dipakai untuk jalan paving block?

Penggunaan dynabolt model expansion konvensional sama sekali tidak direkomendasikan pada susunan struktur lepas (loose-interlock) paving block komersial biasa. Dinamika getaran akan memecah friksi balok semen secara instan. Teknisi infrastruktur sangat dianjurkan untuk menggali satu modul jalur perlintasan dan menggantinya dengan semen cor utuh berkedalaman minimum 15 cm sebagai titik tambatan jangkar ulir yang masif.


Seberapa besar ukuran mata bor yang digunakan?

Kalibrasi mata bor sangat dipengaruhi oleh diameter linear outer shell selongsong baja jangkar. Secara umum standar industri instalasi perangkat polisi tidur berat akan mewajibkan pemakaian mata bor material beton rotari ukuran 12 mm hingga rentang 16 mm. Wajibkan operator fasilitas Anda menggunakan alat ukur sigmat digital pada selongsong sebelum menembakkan kepala mesin bor.


Apa bedanya Speed Bump dan Speed Hump?

Karakteristik dasar rancangan profil geometri fisik menjadi faktor pembeda utamanya. Speed Bump menampilkan kurva lengkung elevasi yang lebih pendek namun sangat agresif untuk pemangkasan laju kendaraan secara paksa di bawah 15 km/jam (efisien bagi kawasan gerbang stop parkir). Sementara varian Speed Hump merekayasa lebar tapak datar memanjang (bisa mencapai 1 meter horizontal) agar penurunan transisi energi kendaraan lebih lunak pada tingkat rentang 30 km/jam, cocok menjaga efisiensi perpindahan laju area zona pejalan kaki perumahan tanpa goncangan yang fatal.

Rekomendasi Produk Lainnya

Wheel Chock (Ganjal Ban)

Wheel Chock (Ganjal Ban)

Cek Sekarang
Convex Mirror (Cermin Cembung)

Convex Mirror (Cermin Cembung)

Cek Sekarang
Traffic Cone

Traffic Cone

Cek Sekarang