Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Sepatu Safety Anti Statik Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga sepatu safety anti statik pilihan dari monotaro.id

 

Produk Sepatu Safety Anti Statik

Products
SKU S036489152 S037403805 S033932880
Material Upper Standard Safety Leather Synthetic Leather (Putih) Print Buffalo Leather (Heavy Duty)
Pelindung Mekanis Steel Toe Cap Steel Toe Cap Steel Toe Cap & Steel Midsole
Spesifikasi Outsole / Insole Anti-Static Sole Single Density PU (Anti Static) Heavy-duty non-woven insole + Full Antistatic EVA
Model & Fitting Low Cut Bertali Low Cut Slip-On Shoes Slip On (Wide Fitting)

Mengapa Menggunakan Sepatu Safety Anti Statik?

Sepatu Safety Anti Statik adalah Alat Pelindung Diri (APD) kritikal yang dirancang untuk mengatasi bahaya tersembunyi di lantai pabrik: Electrostatic Discharge (ESD). Setiap kali pekerja berjalan, gesekan antara material sepatu konvensional dan lantai akan menciptakan tumpukan energi listrik statis di dalam tubuh. Dalam fasilitas perakitan semikonduktor, farmasi, atau kilang petrokimia, loncatan bunga api mikroskopis dari ujung jari teknisi dapat menghancurkan komponen Printed Circuit Board (PCB) bernilai ratusan juta rupiah, atau lebih parahnya, memicu ledakan di area yang dipenuhi gas mudah terbakar.


Merek Sepatu Safety Anti Statik Terbaik

  • BLUE MARLIN: Merek yang sangat diandalkan untuk pengadaan massal beranggaran efisien. Produk Blue Marlin memberikan standar perlindungan mekanis dan pembumian listrik dasar yang solid, cocok untuk pabrik manufaktur general.
  • monotaro.id: Lini produk private label kami yang dirancang dengan spesifikasi cleanroom dan industri farmasi. Menekankan penggunaan material sintetis berwarna putih untuk mendeteksi kontaminasi kotoran seketika, serta dilengkapi sertifikasi SNI resmi.
  • KRUSHERS: Pemain kelas berat (heavy-duty) di sektor tambang dan migas. Krushers memadukan kulit kerbau (buffalo leather) berdaya tahan tinggi dengan sistem insole canggih untuk menangani bahaya tusukan bawah (puncture) sekaligus memfasilitasi grounding anti-statik.

Perbandingan Produk Sepatu Safety Anti Statik

1. BLUE MARLIN Sepatu Safety Antistatik Bull Black

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat direkomendasikan sebagai APD standar untuk operator perakitan elektronik ringan dan staf gudang logistik yang membutuhkan perlindungan anti-statik dengan nilai ekonomis tinggi.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Menghadirkan pelindung jari Steel Toe Cap yang andal menahan risiko kejatuhan barang, dipadukan dengan desain bertali (lace-up) untuk cengkeraman pergelangan kaki yang presisi.
  • Batasan/Risiko:
    Tidak memiliki plat baja di bagian tengah sol (Steel Midsole), sehingga berisiko tembus jika digunakan di area konstruksi mentah yang banyak berserakan paku tajam.

2. monotaro.id Sepatu Safety Antistatik Slip Papua PU

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan mutlak untuk area laboratorium, industri farmasi, pengolahan makanan (F&B), atau fasilitas cleanroom yang menuntut tingkat higienitas sempurna dan kemudahan mendeteksi noda tumpahan.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Menggunakan Synthetic Leather warna putih yang mudah diseka dari kontaminan cair. Desain Slip-On (tanpa tali) menghilangkan risiko bakteri bersarang di sela-sela tali sepatu. Sol PU memberikan bantalan ringan untuk staf yang berdiri sepanjang shift. Sudah bersertifikat SNI.
  • Batasan/Risiko:
    Sol berbahan Polyurethane (PU) murni rentan terhadap hidrolisis jika sepatu disimpan terlalu lama di dalam loker lembap tanpa digunakan sama sekali.

3. KRUSHERS Sepatu Safety Slip On Antistatik Boston

  • Rekomendasi Penggunaan:
    APD kelas wahid untuk insinyur lapangan di sektor Minyak & Gas, Pertambangan, dan Petrokimia, di mana bahaya listrik statis pemicu ledakan berpotongan langsung dengan bahaya mekanis kelas berat.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Dibangun menggunakan material Print Buffalo Leather yang sangat resisten terhadap abrasi dan tumpahan bahan bakar. Dilengkapi perlindungan ganda: Steel Toe Cap untuk depan dan Steel Midsole pelindung telapak dari benda tajam bawah. Fitur Wide Fitting mencegah kaki lecet.
  • Batasan/Risiko:
    Konstruksi baja ganda dan kulit kerbau membuat bobot sepatu ini cukup berat. Membutuhkan periode adaptasi (break-in) agar kulit melentur mengikuti anatomi kaki operator.

Tips Memilih Sepatu Safety Anti Statik

  • Petakan Kelas Area Berbahaya (Hazardous Area Classification):
    Jika bekerja di area perakitan mikrocip (Cleanroom), Anda tidak butuh Steel Midsole yang berat; pilihlah sol PU slip-on seperti seri monotaro.id. Namun untuk Refinery Plant (Kilang), wajib menggunakan sepatu berbahan kulit asli dengan perlindungan telapak menyeluruh seperti Krushers.
  • Pahami Syarat Konduktivitas Lantai:
    Sepatu anti-statik TIDAK AKAN BEKERJA jika lantai pabrik Anda dilapisi karpet isolator biasa atau karet tebal. Pastikan lantai kerja Anda menggunakan Epoxy ESD atau ubin konduktif agar aliran listrik dari sepatu dapat tersalurkan ke tanah (grounding).
  • Sesuaikan Fitting Anatomi Kaki (Ergonomi):
    Karena dilengkapi pelindung baja di ujung jari, sepatu safety tidak bisa meregang di bagian depan. Pastikan membeli tipe Wide Fitting jika pekerja Anda memiliki tipe telapak kaki Asia yang lebar agar tidak terjadi kram jempol di tengah shift kerja.
  • Evaluasi Tipe Penutup (Closure System):
    Model Slip-On sangat krusial di zona higienis karena ketiadaan tali meminimalisir area bersarangnya debu/kotoran, serta mempercepat waktu persiapan operator (donning/doffing) saat melewati airlock.

Standar Kualitas dan Keamanan

Kualitas perlindungan sepatu ini diatur secara ketat oleh parameter K3. Berdasarkan standar internasional EN ISO 20345, sepatu diklasifikasikan sebagai Anti-Static (berkode 'A' atau S1/S2/S3) apabila memiliki hambatan listrik (electrical resistance) berada di rentang 100 Kilo-Ohm (0.1 MΩ) hingga 1.000 Mega-Ohm (1.000 MΩ). Selain itu, di Indonesia sepatu wajib lulus uji tegangan dan benturan mekanis 200 Joule sesuai mandat SNI 7079 untuk memastikan keamanan ganda pengguna dari statis dan trauma fisik.


Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Inspeksi Sol Harian Sebelum Bekerja:
    Sol sepatu (outsole) adalah jalur pembuangan statis. Jika sol Anda tertutup aspal, tumpahan oli kering, atau lem industri, sepatu tersebut akan menjadi isolator dan menahan listrik statis di tubuh Anda. Bersihkan celah kembangan sol secara rutin.
  • Aturan Ketat Penggunaan Kaos Kaki:
    Hanya gunakan kaos kaki yang terbuat dari campuran katun (cotton blend) berkualitas. DILARANG KERAS menggunakan kaos kaki berbahan nilon murni atau wol sintetis tebal, karena material tersebut menghasilkan dan memerangkap listrik statis (triboelectric charging) di dalam sepatu.
  • Lakukan Verifikasi di ESD Testing Station:
    Perusahaan wajib mewajibkan teknisi untuk berdiri di atas mesin Footwear Tester (Pengukur ESD) setiap pagi sebelum masuk ke area sensitif ledakan/komponen guna memastikan nilai resistansi sepatu masih berada di ambang batas aman.
  • Rotasi Pemakaian APD:
    Keringat yang terjebak di dalam sepatu kulit akan meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri dan mempercepat kerusakan insole konduktif. Memiliki 2 pasang sepatu untuk dirotasi setiap hari kerja akan memperpanjang umur pakai produk secara eksponensial.

Kendala Penggunaan Sepatu Safety Anti Statik

  • Gagal Melewati Tes Mesin Pengukur ESD (Resistensi Terlalu Tinggi)
    Penyebab: Staf secara sepihak mengganti sol dalam (insole) bawaan pabrik dengan bantalan gel empuk yang dibeli di pasar bebas (isolator), memutus sirkuit konduktivitas ke sol luar.
    Solusi: DILARANG KERAS memodifikasi bagian dalam sepatu anti-statik. Jika insole bawaan rusak, minta penggantian Antistatic Insole resmi dari pihak HSE / pabrikan.
  • Sol Sepatu Retak, Remuk, dan Rontok Sendiri (Gejala Hidrolisis)
    Penyebab: Sepatu dengan sol Polyurethane (PU) disimpan di dalam dus atau loker tertutup yang sangat lembap lebih dari 6 bulan tanpa pernah dipakai untuk memijak lantai.
    Solusi: Bahan PU membutuhkan tekanan mekanis rutin untuk "mengeluarkan" kelembapan dari pori mikronya. Pastikan sepatu digunakan minimal seminggu sekali, atau pilih bahan sol Karet (Rubber) untuk penyimpanan jangka panjang.
  • Rasa Panas Menjalar dari Telapak Kaki
    Penyebab: Penggunaan sepatu dengan Steel Midsole (seperti seri Krushers) secara konstan di atas plat lantai besi bervolume termal tinggi (area peleburan logam/furnace), sehingga baja menyalurkan hawa panas konveksi.
    Solusi: Lakukan analisis TCO lingkungan. Jika bahaya panas lebih dominan daripada tusukan paku, beralihlah ke sepatu anti-statik yang menggunakan pelindung midsole non-logam (Kevlar/Composite).
  • Jari Kaki Kelingking Lecet Berdarah (Friction Blister)
    Penyebab: Lebar Toe Cap baja tidak sesuai dengan lebar anatomi tulang metatarsal pengguna (sepatu terlalu sempit di depan).
    Solusi: Fasilitasi uji coba ukuran (fitting test) pada jam 3-4 sore saat tapak kaki pekerja sedang dalam fase memuai maksimal. Berikan margin ukuran yang pas (wide fit).

Pertanyaan Seputar Sepatu Safety Anti Statik

Apa bedanya sepatu Anti-Statik dengan sepatu ESD?

Keduanya membuang listrik ke tanah, namun batas toleransinya berbeda. Sepatu Anti-Statik (hambatan 0.1 MΩ hingga 1.000 MΩ) dirancang untuk mencegah terjadinya percikan api yang dapat menyulut gas mudah terbakar di pabrik umum. Sementara sepatu ESD (Electrostatic Discharge) memiliki batas resistansi yang lebih sempit dan presisi (biasanya 0.1 MΩ hingga 35 MΩ) untuk melindungi komponen elektronik ultra-sensitif (seperti microchip) dari kerusakan statis skala mikro yang bahkan tidak terasa oleh kulit manusia.

Bolehkah saya mengganti insole bawaan dengan insole gel biasa?

DILARANG KERAS. Sistem kerja sepatu anti-statik adalah sebuah sirkuit yang menghubungkan keringat di kaki Anda, benang konduktif pada insole, hingga ke outsole yang menyentuh tanah. Menyelipkan insole gel karet tebal, bantalan busa biasa, atau bahan isolator lainnya akan langsung memutus sirkuit tersebut. Akibatnya, listrik statis akan kembali terakumulasi di tubuh Anda dan membahayakan area kerja.

Apakah sepatu ini melindungi dari sengatan listrik PLN (Live Wire)?

SANGAT TIDAK! Ini adalah kesalahpahaman fatal yang sering terjadi. Sepatu Anti-Statik justru diciptakan untuk "menghantarkan" arus statis dalam jumlah kecil ke tanah. Jika Anda seorang teknisi listrik (Lineman) yang bekerja menangani kabel bertegangan tinggi (220V hingga jaringan menengah), Anda WAJIB menggunakan sepatu Dielektrik / Electrical Hazard (EH) yang 100% mengisolasi tubuh dari tanah untuk mencegah Anda tersengat aliran arus listrik hidup.

Bagaimana saya tahu fungsi anti-statiknya sudah tidak berfungsi?

Secara kasat mata, Anda tidak bisa memastikannya. Fungsi ini sangat bergantung pada integritas kimiawi dari molekul sol bawah dan jahitan insole dalam. Satu-satunya cara memvalidasi adalah dengan menempatkan mesin Testing Station ESD/Antistatic di pintu masuk area kerja. Jika alat ukur menunjukkan lampu merah (resistensi melampaui batas Mega-Ohm), sepatu wajib dibersihkan menyeluruh. Jika tetap gagal, APD tersebut harus segera di-scrap (dimusnahkan) dan diganti baru.

Rekomendasi Produk Lainnya

Sepatu Boot Karet

Cek Sekarang

Sepatu Safety Sneakers

Cek Sekarang

Sepatu Clog APD Medis

Cek Sekarang

Sepatu Safety Ankle Boot

Cek Sekarang