3 Pilihan Sensor Load Cell Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga sensor load cell pilihan dari monotaro.id untuk otomatisasi penimbangan industri Anda
Produk Sensor Load Cell
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S034821336 | S031797849 | S031167710 |
| Kapasitas Maksimal | 40 kg | 3000 kg (3 Ton) | 60 kg |
| Material | Aluminium | Nickel Plated Alloy Steel | Aluminium |
| Tipe Sensor | Single Point (Bench Scale) | Shear Beam (Floor/Tank Scale) | Single Point (Bench Scale) |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Sensor Load Cell?
- Merek Sensor Load Cell Terbaik
- Perbandingan Produk Sensor Load Cell
- Tips Memilih Sensor Load Cell
- Standar Keselamatan dan APD Pendukung
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Kendala Umum dan Solusinya (Troubleshooting)
- Pertanyaan Seputar Sensor Load Cell
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Sensor Load Cell?
Sensor Load Cell adalah transduser elektromekanis yang mengubah gaya tekanan menjadi sinyal elektrik terukur. Penggantian load cell yang aus atau pemilihan sensor yang tepat dari awal berdampak langsung pada Total Cost of Ownership (TCO) perusahaan. Load cell yang tidak presisi (zero drift) akan menyebabkan material giveaway (memberikan material berlebih ke dalam kemasan) atau penolakan batch produksi akibat komposisi bahan kimia yang meleset dari standar formula.
Merek Sensor Load Cell Terbaik
- CAS:
Produsen timbangan dan sensor terkemuka global yang sering dijadikan standar industri untuk akurasi bench scale dan timbangan ritel industri. Produknya menawarkan linearitas yang sangat baik. - ZEMIC:
Merek raksasa di sektor penimbangan industri berat (heavy industrial weighing). Dikenal dengan varian shear beam dan double shear beam yang tahan banting untuk aplikasi silo, tangki, dan timbangan truk. - US Cell:
Memberikan alternatif pengadaan komponen timbangan yang sangat ekonomis untuk lini otomatisasi ringan, konveyor checkweigher, dan modifikasi timbangan platform kecil.
Perbandingan Produk Sensor Load Cell
1. US Cell Analog Load Cell Single Point LSSP-SP1 40kg
- Rekomendasi Penggunaan:
Direkomendasikan untuk pabrik perakitan komponen kecil, konveyor checkweigher makanan ringan, atau penggantian sensor pada timbangan meja (bench scale) di area packaging. - Implikasi Teknis:
Desain Single Point berbahan aluminium memudahkan fabrikasi timbangan custom karena sensor ini memaafkan letak beban yang tidak persis di tengah pelat (off-center loading), menjaga siklus penyortiran logistik tetap cepat. - Risiko/Batasan:
Kapasitas terbatas di 40 kg. Dilarang keras menjatuhkan beban keras (shock load) secara mendadak ke atas meja timbang, karena blok aluminium akan melengkung secara permanen dan merusak rentang tegangan (strain gauge) di dalamnya.
2. ZEMIC Load Cell Shear Beam H8C with Foot 3t
- Rekomendasi Penggunaan:
Tulang punggung untuk industri pencampuran beton (batching plant), timbangan lantai palet industri (floor scale), dan pemantauan level material dalam tangki/silo berkapasitas tonase. - Implikasi Teknis:
Kapasitas masif 3 Ton (3000 kg) dengan rating perlindungan debu dan air IP67 memastikan alat ukur bertahan dalam kerasnya area pabrik yang basah dan berdebu ekstrem. Material baja paduan lapis nikel (Nickel Plated Alloy Steel) menahan korosi agresif dari uap kimia. Adanya beban berlebih aman (Safe Overload) hingga 150% memberikan jaminan keselamatan saat alat berat meletakkan palet secara kasar. - Risiko/Batasan:
Sensor tipe Shear Beam tidak bisa bekerja sendirian untuk menopang satu bidang datar lebar. Wajib diinstal dengan konfigurasi 4 sudut menggunakan sel sejenis dan disatukan melalui Junction Box (kotak penggabung sinyal).
3. CAS Single Point Load Cell BC-60kg 60kg
- Rekomendasi Penggunaan:
Pilihan ideal bagi laboratorium industri, area quality control komponen mesin, dan operasional pengiriman ekspedisi yang membutuhkan resolusi bacaan tajam hingga batas 60 kg. - Implikasi Teknis:
Sensor buatan CAS menawarkan stabilitas sinyal tegangan yang sangat mumpuni. Jika dipadukan dengan indikator digital yang tepat, deviasi akibat perubahan suhu pabrik (temperature drift) akan ditekan, mencegah keharusan teknisi melakukan kalibrasi ulang (zeroing) berkali-kali setiap pergantian shift. - Risiko/Batasan:
Serupa dengan sensor aluminium tipe titik tunggal lainnya, pastikan desain pelat besi penutup di atasnya memiliki stopper mekanis di keempat sudut untuk mencegah sensor melengkung hingga patah bila ada pekerja yang menduduki atau menginjak timbangan.
Tips Memilih Sensor Load Cell
- Kalkulasi Kapasitas Aman (Safety Factor):
Jangan membeli load cell yang kapasitasnya sama persis dengan berat material harian. Jika Anda menimbang beban 2 Ton, gunakan empat buah load cell berkapasitas minimal 1 Ton atau 2 Ton per sudut untuk meredam kejut mekanis (shock load) dari crane/forklift. - Perhatikan Parameter IP Rating:
Jika area pabrik Anda memerlukan pencucian harian (washdown) seperti pabrik pengolahan daging atau farmasi, mutlak diperlukan load cell dengan Ingress Protection IP67 atau bahkan IP68 hermetis berlapis baja anti karat (Stainless Steel). Material aluminium biasa akan hancur oleh korosi klorin.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Manajemen Jalur Kabel (Routing):
Kerusakan paling sering pada sistem penimbangan bukan terjadi pada sel sensor, melainkan pada kabel transmisi (mV). Jauhkan kabel load cell dari kabel daya listrik tegangan tinggi (380V) untuk mencegah gangguan interferensi sinyal (noise/elektromagnetik). Masukkan kabel ke dalam selang pelindung (conduit) yang fleksibel agar tidak digigit tikus pabrik. - Pencegahan Tegangan Kejut (Welding Damage):
Jika teknisi lapangan perlu melakukan pengelasan busur listrik (arc welding) pada struktur logam tangki atau meja yang terpasang load cell, wajib melepas grounding dari struktur tersebut dan me-bypass kabel load cell. Arus las yang mengalir melewati load cell akan langsung membakar rangkaian mikro di dalam strain gauge hingga hangus total.
Kendala Penggunaan Sensor Load Cell
- Layar Indikator Menunjukkan Angka Tidak Stabil (Melompat-lompat)
Penyebab: Adanya embun atau air yang masuk ke dalam Junction Box akibat tutupnya kurang rapat, atau kabel sinyal terkelupas dan bersentuhan dengan kerangka grounding bodi mesin.
Solusi: Buka Junction Box, keringkan menggunakan hair dryer industri (suhu rendah), lalu masukkan kantong gel silika (desiccant) baru. Segel pinggiran penutup dengan lem silikon tahan air. - Berat yang Ditampilkan Tidak Mau Kembali ke Nol (Zero Drift)
Penyebab: Sensor mengalami kelebihan beban mekanis (overload) sehingga logam tidak kembali ke posisi lurus, atau terjadi penumpukan serpihan material keras di celah bawah load cell yang mengganjal defleksi sensor.
Solusi: Inspeksi visual ke bagian bawah meja/tangki timbang, bersihkan krikil atau kerak material. Jika bagian bawah bersih namun nilai mV/V masih mengambang (di luar batas toleransi ±1%), sensor harus diganti baru karena telah terjadi deformasi permanen.
Pertanyaan Seputar Sensor Load Cell
Apa perbedaan mendasar tipe Single Point dengan Shear Beam?
Load cell Single Point dirancang untuk diposisikan tepat di bagian tengah (center) dari meja timbangan skala kecil hingga menengah. Tipe ini mampu memberikan pembacaan akurat meski beban diletakkan sedikit menyamping di pelat atas (off-center). Sebaliknya, load cell Shear Beam digunakan pada sistem penimbangan masif, dengan posisi dipasang menjulur di keempat sudut alas (platform) mesin atau tangki untuk memikul beban berat secara merata.
Kapan instalasi load cell membutuhkan Junction Box?
Junction Box (kotak penggabung) wajib digunakan ketika Anda merakit sistem timbangan yang menggunakan lebih dari satu sensor (misalnya 4 unit load cell Shear Beam di keempat sudut timbangan truk/lantai). Perangkat ini berfungsi menggabungkan sinyal milivolt dari keempat sensor tersebut, menyeimbangkan (trimming) sensitivitas perbedaan sinyal tiap sudut, dan mengirimkannya sebagai satu sinyal rata-rata yang konsisten ke layar Indikator Berat.