Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Regulator Gas Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Regulator Gas pilihan dari monotaro.id

 

Produk Regulator Gas

Products
SKU S025792942 S025794120 S025794168
Model Number QRL14GB W181MHP W900M
Input Pressure (kg/cm²) 0.7-20 0.5-10 0.7-15.6
Output Pressure 0-2 kg/cm² 0-2 kg/cm² 300 MM/wc
Pressure (kg/hour) 2 0-6 2
Material Utama Copper Iron Iron
Fitur
  • Pemantauan Mudah:
    Dilengkapi meteran tekanan untuk memantau kapasitas gas secara akurat.
  • Kinerja Stabil:
    Desain optimal untuk kompor tekanan rendah dengan aliran 2 kg/hour.
  • Standar Keamanan:
    Bersertifikasi SNI dengan material copper yang awet dan tahan korosi.
  • High Pressure Output:
    Dirancang spesifik untuk mendukung beban kerja kompor komersial dan industri F&B.
  • Kontrol Tekanan Akurat:
    Terintegrasi dengan meteran untuk memantau keamanan operasional tinggi (0-6 kg/hour).
  • Durabilitas Ekstra:
    Konstruksi material besi (Iron) kokoh yang bersertifikat SNI resmi.
  • Proteksi Maksimal:
    Sistem penguncian ganda (Double Lock) mencegah risiko regulator terlepas.
  • Lapisan Keamanan Tambahan:
    Dibekali karet seal ekstra untuk mengeliminasi potensi kebocoran gas sekecil apa pun.
  • Efisiensi Operasional:
    Hemat konsumsi gas dengan output stabil (300 MM/wc) serta proses instalasi yang sangat mudah.
Deskripsi
QUANTUM QRL14GB menghadirkan solusi regulator tekanan rendah yang andal untuk operasional dapur rumah tangga maupun bisnis skala kecil. Dilengkapi dengan indikator meter presisi untuk manajemen stok gas yang proaktif, perangkat bermaterial tembaga (copper) ini memastikan distribusi aliran gas stabil dan terstandarisasi SNI demi keselamatan kerja.
Maksimalkan produktivitas dapur komersial dan fasilitas produksi Anda dengan WINN GAS W181MHP. Dirancang khusus untuk kompor bertekanan tinggi (high pressure), regulator berbahan besi (iron) solid ini mampu menyuplai gas dinamis hingga 6 kg/hour. Fitur meteran terintegrasinya mempermudah teknisi memantau performa tekanan untuk menjamin keselamatan lingkungan F&B tingkat tinggi.
Tingkatkan standar keselamatan di dapur fasilitas umum dan restoran Anda dengan WINN GAS W900M. Menonjolkan teknologi pengunci ganda (Double Lock) dan karet seal pengaman, regulator ini mendistribusikan proteksi absolut terhadap kebocoran. Pilihan esensial bagi sektor komersial yang memprioritaskan prosedur K3 maksimum dan efisiensi konsumsi gas harian.

Apa Itu Regulator Gas?

Regulator Gas adalah komponen vital dalam sistem gas LPG yang berfungsi untuk menurunkan dan menstabilkan tekanan gas tinggi dari dalam tabung menjadi tekanan rendah yang aman dan sesuai untuk digunakan oleh peralatan seperti kompor, pemanas air, atau mesin industri. Tanpa regulator, aliran gas bertekanan tinggi dapat menyebabkan ledakan atau kerusakan pada alat.

Fungsi utamanya adalah memastikan keamanan dan efisiensi. Regulator yang baik akan memberikan aliran gas yang konsisten, mencegah kebocoran, dan pada beberapa model, dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan seperti pengunci ganda atau pemutus aliran otomatis jika terjadi kebocoran pada selang.

Merek Regulator Gas Terbaik

  • Quantum:
    Dikenal luas di pasar konsumen Indonesia, Quantum menawarkan regulator yang andal dan ekonomis untuk penggunaan rumah tangga. Produk mereka fokus pada kemudahan instalasi dan keamanan standar, menjadikannya pilihan populer untuk dapur rumahan dan usaha kuliner skala kecil.
  • WINN GAS:
    WINN GAS menargetkan segmen yang lebih luas, dari kebutuhan rumah tangga hingga komersial dan industri ringan. Merek ini dikenal dengan inovasi fitur keamanan, seperti model dengan penguncian ganda dan regulator untuk kompor bertekanan tinggi (high pressure) yang banyak digunakan di restoran, katering, dan pabrik makanan.

Perbandingan Produk Regulator Gas

1. QUANTUM Regulator Gas Meter Tekanan Rendah QRL14GB

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan paling ekonomis dan praktis untuk dapur rumah tangga, warung makan kecil, dan apartemen. Cocok untuk pengguna yang menginginkan regulator standar SNI yang fungsional tanpa fitur kompleks.
  • Analisis Spesifikasi:
    Dengan Pressure (kg/hour) sebesar 2, regulator ini dirancang untuk kompor gas tekanan rendah standar. Material Copper pada bagian penting menawarkan ketahanan yang baik terhadap korosi. Meteran yang ada sangat membantu pengguna untuk mengantisipasi kapan tabung gas akan habis, menghindari kehabisan gas di tengah proses memasak.

2. WINN GAS Regulator Tekanan Tinggi Meter W181MHP

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Diperlukan untuk restoran, hotel, industri katering, dan pabrik makanan yang menggunakan kompor bertekanan tinggi (high pressure stove) atau mesin yang membutuhkan pasokan gas besar dan cepat, seperti mesin roasting kopi atau pengering laundry industri.
  • Analisis Spesifikasi:
    Kemampuan Pressure (kg/hour) yang bisa diatur dari 0 hingga 6 memberikan fleksibilitas luar biasa untuk mengatur besarnya api sesuai kebutuhan memasak masif. Ini adalah regulator high pressure, artinya TIDAK COCOK untuk kompor rumah tangga biasa dan harus dipasangkan dengan peralatan yang sesuai. Meteran pada unit ini krusial untuk memonitor tekanan kerja, memastikan kinerja mesin optimal dan aman.

3. WINN GAS Regulator Pengunci Ganda Meter W900M

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat direkomendasikan untuk pengguna yang mengutamakan keamanan, baik di rumah tangga, fasilitas umum seperti kantin kantor, atau kontrakan. Ideal bagi mereka yang khawatir tentang risiko kebocoran gas.
  • Analisis Spesifikasi:
    Fitur utamanya adalah penguncian ganda yang mencengkeram leher tabung gas jauh lebih kuat dibandingkan regulator biasa. Ini secara drastis mengurangi risiko regulator goyang atau terlepas yang dapat menyebabkan kebocoran. Kehadiran karet seal pengaman tambahan memberikan lapisan proteksi kedua. Meskipun ini adalah regulator tekanan rendah (Output 300 MM/wc), fitur keamanannya yang superior menjadikannya investasi yang sangat baik untuk ketenangan pikiran.

Tips Memilih Regulator Gas

  • Sesuaikan dengan Jenis Kompor:
    Pastikan Anda membeli regulator tekanan rendah (low pressure) untuk kompor rumah tangga, dan regulator tekanan tinggi (high pressure) khusus untuk kompor jos atau kompor komersial.
  • Prioritaskan Keamanan:
    Cari regulator dengan label SNI yang tertera jelas. Fitur seperti pengunci ganda, seal karet tambahan, atau bola pengaman otomatis (automatic cut-off) adalah nilai tambah yang sangat penting.
  • Perhatikan Material:
    Material seperti kuningan atau tembaga pada mekanisme kunci biasanya lebih awet dan tahan lama dibandingkan material campuran (zamak) yang lebih rentan korosi.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan mendasar antara regulator tekanan rendah dan tekanan tinggi?

Regulator tekanan rendah mengeluarkan gas dengan tekanan yang jauh lebih kecil, cocok untuk api kecil hingga sedang di kompor rumahan. Sebaliknya, regulator tekanan tinggi mengeluarkan gas dengan kekuatan besar, menghasilkan api yang sangat besar dan panas yang dibutuhkan untuk memasak cepat dalam jumlah banyak, seperti di restoran atau katering.

Mengapa meteran pada regulator penting?

Meteran (manometer) berfungsi sebagai indikator sisa gas di dalam tabung. Jarum di area hijau menandakan tabung penuh, kuning berarti gas akan segera habis, dan merah menandakan gas sudah habis. Ini sangat membantu perencanaan dan mencegah kehabisan gas saat sedang memasak.

Berapa lama umur pakai sebuah regulator gas?

Meskipun tidak ada patokan pasti, disarankan untuk mengganti regulator gas setiap 2 hingga 5 tahun sekali, tergantung pada kualitas dan frekuensi penggunaan. Segera ganti regulator jika terdeteksi ada kerusakan, kebocoran, atau jika mekanisme penguncinya sudah tidak kencang.

Rekomendasi Produk Lainnya

Selang Kompor Gas

Selang Kompor Gas

Cek Sekarang
Cooker Hood

Cooker Hood

Cek Sekarang