Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Rack Pallet (Rak Gudang) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Rack Pallet pilihan dari monotaro.id

 

Produk Rack Pallet

Products
SKU S003522493 S043952014 S043493159
Model Number GS-20 AI10-2530S W9 PR2540 2D8 3L
Dimensions (L x W x H) 200 x 50 x 200 cm 250 x 90 x 300 cm 250 x 80 x 400 cm
Load Capacity 1200 kg (Maximum Total) 1000 kg / Layer 2 Ton / Layer (Max 8 Ton/Rack)
Tipe & Level Standalone (Multi-level) Starter (2 Levels) Jointer (3 Layers)
Material & Finishing Steel / Powder Coating Steel / Cat + Powder Coating Steel / Powder Coating
Fitur Utama
  • Warna Orange-Blue kontras tinggi
  • Ketebalan plat 0.7mm proporsional
  • Anti karat untuk area gudang indoor
  • Extra Support Bar cegah palet patah
  • Sistem knock-down fleksibel ekspansi
  • Tipe Starter (dapat berdiri sendiri)
  • Frame pilar 80x60x2 mm anti melintir
  • Kapasitas ekstrem 2 Ton per layer
  • Tipe Jointer hemat pilar & lantai ruang

Mengapa Menggunakan Rack Pallet?

Dalam manajemen rantai pasok dan pergudangan industrial, luasan meter persegi lantai sangatlah mahal. Mengandalkan metode block stacking (menumpuk barang langsung di atas lantai) bukan hanya merusak inventaris bagian bawah akibat tekanan statis berlebih, tetapi juga membuat operator kesulitan mengekstraksi barang yang berada di tumpukan paling dasar (First-In, First-Out sulit diterapkan).

Inilah letak krusialnya sistem struktur Rack Pallet. Dengan memanfaatkan ruang udara (vertikal), rak palet meningkatkan kapasitas penyimpanan gudang Anda hingga 100% lebih efisien. Setiap unit palet disangga pada beam (palang) mandiri, memberikan akses 100% bagi forklift tanpa harus menggeser palet lain, mempercepat alur bongkar muat secara signifikan.


Merek Rack Pallet Terbaik

  • Kozure:
    Sangat mendominasi di segmen penyimpanan skala Medium Duty. Struktur baja Kozure dirancang untuk toko ritel, bengkel, atau arsip korporat di mana proses picking (pengambilan barang) dilakukan secara manual oleh operator tanpa menggunakan forklift.
  • AYORACK:
    Pabrikan yang mengedepankan modularitas dan sistem knock-down. AYORACK menjadi opsi primadona bagi perusahaan distribusi yang sedang berkembang karena sistem rak palet mereka mudah dibongkar pasang dan diekspansi mengikuti luas area gudang.
  • Kitarack:
    Dirancang khusus untuk skenario tugas sangat berat (Heavy Duty). Profil baja pilar dari Kitarack sangat tebal, mendistribusikan beban statis berton-ton dengan sempurna. Ini adalah standar baku untuk fasilitas pelabuhan, pabrik kimia, dan industri logam bermuatan ekstrem.

Perbandingan Produk Rack Pallet

1. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi) GS-20

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk ruang stok minimarket, pengelolaan arsip divisi keuangan, dan penyimpanan suku cadang bengkel (onderdil). Profil kedalamannya yang hanya 50cm menghemat ruang lorong untuk pengambilan secara manual.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Lapisan proteksi Powder Coating memastikan kelembapan dinding gudang tidak menimbulkan korosi pada pelat besinya. Kapasitas angkut mencapai total 1.200kg, lebih dari cukup untuk barisan kardus inventaris harian.
  • Batasan Alat:
    Sama sekali tidak diperuntukkan bagi operasional menggunakan alat berat seperti forklift listrik. Pemuatan dan pengambilan barang wajib dilakukan menggunakan tenaga kerja manusia.

2. AYORACK Pallet Racking Starter AI10-2530S W9

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Unit ini sangat krusial bagi perusahaan logistik, depo FMCG, dan bisnis yang baru memulai sistem gudang modern menggunakan palet standar (ukuran 120x100cm).
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Penambahan Extra Support Bar pada ambalan sangat vital; palang penyangga tambahan ini mencegah kayu palet berkualitas rendah melengkung patah di tengah (defleksi) akibat tarikan gravitasi. Sebagai unit "Starter", rak ini dilengkapi dua pilar kokoh sehingga bisa berdiri 100% secara independen.
  • Batasan Alat:
    Jika Anda butuh menyusun rak sepanjang 20 meter ke samping, membeli belasan unit Starter akan memboroskan area gudang. Sebaiknya padukan 1 unit Starter dengan deretan unit Jointer agar lebih hemat ruang tiang.

3. Kitarack Pallet Rack 2Ton 3 Layer PR2540 2D8 3L

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Solusi absolut bagi operasional industri alat berat, penyimpanan material konstruksi, maupun pergudangan bahan kimia drum curah yang memerlukan toleransi beban ekstrem.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Dirancang dengan pilar (frame) profil baja 80x60x2 mm, rak ini tahan terhadap tekukan kolom (column buckling) walau menahan muatan 2 Ton per layer (total 8 Ton). Format "Jointer" memungkinkan instalasi tanpa tiang ekstra, mengaitkannya ke tiang utama, menghemat cost infrastruktur dalam pembentukan lajur lorong pergudangan yang panjang.
  • Batasan Alat:
    Tipe "Jointer" (Add-on) tidak bisa dirakit berdiri sendiri. Alat ini wajib dikaitkan (disambung) pada unit rak tipe "Starter" Kitarack di sebelahnya.

Tips Memilih Rack Pallet

  • Cocokkan Geometri Palet dan Rak:
    Kedalaman rak (Depth) harus lebih pendek dari panjang palet Anda (sekitar 10-20cm lebih kecil). Contoh, untuk palet panjang 100cm, gunakan rak Depth 80cm atau 90cm agar alas palet bisa mencengkeram palang depan dan belakang dengan kokoh.
  • Evaluasi Integritas Lantai Beton:
    Tiang rak menyalurkan ribuan kilogram beban langsung (Point Load) ke tapak base-plate sebesar telapak tangan. Pastikan pelat beton lantai gudang Anda memiliki struktur tulangan baja dan densitas cor yang diizinkan untuk menahan tekanan industri berat (minimal K-300).
  • Hitung Lebar Lorong Bekerja (Aisle Width):
    Untuk rak heavy-duty, sisakan minimal jarak lorong (Aisle) 3 hingga 3.5 meter agar Counterbalance Forklift standar bisa bermanuver putar balik 90 derajat tanpa menabrak kaki tiang (Frame).

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Protokol Pemasangan Safety Pin:
    Saat memasukkan palang Beam ke tiang Frame, jangan pernah melupakan pemasangan Safety Pin (Baut/Klip Pengunci). Fitur ini mencegah beam terangkat ke atas dan copot apabila secara tak sengaja tersodok oleh manuver naik garpu forklift.
  • Aturan Titik Berat (Load Distribution):
    Aturan emas pergudangan: Beban dengan tonase tertinggi WAJIB diletakkan di rak lantai dasar (paling bawah), sedangkan inventaris ringan di letakkan di tingkat paling atas (top tier). Ini menjaga Titik Pusat Gravitasi rak tetap rendah, mencegah sistem terguling (tipping over).
  • Inspeksi Kelelahan Material (Visual Check):
    Lakukan patroli setiap 3 bulan. Jika ditemukan palang beam melengkung ke bawah melebihi batas toleransi (biasanya defleksi > L/200 panjang beam), rak tersebut harus segera dikosongkan.

Kendala Penggunaan Rack Pallet

  • Palang Rak (Beam) Melendut Secara Permanen
    Penyebab: Pemaksaan memuat barang melebihi kapasitas SWL (Safe Working Load), atau posisi palet tidak simetris sehingga berat hanya terfokus di bagian tengah besi.
    Solusi: Jangan ambil risiko. Segera pindahkan palet menggunakan forklift. Jika saat palet diturunkan lengkungan besi tidak kembali lurus (terjadi deformasi plastis), maka palang tersebut harus dihancurkan dan diganti unit baru.
  • Tiang Vertikal (Frame Pillar) Penyok
    Penyebab: Kelalaian operator forklift saat mundur atau berbelok, mengakibatkan bodi alat berat menghantam kaki rak tiang vertikal di lantai.
    Solusi: Kaki penyangga yang penyok kehilangan >50% kekuatan dukungnya. Jangan di-"las" (welding) ulang karena struktur mikroskopis baja telah rusak. Isolasi area tersebut, sangga dengan dongkrak shoring, dan potong/ganti modul frame yang rusak.
  • Karat Muncul di Area Bawah Base Plate
    Penyebab: Area gudang sering digenangi air hujan bocor, cipratan scrubber machine saat pembersihan lantai, atau tingkat kelembapan udara (RH) gudang yang terlalu ekstrem.
    Solusi: Segera sikat area baseplate dengan gerinda kawat, semprotkan cairan pengubah karat (Rust Converter), lalu cat kembali menggunakan lapisan poliuretan atau anti-karat (rust inhibitor paint).

Pertanyaan Seputar Rack Pallet

Apa bedanya tipe Starter dan Jointer pada Rack Pallet?

Dalam rekayasa sistem penyimpanan industrial, tipe Starter Rack adalah set komponen dasar mandiri yang dibekali dengan dua (2) sisi tiang frame vertikal (kiri dan kanan). Sementara Jointer Rack (Add-on) dirancang sebagai ekstensi ekonomis karena hanya dibekali satu (1) tiang frame vertikal; sisi palangnya harus dikaitkan langsung pada lubang tiang Starter di sebelahnya agar dapat berdiri. Kombinasi ini bertujuan membuat lorong pergudangan yang tak terputus tanpa menghamburkan material besi.


Berapa jarak aman (clearance) yang dibutuhkan antar palet?

Untuk operasional pengangkatan standar industri, Anda harus memastikan Operating Clearance (jarak bebas ruang udara). Berikan jarak vertikal minimum sekitar 100mm (10 cm) antara titik paling tinggi dari barang muatan Anda menuju bagian bawah beam baja di tingkat atasnya. Secara horizontal (lebar), pisahkan antar sisi palet bersebelahan sejauh 75 hingga 100 mm agar pallet forks bisa bermanuver dan menarik keluar palet tanpa menyeret palet di sebelahnya.


Apakah posisi beam (ambalan) bisa disesuaikan ketinggiannya?

Ya, ini adalah kelebihan utama sistem Selective Pallet Racking modern. Tiang-tiang utama (Frame) dibuat dengan pola lubang (pitching holes) layaknya air mata (tear-drop) atau berlian berjejer vertikal setiap kelipatan 50mm atau 75mm. Cukup cabut pin pengamannya, pukul beam ke atas secara pelan dengan palu karet, lalu pindahkan pengaitnya (connector) ke lubang tingkat baru sesuai kebutuhan tinggi kemasan produk baru Anda.

Rekomendasi Produk Lainnya

Cage Trolley

Cage Trolley

Cek Sekarang
Troli Barang Platform Hand Truck

Troli Barang Platform Hand Truck

Cek Sekarang
Ladder Trolley

Ladder Trolley

Cek Sekarang
Troli Rak Bengkel

Troli Rak Bengkel

Cek Sekarang
Tape Dispenser

Tape Dispenser

Cek Sekarang