Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Quick Coupler 2 Way Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Quick Coupler 2 Way pilihan dari monotaro.id

 

Produk Quick Coupler 2 Way

Products
SKU S013182823 S013224431 S027257685
Ukuran Input (Air Inlet) 1/4 Inch (Female) 1/4 Inch (Drat Kompresor 40 PF) 1/4 Inch
Material Dasar Standard Metal Chrome Vanadium Besi Solid / Baja Standar
Tekanan Kerja Maksimal 8 Bar / 120 PSI Standard Industri (-+) 10 Bar Standard Industri (-+) 10 Bar

Mengapa Menggunakan Quick Coupler 2 Way?

Quick Coupler 2 Way (Kopler Cabang 2) adalah blok manifold distributif yang dirancang untuk membelah satu sumber aliran udara bertekanan dari kompresor menjadi dua jalur output (selang) yang sepenuhnya independen. Dalam skenario industri B2B, seperti bengkel fabrikasi furnitur, area spray painting otomotif, atau assembly line, teknisi seringkali membutuhkan pengoperasian dua air tools berbeda secara bersamaan tanpa harus berebut antrean satu colokan selang utama.


Merek Quick Coupler 2 Way Terbaik

  • TORA: Merek spesialis aksesori hardware dan perkakas yang menawarkan produk dengan nilai penghematan yang maksimal. Sangat direkomendasikan untuk bengkel berskala kecil (UKM) yang mengoperasikan air tools ringan hingga menengah.
  • TEKIRO: Menjadi jaminan standar operasional bagi jaringan diler resmi otomotif di Indonesia. Kopler cabangnya dibuat dengan presisi mesin bubut CNC dan material paduan logam tugas berat, menjamin katup penguncinya tidak dol meskipun dicabut-pasang puluhan kali sehari.
  • Wipro: Dikenal sebagai salah satu pabrikan alat industrial yang tangguh namun ekonomis. Wipro memposisikan dirinya di tengah, memberikan keseimbangan solid antara daya tahan heavy-duty dengan budget pengadaan material proyek yang terukur.

Perbandingan Produk Quick Coupler 2 Way

1. TORA Quick Coupler 2 Pass TR MPC01

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Solusi efisien untuk garasi servis motor ringan, bengkel kayu (menjalankan stapler tembak & air duster bergantian), atau usaha pengecatan airbrush.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Memiliki inlet female thread ukuran 1/4 inch yang sangat universal untuk langsung disambung ke regulator kompresor kecil/portabel. Menjadi opsi paling budget-friendly untuk pengadaan masal tanpa mengurangi fungsi utama percabangan ganda.
  • Batasan/Risiko:
    Working Pressure dibatasi pada 8 Bar (120 PSI). Dilarang keras dipasang pada jaringan kompresor bertekanan ekstra tinggi (high-pressure kompresor > 10 Bar) karena berisiko memecahkan seal internalnya.

2. TEKIRO Air Quick Coupler 2 Way AT-QC1674

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ditujukan untuk lingkungan komersial berat seperti bengkel truk/alat berat, pabrik pemotongan plat logam, dan divisi ban (tire shop) yang mengoperasikan kunci impact bertenaga besar secara bersamaan.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Material blok silindernya ditempa dari Chrome Vanadium yang sangat masif, mencegah kerusakan/penyok meski tertimpa alat berat. Bukaan diameter udara (40 PF) didesain agar suplai udara yang terbagi dua tidak mengalami bottleneck yang parah.
  • Batasan/Risiko:
    Memiliki beban fisik yang cukup berat. Sebaiknya tidak dipasang menggantung pada selang spiral di tengah-tengah jalur kerja karena bobotnya akan membuat selang menjuntai turun ke lantai.

3. Wipro Quick Coupling 2 Way 1/4inch

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan harian yang sangat andal untuk kontraktor bangunan luar ruangan, instalasi FRL (Filter Regulator Lubricator) di pabrik assembly, hingga pekerjaan sandblasting skala menengah.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Menggunakan drat input universal 1/4 inch yang cocok dipasang pada hampir seluruh jenis pipa distribusi kompresor pabrik, dirancang tahan terhadap karat akibat kondensasi udara basah di dalam tangki angin.
  • Batasan/Risiko:
    Sama seperti kopler 2 cabang pada umumnya, jika digunakan untuk dua alat heavy-duty (misal: dua gerinda angin besar beroperasi 100% bersamaan), performa kedua alat pasti akan sedikit menurut karena ukuran 1/4 inch akan membatasi total debit aliran gas.

Tips Memilih Quick Coupler 2 Way

  • Pertimbangkan Model Cabang (Lurus vs Y-Shape): Ada kopler cabang yang membelah lurus ke samping (T-shape) dan ada yang membentuk garpu (Y-Shape). Jika Anda akan memasangnya menempel di dinding panel (Air Block), pilih bentuk lurus. Jika posisinya ditarik selang, bentuk Y meminimalisasi selang yang tertekuk tajam.
  • Sesuaikan Inlet (Drat Masuk) dengan Pipa Induk: Pastikan ukuran Air Inlet produk (misal: drat dalam/Female 1/4 inch) cocok dengan drat luar (Male) pada kran (ball valve) kompresor Anda. Jangan paksakan memakai konverter reducer terlalu banyak karena akan menambah risiko titik kebocoran (leakage).
  • Perhatikan Kapasitas Mesin Kompresor: Membagi selang menjadi dua cabang tidak lantas menggandakan kapasitas angin Anda. Jika kompresor Anda hanya berkekuatan 1 HP (tenaga kuda kecil), memakai kopler ini untuk menjalankan 2 spray gun besar sekaligus justru akan membuat tekanan turun drastis (drop pressure) dan hasil cat menjadi kasar/berbintik.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Wajib Gunakan Seal Tape (Teflon Tape): Saat merakit drat masuk (inlet) kopler 2 cabang ini ke dalam stop kran kompresor utama, selalu lilitkan pita perekat teflon searah jarum jam sebanyak 4 hingga 6 lilitan. Menyatukan drat besi ketemu besi tanpa seal tape dijamin akan bocor halus.
  • Posisi Pemasangan Rigid (Kokoh): Jangan merangkai kopler 2 way berat berbahan chrome vanadium di ujung sebuah selang spiral kecil yang lentur. Tarikan dari dua selang cabang secara bersamaan akan menyentak, memelintir, dan merobek pangkal selang utama. Pasang balok kopler ini mati (fix) pada dinding, FRL, atau langsung pada besi tangki kompresor.
  • Teteskan Pelumas Khusus (Air Tool Oil): Mekanisme bola pelor (ball bearing) di kedua ujung cabang sangat rentan macet akibat endapan debu kotoran dan kondensasi air dari tangki. Teteskan 1 tetes pelumas khusus air tools ke dalam lubang pelor secara rutin agar selubung penguncinya bisa ditarik mulus. Jangan pakai oli mesin bekas karena akan membuat karet sil internal mekar!

Kendala Penggunaan Quick Coupler 2 Way

  • Udara terus mendesis keluar dari salah satu cabang yang sedang tidak dipakai (tidak dicolok)
    Penyebab: Karet O-ring (seal) atau pegas check valve penahan otomatis di dalam cabang tersebut sobek, mekar, atau terganjal karat serpihan kotoran gram besi.
    Solusi: Semprot lubang menggunakan contact cleaner sambil menusuk-nusuk penutup katupnya memakai selongsong plastik yang bersih untuk membuang ganjalan kotoran. Jika sudah terlanjur sobek, komponen soket harus diganti utuh (seringkali cabang soket pada blok 2-way bisa dicopot/diputar menggunakan kunci pas).
  • Tenaga mesin angin (torsi) turun drastis ketika cabang di sebelahnya mulai dihidupkan
    Penyebab: Hukum fisika pneumatik; volume debit udara terbelah (CFM Drop), sementara kapasitas tangki (liter/menit) dari pompa kompresor utama tidak cukup kuat untuk mensuplai beban 2 air tools secara simultan.
    Solusi: Jangan pasangkan dua mesin berat bersamaan. Gunakan rasio 1 mesin berat (misal: impact wrench) dipasangkan dengan 1 mesin ringan (misal: air duster/tire inflator). Jika butuh 2 mesin berat sekaligus beroperasi, pasang pipa diameter besar atau gunakan kompresor > 3 HP.
  • Colokan selang (Plug Jantan) sangat susah dimasukkan atau tidak mau mengunci klik
    Penyebab: Profil tipe ukuran colokan selang Anda berbeda standar (misal kopler cabang memakai profil Eropa/Nitto, tapi colokan selang memakai profil Amerika/Milton), atau bola pelor (bearing) mengeras karena karat.
    Solusi: Cek kembali keseragaman profil dan ukuran. Semprotkan pelumas karat (seperti WD-40) ke kerah luar soket, tarik-ulur beberapa kali hingga pegas pelor berfungsi normal kembali.

Pertanyaan Seputar Quick Coupler 2 Way

Apakah membagi angin menjadi 2 jalur akan menurunkan tekanan mesin (PSI/Bar)?

Tidak secara langsung menurunkan tekanan statis (PSI), TETAPI pasti akan membagi debit volume udara (CFM/Cubic Feet per Minute) jika kedua cabang dioperasikan tepat di detik yang sama. Ibarat Anda membuka dua keran air dari satu pipa wastafel; tekanan air di dalam pipa tetap sama, tapi semburan air yang keluar dari masing-masing keran akan mengecil. Oleh karena itu, kopler 2 cabang paling ideal digunakan agar teknisi tidak repot mencabut-pasang alat bergantian, BUKAN untuk menyalakan dua alat berat berbarengan di atas kompresor berkapasitas kecil.

Di mana posisi ideal memasang kopler cabang 2 ini?

Titik instalasi B2B profesional yang paling ideal adalah menempelkannya langsung pada Air Filter/Regulator (FRL) yang tertanam statis di dinding area workstation. Bisa juga dipasang mati pada drat kran tangki kompresor. Sangat tidak dianjurkan membiarkan blok besi berat dua cabang ini melayang menggantung bebas di lantai bengkel karena risiko terlindas troli besi atau tertarik mendadak sangat tinggi.

Apakah semua selang angin bisa langsung masuk ke cabang coupler ini?

Tergantung konektor ujung selangnya. Soket ganda (betina) pada alat ini dirancang menerima Air Plug jantan (yang biasa tertulis ukuran PM, PF, atau PH). Anda harus memastikan selang spiral (recoil hose) yang digunakan di bengkel sudah dipasangi Plug ukuran standar (umumnya profil model 20 PM atau 30 PM). Jika selang hanya berupa potongan karet polos tanpa fitting logam di ujungnya, ia tidak akan bisa dikunci ke dalam kopler cabang quick disconnect ini.

Rekomendasi Produk Lainnya

Alat Isi Angin Ban

Alat Isi Angin Ban

Cek Sekarang
Selang Angin Kompresor

Selang Angin Kompresor

Cek Sekarang
Alat Buka Ban Mobil

Alat Buka Ban Mobil

Cek Sekarang
Alat Kolong Mobil (Mechanic Creeper)

Alat Kolong Mobil (Mechanic Creeper)

Cek Sekarang
Quick Coupler Angin

Quick Coupler Angin

Cek Sekarang
Karet Tambal Ban (Tire Patch)

Karet Tambal Ban (Tire Patch)

Cek Sekarang
Alat Tambal Ban Tubeless

Alat Tambal Ban Tubeless

Cek Sekarang