Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Mesin Pengaduk Cat Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga mesin pengaduk cat pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mesin Pengaduk Cat

Products
SKU S013674830 S012110452 S033021263
Daya Input Motor (Watt) 800 W 1010 W 1220 W
Diameter Pengaduk (mm) 160 mm 160 mm 120 mm
Kecepatan Tanpa Beban (rpm) 550 rpm 620 rpm Kecepatan Dapat Diatur (Variable Speed)

Mengapa Menggunakan Mesin Pengaduk Cat?

Bagi kontraktor pengecatan, aplikator lantai epoxy, maupun industri manufaktur pelapis, mesin pengaduk cat elektrik (paint/cement mixer) adalah perangkat utilitas yang sangat esensial. Proses pengadukan material berfase ganda seperti dempul, resin hardener, atau cat berbahan dasar minyak tidak akan mencapai homogenitas sempurna jika hanya mengandalkan tenaga manual menggunakan tongkat kayu. Partikel pigmen yang mengendap di dasar pail (ember) membutuhkan torsi pemecahan yang konstan agar seluruh cairan dapat tercampur secara merata tanpa memicu penggumpalan saat diaplikasikan ke media kerja.


Merek Mesin Pengaduk Cat Terbaik

  • DCA: Terkenal di kalangan teknisi bangunan karena menawarkan spesifikasi kelistrikan yang hemat daya namun tetap memiliki rasio putaran (RPM) yang stabil. Sangat cocok untuk proyek pengecatan skala menengah.
  • Dongcheng: Menawarkan motor berkinerja tinggi (heavy duty) dengan harga yang sangat ekonomis. Merek ini sering diandalkan pemborong untuk mencampur cairan bertekstur kental seperti waterproofing dak beton.
  • KRISBOW: Standar industri bagi yang mencari kelengkapan fitur K3 dan ergonomi tinggi. Produk KRISBOW mengunggulkan sistem kontrol kecepatan cerdas, menjadikannya opsi premium bagi fasilitas perakitan otomotif atau pengecatan presisi tinggi.

Perbandingan Produk Mesin Pengaduk Cat

1. DCA Mixer AQU160 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan operasional yang sangat hemat biaya untuk tim renovasi interior, perhotelan, atau sekolah yang bertugas menyiapkan cat emulsi/wall sealer skala menengah.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Daya inputnya sangat rendah (800 Watt), aman dijalankan bersamaan dengan alat pertukangan lain tanpa menjatuhkan MCB (Miniature Circuit Breaker) bangunan komersial. Mengandalkan putaran 550 RPM yang stabil menekan resiko cipratan cat.
  • Batasan/Risiko:
    Dinamo 800 Watt akan rentan mengalami panas berlebih (overheating) jika digunakan terus-menerus untuk memutar campuran cairan yang diviskositasnya sangat kental seperti semen mortar padat atau aspal cair.

2. Dongcheng Corded Mixer (Mesin Pengaduk) DQU02-160 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Cocok untuk pemborong spesialis pelapis dak bocor (waterproofing) atau pabrik lem yang memerlukan pemecahan gumpalan bubuk resin kimia secara cepat dan agresif.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Mengemas tenaga 1010 Watt yang menggerakkan mata bor berdiameter besar 160mm pada kecepatan 620 RPM. Desain batang paddle ini didukung ulir (thread) M12 universal, sehingga suku cadang penggantinya sangat mudah didapatkan di pasaran.
  • Batasan/Risiko:
    Kecepatan putarannya konstan (tidak ada variable speed bertahap). Operator harus sangat siap memegang handel dengan kuat saat menekan tombol penyalaan karena hentakan awal (kickback) akan langsung memutar cairan dengan kencang.

3. KRISBOW Mesin Pengaduk Cat IRM121 120mm 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat direkomendasikan bagi industri otomotif, pencampuran perekat kimia (adhesive), atau instalatur epoxy lantai yang mewajibkan keakuratan pencampuran tanpa merusak integritas cairan akibat putaran mendadak.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Ditenagai motor masif 1220 Watt dan dilengkapi modul pintar Variable Speed Control. Fitur ini memungkinkan pengguna memulai putaran secara perlahan layaknya mengaduk teh, lalu berangsur kencang. Hal ini vital agar hardener epoxy tidak tumpah berhamburan ke luar drum.
  • Batasan/Risiko:
    Hadir dengan paddle (bilah aduk) berukuran lebih kecil, yaitu 120mm. Tidak ideal digunakan untuk mengaduk tandon air/drum raksasa bervolume lebih dari 200 liter karena jangkauan sapuan bilahnya kurang lebar.

Tips Memilih Mesin Pengaduk Cat

  • Sesuaikan Watt dengan Kekentalan (Viskositas):
    Cairan ringan seperti cat tembok air (water-based) cukup menggunakan mesin berdaya 800W. Namun, untuk campuran epoxy, dempul plamir (putty), atau mortar instan yang pekat, mesin di atas 1000W wajib digunakan agar motor tidak mendengung akibat kekurangan torsi.
  • Pilih Desain Pegangan Tipe D-Handle:
    Cari unit mesin yang memiliki desain pegangan setir mobil (Double D-Handle). Posisi ini membagi beban tarikan putaran ke kedua sisi bahu operator, sehingga pekerja tidak cepat lelah saat sesi mixing maraton.
  • Utamakan Fitur Variable Speed untuk Cairan Kimia:
    Fitur pengatur kecepatan bukan sekadar kemewahan, melainkan kebutuhan keamanan. Menyentak campuran tiner atau solvent keras secara tiba-tiba dapat memercikkan bahan kimia korosif langsung ke wajah teknisi Anda.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Teknik Submerge (Pencelupan) Sebelum Start:
    Selalu celupkan bilah paddle hingga menyentuh dasar ember (namun tidak menekan plastik ember) sebelum menekan pelatuk ON. Jangan pernah menarik ujung paddle keluar dari permukaan cairan saat mesin masih berputar untuk mencegah tumpahan cat yang mengotori area kerja.
  • Pembersihan Instan Pascakerja:
    Segera setelah mengaduk material, siapkan ember kecil berisi air bersih (atau tiner untuk cat minyak/epoxy). Celupkan mesin dan putar dengan kecepatan lambat selama 10-15 detik. Gaya sentrifugal ini secara otomatis akan merontokkan sisa cat sebelum sempat mengering pada bilah galvanis.
  • Lindungi Ventilasi Motor Dinamo:
    Jangan meletakkan mesin pengaduk tepat di atas ember cat yang sedang mengepulkan asap pelarut kimia atau debu semen. Uap atau debu partikel dapat tersedot masuk ke dalam ventilasi udara (grill) mesin dan membuat sikat karbon (carbon brush) aus dini.

Kendala Penggunaan Mesin Pengaduk Cat

  • Cat Berceceran dan Menciprat Saat Dinyalakan
    Penyebab: Pengguna langsung menekan tuas gas secara penuh di posisi gigi/kecepatan putaran tertinggi pada cairan yang viskositasnya encer.
    Solusi: Kurangi setelan dial speed ke angka terendah (1 atau 2). Aduk secara konsentris (memutar perlahan di pinggir ember) terlebih dahulu, baru naikkan kecepatan secara gradual ketika tekstur cat sudah merata.
  • Motor Mesin Mendengung dan Cepat Panas (Overheat)
    Penyebab: Torsi mesin dipaksakan untuk memutar adukan dempul atau semen acian yang kekurangan air/pelarut, membuat paddle macet/berat berputar.
    Solusi: Matikan mesin segera untuk mengamankan kumparan tembaga. Tambahkan air atau thinner pengencer ke dalam adukan sesuai rasio panduan Technical Data Sheet (TDS) cat, atau aduk memutar secara manual sebentar untuk melonggarkan endapan.
  • Bilah Pengaduk (Paddle) Sulit Dilepas dari Mesin
    Penyebab: Sisa cipratan cat mengeras di ulir spindle M12 yang tidak pernah dibersihkan secara rutin.
    Solusi: Teteskan cairan penetran (seperti WD-40) di celah drat ulir, diamkan 5 menit. Gunakan dua buah kunci pas pipih bawaan (satu menahan spindle leher motor, satu memutar mur bilah) dan buka dengan putaran berlawanan.

Pertanyaan Seputar Mesin Pengaduk Cat

Apa perbedaan menggunakan mesin bor biasa dengan mesin pengaduk cat?

Mesin bor tangan (electric drill) dirancang untuk menembus material dengan gaya putar (RPM) sangat tinggi namun torsinya (daya pluntir) rendah. Sebaliknya, mesin pengaduk (paint mixer) dilengkapi kotak roda gigi (gearbox) khusus (berprofil besar) yang menurunkan RPM namun melipatgandakan torsi dorongan. Menggunakan bor tangan biasa untuk mengaduk adonan kental akan menyebabkan dinamo bor cepat terbakar karena beban rotasinya terlalu berat.

Apakah alat ini bisa digunakan untuk mengaduk semen cor?

Alat ini sangat efektif untuk mengaduk campuran encer hingga sedang seperti perekat keramik (tile adhesive), semen acian halus, dempul, atau plester tipis. Namun, mesin ini sangat tidak disarankan untuk mengaduk adonan semen cor berat (beton struktural) yang mengandung butiran agregat kerikil besar (koral). Batu koral akan mengunci baling-baling paddle dan seketika bisa membengkokkan as transmisi dinamo.

Bagaimana cara membersihkan sisa epoxy/resin pada batang pengaduk?

Epoxy adalah resin dua komponen (2K) yang akan bereaksi dan mengeras sekuat batu (curing) setelah dicampur. Jangan menunggu epoxy kering! Segera bilas bilah pengaduk dengan merendamnya dalam Epoxy Thinner atau Solvent berbasis Aseton sambil memutarnya di putaran lambat. Jika terlanjur mengeras, jangan dibakar dengan las; kikis kerak kering menggunakan sikat kawat baja (wire brush) atau gerinda tangan perlahan agar lapisan pelindung galvanis alat tidak terkelupas habis.

Rekomendasi Produk Lainnya

Mesin Pengaduk Semen (Mortar Mixer)

Mesin Pengaduk Semen (Mortar Mixer)

Cek Sekarang