Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Mesin Las PVC Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mesin Las PVC pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mesin Las PVC

Products
SKU S031924610 S003244906 S033513201
Model Number RWG700 M37771 PWT-01
Power (W) 700 1000
Temperature Range (°C) 50 - 400 40 - 550
Air Flow (L/min) 50 - 300 50 - 490
Wind Pressure (Pa) 2800
Input Voltage (V/Hz) 220 AC, 50/60 220, 50
Pipe Size Range (mm) 20 - 32
Current (A) 3.1
Fitur
  • Pengaturan suhu 50–400°C untuk berbagai material plastik (PVC, PP, PE) skala perbaikan & fabrikasi ringan
  • Air flow 50–300 L/menit menjaga pemanasan merata pada lembaran atau membran
  • Daya 700W hemat listrik, cocok untuk maintenance dan pekerjaan on-site
  • Heater pipa PPR ukuran 20–32 mm untuk sambungan soket yang rapi dan kuat
  • Desain ringkas untuk instalasi plumbing di proyek gedung dan perumahan
  • Solusi terfokus untuk pekerjaan pipa; hasil konsisten pada fitting standar
  • Daya 1000W dan suhu 40–550°C untuk laju kerja cepat dan material lebih tebal
  • Air volume 50–490 L/menit dengan tekanan 2800 Pa untuk kontrol pemanasan
  • Operasi 220V 50Hz, mudah diintegrasikan di bengkel dan site
Deskripsi
Tingkatkan efisiensi operasional dengan hot air plastic welder 700W yang hemat energi. Pilihan ekonomis dan andal untuk maintenance fasilitas, perbaikan terpal, serta fabrikasi ringan industri tanpa membebani kapasitas listrik.
Solusi profesional untuk instalasi plumbing gedung dan industri. Mesin las pipa PPR/PVC ini memberikan pemanasan presisi untuk penyambungan soket 20-32 mm yang konsisten, kuat, dan bebas bocor.
Investasi tepat untuk kontraktor heavy-duty. Torch las plastik bertenaga 1000W dengan kontrol parameter fleksibel ini memastikan kecepatan kerja maksimal dan fusi material yang sempurna pada beban kerja intensif.

Mengapa Menggunakan Mesin Las PVC?

Mesin Las PVC adalah peralatan pemanas terkontrol untuk menyatukan material plastik (PVC, PP, PE, TPO, dsb) dengan prinsip pemanasan dan penekanan. Ada dua kelompok besar: hot air plastic welder (untuk lembaran, membran, liner, terpal, bodi otomotif plastik) dan heater pipa PPR/PVC (untuk sambungan pipa soket). Proses yang tepat menghasilkan ikatan homogen, lebih kuat, dan tahan bocor dibanding sekadar lem atau clamp.

Kenapa penting memilih tipe yang tepat?

Hot air welder unggul pada lembaran dan komponen (perbaikan bumper, bak, ducting, banner/terpal) karena aliran udara panas dapat diarahkan dengan nozzle. Sebaliknya, heater pipa dirancang khusus untuk sambungan soket pipa (PPR/PVC) agar presisi terhadap ukuran fitting. Menggunakan alat yang salah berisiko sambungan lemah, deformasi, atau kebocoran di kemudian hari.

Merek Mesin Las PVC Terbaik

  • RYU:
    Dikenal sebagai pilihan ekonomis yang andal untuk maintenance, bengkel umum, dan kontraktor ringan. Produk seperti RWG700 mengutamakan value: konsumsi daya rendah (700W), suhu cukup untuk PVC/PP, dan debit udara yang memadai untuk pekerjaan perbaikan serta fabrikasi ringan.
  • MAXPOWER:
    Fokus pada aplikasi plumbing dan instalasi pipa. Heater PPR 20–32 mm dirancang untuk teknisi HVAC, kontraktor bangunan, dan maintenance fasilitas yang butuh sambungan pipa konsisten dan tahan bocor tanpa kerumitan setelan aliran udara.
  • Wipro:
    Reputasi sebagai workhorse di kelasnya untuk kontraktor, manufaktur, dan bengkel karoseri. Daya 1000W, suhu hingga 550°C, serta rentang aliran udara luas memberi kecepatan dan kontrol pada material lebih tebal atau area kerja yang menuntut.

Perbandingan Produk Mesin Las PVC

1. RYU Plastic Welding RWG700

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Tepat untuk perawatan fasilitas, signage, perbaikan terpal, membran atap, dan komponen plastik otomotif. Debit udara moderat memadai untuk pekerjaan presisi pada area kecil hingga menengah.
  • Implikasi Teknis:
    Suhu 50–400°C cocok untuk PVC dan PP tipis-menengah tanpa risiko burn-through berlebih. Daya 700W hemat energi—ideal untuk site dengan kapasitas listrik terbatas.
  • Alasan Memilih:
    Biaya pembelian relatif rendah menekan total cost of ownership untuk tim maintenance multi-site dan UMKM.

2. MAXPOWER PPR Pipe Heater M37771 20–32mm

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Didesain untuk instalasi pipa PPR/PVC di proyek gedung, perumahan, dan fasilitas industri. Menghasilkan sambungan soket yang seragam pada fitting standar.
  • Implikasi Teknis:
    Rentang ukuran 20–32 mm menutup kebutuhan plumbing umum (air bersih/HVAC). Karena tidak memakai aliran udara, panas terfokus pada sambungan—mengurangi kesalahan operator pemula.
  • Alasan Memilih:
    Throughput sambungan tinggi dan konsistensi kualitas mengurangi risiko kebocoran dan rework.

3. Wipro Plastic Welding Machine Torch PWT-01

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Cocok untuk kontraktor, produksi ringan, dan bengkel karoseri yang butuh kecepatan kerja dan penetrasi panas lebih tinggi pada material tebal.
  • Implikasi Teknis:
    Daya 1000W dan suhu hingga 550°C mempercepat weld travel speed. Rentang aliran udara lebar membantu menyesuaikan bead pada lembaran besar versus detail sempit.
  • Alasan Memilih:
    Produktivitas tinggi dan fleksibilitas setelan mengurangi waktu henti, penting untuk kontrak berjadwal ketat.

Tips Memilih Mesin Las PVC

  • Jenis Pekerjaan:
    Hot air untuk lembaran/membran/komponen; heater pipa untuk sambungan soket PPR/PVC. Salah pilih alat = sambungan lemah atau finishing buruk.
  • Material & Ketebalan:
    PVC/PP tipis cukup 300–450°C; material lebih tebal butuh suhu dan debit udara lebih tinggi.
  • Daya & Daya Listrik Site:
    700W cukup untuk maintenance; 1000W untuk produksi/kontraktor. Pastikan MCB memadai.
  • Ukuran Pipa:
    Pastikan heater pipa sesuai rentang ukuran (mis. 20–32 mm) agar hasil pas dan konsisten.
  • Nozzle & Aksesori:
    Pilih nozzle lebar untuk membran, nozzle sempit untuk detail. Gunakan rol penekan untuk seam yang rapi.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Kontrol Suhu & Kecepatan:
    Sinkronkan suhu, aliran udara, dan kecepatan gerak agar plastisasi merata tanpa gosong.
  • Persiapan Permukaan:
    Bersihkan kotoran/grease; untuk pipa, potong lurus dan chamfer ringan sebelum pemanasan.
  • Nozzle & Plat Heater:
    Jaga kebersihan, hindari kontaminan menempel. Gunakan alas non-stick saat pemanasan soket.
  • Uji Tarik/Leak Test:
    Lakukan pull test singkat atau pressure/leak test setelah sambungan kritikal.
  • Keselamatan:
    Gunakan sarung tangan tahan panas, kacamata, dan sirkulasi udara yang memadai.

Pertanyaan Seputar Produk

Apakah heat gun biasa bisa untuk las PVC?

Bisa untuk beberapa kasus ringan, namun hot air plastic welder memiliki kontrol suhu dan aliran udara yang lebih presisi serta nozzle khusus untuk pengelasan. Hasilnya lebih kuat dan konsisten dibanding heat gun rumahan.

Berapa suhu ideal untuk bahan PVC/PP/PE?

Umumnya PVC bekerja baik pada 300–400°C, PP sekitar 350–450°C, dan PE 300–400°C. Sesuaikan dengan ketebalan dan gunakan rol penekan untuk memastikan fusi homogen.

Apakah mesin las PVC ini bisa untuk pipa PPR?

Untuk sambungan pipa, gunakan heater pipa PPR/PVC seperti MAXPOWER M37771 (20–32 mm). Hot air welder lebih cocok untuk lembaran atau perbaikan komponen, bukan sambungan soket pipa.

Daya listrik yang dibutuhkan untuk mesin las plastik berapa?

Model ekonomis seperti RYU 700W dapat berjalan di jalur 220V standar. Untuk laju kerja lebih cepat, Wipro 1000W memberikan output panas lebih tinggi—pastikan MCB dan kabel ekstensi memadai.

Rekomendasi Produk Lainnya

Kawat Las

Kawat Las

Cek Sekarang
Mesin Las Listrik 450 watt

Mesin Las Listrik 450 watt

Cek Sekarang
Kabel Las Listrik

Kabel Las Listrik

Cek Sekarang
Mesin Las Listrik 250 Ampere

Mesin Las Listrik 250 Ampere

Cek Sekarang
Mesin Las Portable

Mesin Las Portable

Cek Sekarang