Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Mesin Laminating Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mesin Laminating pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mesin Laminating

Products
SKU S029367849 S004063407 S012585144
Model Number LM-03 FGK-330 G-40
Lebar Laminasi Maks. 240 mm 330 mm (A3) 320 mm (A3)
Kecepatan Laminasi 250 mm/menit - 650 mm/menit
Waktu Pemanasan 3-5 menit 3-5 menit 3-4 menit
Konsumsi Daya 265 W 620 W 800 W
Tipe Laminasi Panas dan Dingin - -
Dimensi (mm) 404x150x65 500x210x110 470x146x123
Fitur
  • Mendukung proses laminasi termal (panas) dan dingin
  • Desain ultra-ringkas (404x150x65 mm) untuk optimasi meja kerja
  • Konsumsi daya sangat efisien (265 W) untuk menekan biaya operasional
  • Dilengkapi 4 roller bertenaga untuk hasil presisi tinggi
  • Teknologi pemanas inframerah mendistribusikan panas merata
  • Sistem manual reverse cerdas untuk mencegah risiko dokumen macet
  • Kecepatan laminasi ekstra tinggi (650 mm/menit) untuk efisiensi waktu
  • Konstruksi solid standar industri, ideal untuk beban kerja intensif
  • Waktu pemanasan cepat dengan performa suhu konsisten
Deskripsi Solusi laminasi entry-level yang sangat efisien dan hemat ruang. Sangat direkomendasikan untuk operasional SOHO atau administrasi skala kecil dengan kebutuhan proteksi dokumen harian secara praktis dan ekonomis. Mesin laminating andal kelas menengah yang dirancang untuk durabilitas tinggi. Pilihan tepat bagi penyedia jasa percetakan maupun departemen perkantoran yang menuntut kualitas laminasi premium secara konsisten. Perangkat laminasi berspesifikasi industrial untuk produktivitas maksimal. Investasi terbaik bagi korporasi dan fasilitas produksi berkapasitas tinggi yang membutuhkan kecepatan dan ketangguhan operasional setiap harinya.

Apa Itu Mesin Laminating?

Mesin Laminating adalah perangkat yang digunakan untuk melapisi dokumen atau media cetak lainnya dengan lapisan plastik pelindung. Proses ini, yang dikenal sebagai laminasi, bertujuan untuk melindungi dokumen dari kerusakan seperti tumpahan air, sobek, kotoran, dan pudar akibat paparan sinar UV. Selain itu, laminasi juga memberikan tampilan yang lebih profesional, kaku, dan mengkilap pada dokumen.

Mesin laminating bekerja dengan memanaskan perekat pada kantong laminasi (laminating pouch) saat dokumen melewatinya, sehingga kedua sisi plastik menyatu dan merekat erat pada dokumen. Alat ini sangat berguna di berbagai lingkungan B2B, termasuk:

  • Manufaktur: Untuk melindungi instruksi kerja, label keselamatan, dan diagram mesin di lantai produksi.
  • Kontraktor & Perawatan Gedung: Melaminasi denah, izin kerja, dan checklist perawatan agar tahan lama di lapangan.
  • Industri Makanan: Membuat menu, daftar harga, dan label instruksi yang mudah dibersihkan dan higienis.
  • Kantor & Jasa: Melindungi kartu identitas, sertifikat, materi presentasi, dan dokumen penting lainnya.

Merek Mesin Laminating Terbaik

  • Joyko:
    Dikenal luas sebagai penyedia peralatan kantor dan sekolah yang ekonomis dan andal. Produk Joyko menjadi pilihan populer untuk penggunaan di kantor kecil hingga menengah yang mengutamakan fungsionalitas dan kemudahan penggunaan.
  • TOPAS:
    Merek yang menawarkan peralatan kantor dengan fokus pada daya tahan dan performa yang solid. Mesin laminating TOPAS dirancang untuk menangani volume pekerjaan yang lebih tinggi dengan hasil yang konsisten.
  • Newmark:
    Menyediakan solusi peralatan kantor yang dirancang untuk efisiensi dan kecepatan. Produk Newmark sering kali ditujukan untuk lingkungan bisnis yang membutuhkan produktivitas tinggi dan fitur-fitur canggih.

Perbandingan Produk Mesin Laminating

1. Joyko Mesin Laminating LM-03 A3

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan paling ekonomis, sangat cocok untuk kantor kecil, startup, atau departemen dengan kebutuhan laminasi ringan hingga sedang. Ideal untuk melaminasi kartu nama, ID card, dan dokumen ukuran A4 sesekali.
  • Kelebihan:
    Keunggulan utamanya adalah fitur laminasi panas dan dingin, memberikan fleksibilitas untuk berbagai jenis dokumen. Ukurannya yang ringkas dan konsumsi daya rendah membuatnya praktis untuk ruang kerja terbatas.

2. TOPAS Laminating Machine FGK-330

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan tepat untuk lingkungan perkantoran yang lebih sibuk, fasilitas manufaktur, atau penyedia jasa fotokopi. Didesain untuk menangani volume pekerjaan menengah secara rutin, terutama untuk dokumen hingga ukuran A3.
  • Kelebihan:
    Dilengkapi dengan 4 roller dan pemanas inframerah, mesin ini menawarkan distribusi panas yang lebih merata dan hasil laminasi yang lebih halus dan bebas gelembung. Fitur manual reverse sangat berguna untuk mengatasi dokumen yang macet.

3. Newmark Laminating Machine G-40 Vision

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Direkomendasikan untuk perusahaan, fasilitas produksi, atau departemen logistik yang memprioritaskan kecepatan dan efisiensi tinggi. Sempurna untuk pekerjaan laminasi bervolume tinggi dan sering.
  • Kelebihan:
    Dengan kecepatan laminasi 650 mm/menit, mesin ini secara signifikan lebih cepat dibandingkan model lainnya, meningkatkan produktivitas. Konsumsi daya yang lebih tinggi mendukung pemanasan yang cepat dan performa yang konsisten untuk penggunaan terus-menerus.

Tips Memilih Mesin Laminating

  • Volume Penggunaan:
    Pertimbangkan seberapa sering Anda akan menggunakan mesin. Untuk penggunaan sesekali, model dasar seperti Joyko sudah cukup. Untuk penggunaan harian atau bervolume tinggi, investasikan pada mesin yang lebih cepat dan tahan lama seperti TOPAS atau Newmark.
  • Ukuran Dokumen:
    Pastikan lebar maksimal mesin dapat mengakomodasi dokumen terbesar yang akan Anda laminasi. Mesin ukuran A3 menawarkan fleksibilitas lebih karena dapat menangani ukuran yang lebih kecil juga.
  • Fitur Tambahan:
    Fitur seperti laminasi dingin, tombol reverse, dan jumlah roller dapat sangat mempengaruhi kualitas dan kemudahan penggunaan. Tentukan fitur mana yang paling penting untuk kebutuhan operasional Anda.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Gunakan Pouch yang Tepat:
    Selalu gunakan kantong laminasi (pouch) dengan ketebalan (dalam mikron) yang sesuai dengan spesifikasi mesin Anda untuk hasil terbaik.
  • Biarkan Mesin Panas Sempurna:
    Tunggu hingga lampu indikator 'Ready' menyala sebelum memasukkan dokumen. Ini memastikan perekat meleleh dengan sempurna dan menempel dengan baik.
  • Bersihkan Roller Secara Berkala:
    Matikan dan cabut kabel mesin, lalu gunakan kain bersih yang sedikit lembab untuk membersihkan sisa perekat dari roller saat sudah dingin. Roller yang bersih mencegah dokumen macet dan hasil yang tidak merata.

Pertanyaan Seputar Produk

Apakah mesin laminating bisa digunakan untuk laminasi dingin?

Hanya mesin yang secara eksplisit memiliki fitur 'laminasi dingin' yang bisa melakukannya, seperti Joyko LM-03. Laminasi dingin menggunakan perekat yang sensitif terhadap tekanan (pressure-sensitive) dan tidak memerlukan panas, cocok untuk dokumen yang sensitif terhadap suhu tinggi seperti foto atau hasil cetak inkjet tertentu.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan mesin laminating untuk siap digunakan?

Waktu pemanasan (warm-up time) bervariasi antar model, tetapi umumnya berkisar antara 3 hingga 5 menit. Model yang lebih bertenaga mungkin memiliki waktu pemanasan yang sedikit lebih cepat.

Apa yang harus dilakukan jika dokumen tersangkut di dalam mesin?

Segera matikan mesin untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Jika mesin Anda memiliki tombol 'reverse' atau 'anti-jam', gunakan fitur tersebut untuk mencoba mengeluarkan dokumen. Jika tidak, jangan menarik paksa. Tunggu mesin dingin, cabut kabel listrik, dan coba keluarkan secara perlahan.

Rekomendasi Produk Lainnya

Proyektor

Proyektor

Cek Sekarang
Mesin Penghancur Kertas

Mesin Penghancur Kertas

Cek Sekarang
Printer Laser untuk Kantor

Printer Laser untuk Kantor

Cek Sekarang
Printer Thermal

Printer Thermal

Cek Sekarang
Scanner

Scanner

Cek Sekarang
Printer Inkjet untuk Kantor

Printer Inkjet untuk Kantor

Cek Sekarang
Paper Cutter / Trimmer

Paper Cutter / Trimmer

Cek Sekarang