3 Pilihan Mesin Amplas Listrik Rotary Sander Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga mesin amplas listrik rotary sander pilihan dari monotaro.id
Produk Mesin Amplas Listrik Rotary Sander
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S027311431 | S027297940 | S022024954 |
| Daya Input Motor (W) | 320 W | 450 W | 230 W |
| Kecepatan Tanpa Beban (rpm) | 12000 rpm | 4000 - 13000 rpm | 8000 - 12000 rpm |
| Ukuran Pad / Kertas Amplas (mm) | 125 mm (5 inch) | 150 mm (6 inch) | 125 mm (5 inch) |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Mesin Amplas Listrik Rotary Sander?
- Merek Mesin Amplas Listrik Rotary Sander Terbaik
- Perbandingan Produk Mesin Amplas Listrik Rotary Sander
- Tips Memilih Mesin Amplas Listrik Rotary Sander
- Saran Penggunaan dan Perawatan
- Kendala Penggunaan Mesin Amplas Listrik Rotary Sander
- Pertanyaan Seputar Mesin Amplas Listrik Rotary Sander
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Mesin Amplas Listrik Rotary Sander?
Dalam industri fabrikasi woodworking, auto body shop (bengkel cat mobil), dan pengolahan fiberglass/kapal, Mesin Amplas Listrik Rotary (yang seringkali digabungkan dengan fungsi Random Orbital) adalah "kuda beban" utama untuk pekerjaan persiapan permukaan (surface preparation). Berbeda dengan amplas petak biasa yang hanya bergetar, mesin ini memiliki pad bulat yang berputar sekaligus bergetar dalam pola elips acak. Gerakan ganda ini memastikan mesin membuang material dengan sangat agresif namun tidak meninggalkan jejak putaran (swirl marks) yang merusak nilai estetika finishing.
Merek Mesin Amplas Listrik Rotary Sander Terbaik
- TOTAL: Produsen perkakas yang agresif mengisi celah pasar menengah ke bawah dengan menawarkan alat berdaya watt efisien namun memiliki putaran RPM statis yang tinggi. Pilihan solid untuk pengadaan jumlah besar (bulk) di pabrik perakitan mebel tanpa menguras anggaran.
- INGCO: Merek "saudara" dari TOTAL yang kerap kali difokuskan untuk spesifikasi yang sedikit lebih "heavy-duty". Sander INGCO unggul dalam menawarkan ukuran pad yang tidak standar (seperti 6 inci) untuk menutupi luasan area garapan dengan jauh lebih cepat.
- DEWALT: Standar industri premium asal Amerika Serikat. DEWALT merancang mesin sandernya untuk keseimbangan absolut; meminimalisir getaran ke pergelangan tangan (Low Vibration), memiliki rumah motor bersegel (dust-sealed switch) yang kebal terhadap debu, serta variable speed presisi untuk mengamplas pelapis bening (clear coat) tanpa risiko terbakar.
Perbandingan Produk Mesin Amplas Listrik Rotary Sander
1. TOTAL Rotary Sander TF2031256 1unit
- Rekomendasi Penggunaan:
Sangat direkomendasikan untuk bengkel perkayuan ringan atau staf maintenance yang membutuhkan alat pengikis cat/dempul yang cost-effective namun memiliki kecepatan putaran stabil. - Keunggulan Spesifikasi:
Menawarkan daya efisien (320W) dengan putaran konstan di 12.000 rpm. Ukuran pad 125mm (5 inci) memastikan ketersediaan kertas amplas Velcro (Hook & Loop) sangat melimpah di pasaran dengan harga murah. - Batasan/Risiko:
Karena tidak memiliki fitur pengaturan kecepatan (Variable Speed), alat ini kurang cocok digunakan untuk mengamplas material sensitif panas seperti plastik akrilik atau pernis polyurethane basah, karena gesekan statis 12.000 rpm dapat melelehkan permukaan tersebut.
2. INGCO Rotary Sander RS4508 6inch 1unit
- Rekomendasi Penggunaan:
Wajib dimiliki oleh galangan kapal (fiberglass) atau bengkel furnitur solid wood (daun meja lebar) yang harus meratakan bidang yang sangat luas dalam waktu sesingkat mungkin. - Keunggulan Spesifikasi:
Menggunakan pad berukuran raksasa 150mm (6 inci) yang mencakup area garapan 40% lebih luas dibanding mesin 5 inci. Didukung motor monster 450W dan pengaturan kecepatan variabel (4000-13000 rpm) agar mesin tidak stall (berhenti) saat ditekan ke kayu keras. - Batasan/Risiko:
Dimensinya yang besar (6 inci) membuatnya sangat canggung dan berisiko merusak profil kayu jika digunakan untuk mengamplas celah sempit, sudut-sudut laci, atau permukaan yang melengkung tajam.
3. DEWALT Random Orbital Sander DWE6423-B1 230W 1unit
- Rekomendasi Penggunaan:
Investasi terbaik untuk Auto Body Shop (Cat Mobil/Motor) dan pembuatan instrumen presisi yang membutuhkan fine finishing (penghalusan tahap akhir) bebas goresan absolut. - Keunggulan Spesifikasi:
Mesin ini memiliki orbit/stroke yang sangat presisi (2.6mm). Ini berarti getarannya sangat halus (micro-orbit). Daya 230W-nya dioptimalkan dengan kontrol variabel (8000-12000 rpm) dan sistem peredam getar internal. TCO alat ini sangat tinggi karena switch (saklar) disegel khusus menahan debu karsinogenik dempul. - Batasan/Risiko:
Karena jarak orbitnya hanya 2.6mm (halus), alat ini bukan pilihan yang tepat jika niat utama Anda adalah merontokkan balok kayu gelondongan yang masih kasar atau mengupas 5 lapis cat minyak tebal, karena akan memakan waktu terlalu lama.
Tips Memilih Mesin Amplas Listrik Rotary Sander
- Perhatikan Ukuran Orbit (Orbit Diameter/Stroke):
Jika spesifikasi mesin menyebutkan orbit 5mm (agresif), alat itu ditujukan untuk Stock Removal (merontokkan kayu/dempul kasar). Jika orbitnya 2.5mm - 2.6mm (seperti DEWALT), alat itu didesain untuk Fine Finishing (penghalusan akhir sebelum pengecatan). - Pilih Berdasarkan Luas Permukaan (5" vs 6"):
Mesin 5 inci (125mm) adalah standar emas yang serbaguna dan kertas amplasnya paling murah. Mesin 6 inci (150mm) seperti INGCO jauh lebih berat, namun sangat disarankan HANYA jika Anda 80% bekerja pada bidang datar seperti daun pintu, lemari, atau kap mesin mobil. - Fitur Variable Speed Mutlak untuk B2B:
Untuk mengamplas cat clear coat, fiberglass, atau akrilik, Anda WAJIB memiliki mesin yang RPM-nya bisa diturunkan (misal 4000 - 8000 rpm). Jika menggunakan kecepatan statis 12.000 rpm, material plastik/clear coat tersebut akan meleleh (gumming up) dan menempel merusak kertas amplas dalam hitungan detik.
Saran Penggunaan dan Perawatan
- Biarkan Berat Mesin Bekerja:
Aturan nomor satu Random Orbital Sander: JANGAN ditekan kuat dengan tangan Anda! Cukup istirahatkan tangan Anda di atas mesin untuk mengarahkannya. Menekan mesin terlalu kuat akan menghentikan putaran rotasi (hanya menyisakan getaran), yang justru membuat pengikisan menjadi sangat lambat dan membakar motor dinamo. - Sejajarkan Lubang Amplas dengan Pad:
Saat menempelkan kertas amplas Hook & Loop, pastikan 8 lubang pada kertas amplas sejajar persis dengan 8 lubang pada bantalan (pad) karet mesin. Lubang ini berfungsi sebagai kipas penyedot debu ke atas. Jika tertutup, debu akan menggumpal di bawah kertas dan menggores kayu. - Perawatan Velcro (Base Pad):
Dudukan hitam berbahan Velcro (Hook) di bawah mesin adalah consumable part (bisa aus). Jika kertas amplas mulai sering terlempar saat mesin menyala, itu tandanya duri Velcro sudah botak akibat sering ditekan. Belilah Replacement Pad (bantalan pengganti) baru yang dipasang menggunakan kunci L atau sekrup di tengah mesin.
Kendala Penggunaan Mesin Amplas Listrik Rotary Sander
- Muncul Goresan Putaran (Pigtails / Swirl Marks) di Permukaan Kayu
Penyebab: Anda menggerakkan mesin terlalu cepat maju-mundur, atau ada butiran pasir mikroskopis/gumpalan getah yang tersangkut di kertas amplas.
Solusi: Gerakkan mesin secara konstan dan SANGAT lambat (sekitar 1 inci per detik). Jangan pernah mematikan atau menyalakan mesin saat pad sedang menyentuh kayu. Bersihkan sisa debu dengan lap sebelum naik ke grit amplas yang lebih halus. - Kertas Amplas Cepat Habis (Botak/Menyumbat)
Penyebab: Mengamplas cat atau dempul yang belum kering sempurna, atau menggunakan RPM maksimal yang melelehkan sisa lem kayu (gumming).
Solusi: Pastikan dempul kering 100%. Turunkan Variable Speed mesin ke level medium. Gunakan sikat pembersih amplas (abrasive cleaning stick) dari bahan karet untuk menghapus gumpalan debu yang menutupi grit amplas agar bisa dipakai ulang. - Mesin Tiba-Tiba Bergetar Kasar & Lompat-Lompat
Penyebab: Pad bawah karet/Velcro mesin telah rusak tidak rata di satu sisi akibat sering dipakai mengamplas pinggiran tajam, sehingga putaran eksentriknya kehilangan keseimbangan.
Solusi: Segera matikan mesin. Menggunakan pad yang tidak imbang akan menghancurkan laher (bearing) internal. Ganti Base Pad tersebut dengan unit baru yang original sesuai merek mesin.
Pertanyaan Seputar Mesin Amplas Listrik Rotary Sander
Apa bedanya Rotary Sander dengan Random Orbital Sander?
Keduanya sering tertukar, namun prinsipnya berbeda. Rotary Sander (atau Polisher) HANYA berputar dalam satu sumbu konstan seperti roda ban, yang membuatnya sangat ganas mengikis material namun meninggalkan jejak putaran (swirls). Random Orbital Sander (seperti mesin DEWALT) berputar sekaligus bergetar ke arah yang acak (elips) dalam waktu bersamaan. Pola acak ini mencegah satu butiran abrasif melewati jalur yang sama dua kali, menghasilkan finishing yang sangat halus tanpa goresan.
Lebih baik memilih pad ukuran 5 inci (125mm) atau 6 inci (150mm)?
Untuk mayoritas bengkel, ukuran 5 inci (125mm) adalah pilihan sweet-spot. Kertas amplas 5 inci harganya paling murah, mudah didapat di semua toko hardware, dan ukuran mesinnya tidak membuat tangan cepat lelah saat mengamplas sisi vertikal. Ukuran 6 inci (150mm) sangat direkomendasikan JIKA pekerjaan Anda 90% mengamplas area horizontal yang sangat luas seperti pembuatan pintu geser, bodi lambung kapal, atau meja rapat (conference table).
Apakah saya wajib menggunakan kertas amplas khusus (Velcro)?
Ya. Mesin jenis ini mendesain base pad-nya dengan sistem Hook and Loop (Velcro) agar penggantian kertas amplas menjadi instan tanpa perlu kawat penjepit atau lem. Anda tidak bisa menggunakan amplas meteran/lembaran kertas biasa. Anda wajib membeli Sanding Disc bulat yang bagian belakangnya berlapis bulu/kain perekat (loop), dan idealnya memiliki pola lubang (biasanya 8 lubang) yang sesuai dengan lubang sedot debu di mesin Anda.