Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

MCB vs Kontaktor

Bandingkan karakteristik, cara kerja, dan penggunaan MCB (Miniature Circuit Breaker) dan Kontaktor Magnet untuk kebutuhan proteksi dan kontrol instalasi listrik industri.


Perbandingan MCB vs Kontaktor

Bentuk fisik Miniature Circuit Breaker (MCB) MCB (Miniature Circuit Breaker) Bentuk fisik Kontaktor Magnet (Electromagnetic Contactor) Kontaktor Magnet (Electromagnetic Contactor)
Fungsi Perangkat proteksi sirkuit yang memutus arus secara otomatis saat terjadi overload atau hubung singkat. Bukan untuk switching beban secara operasional berulang. Perangkat switching elektromagnetik yang dikendalikan sinyal kontrol untuk menghubungkan atau memutus beban listrik secara berulang. Tidak memiliki proteksi arus lebih bawaan.
Prinsip Kerja Menggunakan mekanisme thermal-magnetic: bimetal untuk proteksi overload (termal) dan solenoid untuk proteksi hubung singkat (magnetik). Trip otomatis tanpa sinyal eksternal. Menggunakan kumparan elektromagnet (coil) yang menarik armatur dan menutup/membuka kontak daya saat diberi tegangan kontrol. Dioperasikan oleh sinyal dari PLC, tombol, atau relay.
Kemampuan Proteksi Proteksi penuh terhadap overload (arus lebih) dan hubung singkat (short circuit) dengan kurva trip yang terstandarisasi (kurva B, C, atau D sesuai jenis beban). Tidak memiliki proteksi arus lebih atau hubung singkat bawaan. Harus dikombinasikan dengan MCB atau relay proteksi termal (overload relay) untuk perlindungan beban.
Breaking Capacity Dirancang untuk memutus arus hubung singkat yang tinggi. Pada banyak model kelas residensial dan komersial, kapasitas pemutusan umumnya antara 6 kA hingga 10 kA atau lebih. Tidak dirancang untuk memutus arus hubung singkat. Kapasitas pemutusan beban normal bergantung pada kategori penggunaan (AC-1, AC-3, dll.) yang tertera pada nameplate produk.
Kurva Trip / Kategori Beban Dikategorikan berdasarkan kurva trip: Kurva B (beban resistif sensitif), Kurva C (beban umum, motor kecil), Kurva D (motor besar, transformator dengan inrush tinggi). Dikategorikan berdasarkan kategori penggunaan: AC-1 (beban resistif), AC-3 (motor squirrel cage), AC-4 (motor dengan starting/plugging berat). Pemilihan harus sesuai jenis beban.
Kontak Bantu (Auxiliary Contact) Umumnya tidak memiliki kontak bantu bawaan pada model standar. Beberapa model menyediakan aksesori kontak bantu tambahan yang dipasang secara terpisah. Dilengkapi kontak bantu (NO/NC) untuk fungsi indikasi status, interlocking, atau rangkaian kontrol. Pada contoh produk di data, model LC1D09M7 memiliki 1NO+1NC kontak bantu bawaan.
Kegunaan di Industri Proteksi sirkuit distribusi, panel kontrol, penerangan, outlet daya, peralatan elektronik, dan mesin industri ringan. Digunakan sebagai pengaman utama pada setiap cabang sirkuit. Kendali motor listrik, sistem starter DOL (Direct-On-Line) dan star-delta, konveyor, pompa, kompresor, HVAC, dan aplikasi industri lain yang memerlukan switching beban berulang.
Pemasangan & Integrasi Panel Dipasang pada DIN rail; lebar standar per pole umumnya 9 mm atau 18 mm. Mudah diganti dan diidentifikasi. Umumnya digunakan bersama busbar distribusi pada panel MDP atau SDP. Dipasang pada DIN rail atau dengan baut langsung. Dapat diintegrasikan dengan overload relay, timer, dan modul aksesori lain untuk membentuk starter motor lengkap dalam panel kontrol.


Produk MCB vs Kontaktor

Geser untuk melihat produk lainnya →
MCB
Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1P DOMF01116 C Curve 16A

Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1P DOMF01116 C Curve 16A 1pc

SKU: S025748055 | Model: DOMF01116
  • Arus Pengenal: 16A | Jumlah Kutub: 1P
  • Kurva Trip: C | Trip Magnetik: 5–10 × In
  • Kapasitas Pemutusan: 6 kA | Tegangan: 230V AC
  • Standar: EN/IEC 60898-1 | Mounting: DIN Rail
Rp 129.900
Cek Sekarang
Kontaktor
Schneider Electric TeSys Deca Contactors 3 Poles AC 3 LC1D09M7 220V AC coil

Schneider Electric TeSys Deca Contactors 3 Poles AC 3 LC1D09M7 3 NO 220 V AC coil 1pc

SKU: S003301364 | Model: LC1D09M7
  • Arus Pengenal: 9A AC-3 | Daya Motor: 4 kW @ 380/415V
  • Jumlah Kutub: 3P (3NO) | Kontak Bantu: 1NO+1NC
  • Tegangan Coil: 220V AC 50/60Hz | Dimensi: 77×45×86 mm
  • Kapasitas AC-1: 25A | Frekuensi Operasi: hingga 3.600 siklus/jam
Rp 379.900
Cek Sekarang
  • MCB untuk proteksi sirkuit distribusi:
    Digunakan sebagai pengaman cabang sirkuit pada panel distribusi utama (MDP) maupun sub-distribusi (SDP) di gedung, workshop, dan fasilitas industri untuk melindungi terhadap overload dan hubung singkat.
  • Kontaktor untuk kendali motor listrik:
    Digunakan pada starter motor DOL (Direct-On-Line), sistem star-delta, dan rangkaian reversing untuk pompa, kompresor, konveyor, dan fan industri yang memerlukan switching berulang dengan frekuensi tinggi.
  • Kombinasi MCB + Kontaktor pada starter motor:
    MCB dipasang sebagai pengaman sirkuit di hulu, sementara kontaktor berfungsi sebagai elemen switching yang dikendalikan PLC, push button, atau relay — keduanya bekerja bersama dalam satu panel starter motor yang lengkap.
  • Kontaktor untuk sistem otomasi dan interlocking:
    Kontak bantu NO/NC pada kontaktor dimanfaatkan untuk rangkaian interlock antar sirkuit, indikasi status panel, dan integrasi dengan sistem SCADA atau PLC pada lini produksi otomatis.
  • MCB untuk proteksi peralatan elektronik dan instrumen:
    Kurva C pada MCB cocok untuk melindungi peralatan dengan inrush current moderat seperti mesin CNC, panel kontrol instrumen, dan perangkat elektronik industri dari kerusakan akibat gangguan arus.

Cara Memilih MCB dan Kontaktor yang Tepat

  • Pilih kurva trip MCB sesuai karakteristik beban:
    Kurva B cocok untuk beban resistif murni dan sirkuit penerangan. Kurva C sesuai untuk beban umum dan motor kecil dengan inrush moderat. Kurva D diperlukan untuk motor besar, transformator, atau beban dengan inrush current sangat tinggi.
  • Sesuaikan rated current MCB dengan arus beban penuh:
    Rated current MCB harus dipilih berdasarkan arus beban maksimal sirkuit ditambah faktor keamanan yang memadai, namun tidak boleh terlalu besar sehingga proteksi terhadap overload menjadi tidak efektif.
  • Verifikasi breaking capacity MCB terhadap level hubung singkat:
    Kapasitas pemutusan (Icn/Icu) MCB harus sama atau lebih besar dari prospective short circuit current (PSCC) pada titik instalasi. Hal ini kritis terutama di dekat sumber daya atau transformator besar.
  • Pilih kategori penggunaan kontaktor sesuai jenis beban:
    Gunakan AC-1 untuk beban resistif dan induktif ringan, AC-3 untuk motor squirrel cage (starting dan running normal), serta AC-4 untuk aplikasi motor dengan plugging, jogging, atau reversing yang sering.
  • Sesuaikan tegangan coil kontaktor dengan sinyal kontrol yang tersedia:
    Pastikan tegangan coil kontaktor (misalnya 24V DC, 110V AC, atau 220V AC) sesuai dengan output PLC, relay kontrol, atau sumber tegangan kontrol yang digunakan pada panel.
  • Pertimbangkan frekuensi switching kontaktor:
    Untuk aplikasi dengan operasi switching sangat sering (lebih dari ratusan kali per jam), pilih kontaktor dengan rating daya tahan siklus yang mencukupi dan pertimbangkan kontaktor khusus untuk aplikasi frekuensi tinggi.
  • Hitung kebutuhan kontak bantu kontaktor:
    Identifikasi jumlah kontak NO dan NC yang dibutuhkan untuk rangkaian kontrol, interlocking, dan indikasi sebelum memilih model. Jika kontak bawaan tidak mencukupi, pilih model yang mendukung modul kontak bantu tambahan.
  • Pastikan kompatibilitas dimensi dan mounting pada panel:
    Perhatikan lebar DIN rail yang dibutuhkan oleh kombinasi MCB dan kontaktor. Rencanakan tata letak panel sejak awal untuk memastikan ruang yang cukup, termasuk untuk aksesori seperti overload relay dan timer.

Kombinasi MCB dan Kontaktor dalam Sistem Panel Kontrol Motor

Dalam praktik instalasi industri, MCB dan kontaktor jarang berdiri sendiri. Keduanya umumnya digunakan bersama dalam konfigurasi panel starter motor yang terintegrasi. Memahami cara keduanya berinteraksi akan membantu dalam merancang, memasang, dan memelihara panel secara efisien:

  • Konfigurasi starter DOL (Direct-On-Line):
    MCB dipasang di hulu sebagai pengaman sirkuit, diikuti kontaktor sebagai elemen switching utama, dan overload relay thermal di sisi beban. Tombol start/stop mengoperasikan coil kontaktor, sementara MCB hanya berfungsi saat terjadi gangguan serius.
  • Konfigurasi starter star-delta:
    Menggunakan tiga kontaktor (kontaktor utama, kontaktor star, dan kontaktor delta) yang dikombinasikan dengan timer untuk mengurangi arus starting motor besar. MCB berkapasitas cukup dipasang di hulu untuk memproteksi seluruh rangkaian starter.
  • Selektivitas proteksi pada panel bertingkat:
    Pada sistem dengan panel utama dan sub-panel, MCB di sub-panel harus memiliki rated current dan karakteristik trip yang terkoordinasi dengan MCB atau MCCB di panel utama agar gangguan lokal hanya memutus pengaman terdekat.
  • Pemeliharaan preventif kontaktor:
    Periksa kondisi fisik kontak daya kontaktor secara berkala. Tanda-tanda keausan seperti busur api berlebihan, permukaan kontak menghitam, atau suara operasi abnormal mengindikasikan perlunya penggantian kontak atau unit kontaktor.
  • Pemeriksaan MCB setelah trip gangguan:
    Setelah MCB trip akibat hubung singkat, lakukan inspeksi kondisi kabel, beban, dan sirkuit sebelum me-reset breaker. Jangan langsung mereset tanpa mengidentifikasi penyebab gangguan untuk menghindari kerusakan berulang.
  • Dokumentasi dan labeling panel kontrol:
    Setiap MCB dan kontaktor pada panel harus dilabeli dengan jelas mencakup fungsi, rating arus, dan nomor sirkuit. Dokumentasi wiring diagram yang akurat sangat penting untuk mempercepat troubleshooting dan pemeliharaan di lapangan.

Butuh pengadaan komponen panel listrik dalam jumlah besar untuk perusahaan Anda?

Minta Penawaran MCB & Kontaktor