Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

Mata Bor Besi vs Mata Bor Stainless

Bandingkan karakteristik, cara kerja, dan penggunaan Mata Bor Besi dan Mata Bor Stainless untuk kebutuhan industri.


Perbandingan Mata Bor Besi vs Mata Bor Stainless

Bentuk fisik Miniature Circuit Breaker (MCB) Mata Bor Besi (HSS / HSS-Co) Bentuk fisik Molded Case Circuit Breaker (MCCB) Mata Bor Stainless (HSS-Co)
Material Mata Bor Umumnya terbuat dari High Speed Steel (HSS) standar, kadang dilapisi black oxide atau titanium nitride untuk ketahanan tambahan Terbuat dari HSS dengan kandungan kobalt (Co) 5–8%, menghasilkan ketahanan panas dan kekerasan yang lebih tinggi dibanding HSS standar
Material Kerja yang Cocok Baja karbon rendah hingga sedang, besi cor, aluminium, tembaga, kuningan, dan logam lunak umum lainnya Baja antikarat (stainless steel), baja tahan asam dan panas, baja paduan tinggi, besi cor, dan baja cor — material keras dan sulit dipotong
Ketahanan Panas Ketahanan panas standar; efektif pada kecepatan pengeboran sedang. Rentan terhadap overheating jika digunakan pada material keras tanpa pendingin Ketahanan panas tinggi berkat kandungan kobalt, sehingga mampu mempertahankan kekerasan pada suhu tinggi selama proses pengeboran material keras
Geometri Ujung (Tip) Umumnya menggunakan sudut tip 118° (konvensional) atau 135° (split point) tergantung model; cocok untuk material lunak hingga sedang Umumnya menggunakan sudut tip 135° dengan split-point atau pointed split-point tip untuk pemusatan akurat tanpa pergeseran pada material keras
Standar Produksi Umumnya diproduksi sesuai DIN 338 Tipe N (sudut alur normal) dengan toleransi diameter standar; tersedia dalam berbagai ukuran Umumnya diproduksi sesuai DIN 338 Tipe N dengan toleransi ketat (h8); proses gerinda penuh (fully ground) untuk presisi dimensi lebih baik
Kecepatan Potong yang Direkomendasikan Dapat dioperasikan pada kecepatan putar lebih tinggi karena material kerja lebih lunak; namun tetap harus disesuaikan dengan diameter mata bor Disarankan menggunakan kecepatan putar lebih rendah dibanding bor besi biasa untuk mencegah overheating dan memperpanjang usia pakai pada material keras
Penggunaan Cairan Pendingin / Cutting Oil Opsional pada material lunak; direkomendasikan untuk memperpanjang usia pakai pada baja dengan ketebalan tinggi Sangat direkomendasikan menggunakan cutting oil atau minyak potong universal untuk menjaga temperatur dan mengurangi keausan saat mengebor stainless steel
Umur Pakai & Ketahanan Aus Umur pakai cukup baik untuk aplikasi umum pada logam lunak; lebih cepat aus jika digunakan pada material keras secara intensif Umur pakai lebih panjang pada material keras berkat kandungan kobalt dan proses gerinda penuh; biaya per lubang lebih efisien untuk stainless steel
Harga Relatif Umumnya lebih terjangkau; cocok untuk pembelian volume tinggi dalam penggunaan material besi dan logam umum Harga lebih tinggi dibanding HSS standar; investasi sepadan untuk aplikasi stainless steel dan baja paduan yang memerlukan daya tahan ekstra
Rekomendasi Penggunaan Fabrikasi logam, konstruksi baja ringan, workshop maintenance, instalasi MEP dengan material besi dan baja karbon Industri makanan dan minuman, farmasi, petrokimia, fabrikasi stainless, dan sektor yang menggunakan baja tahan karat sebagai material utama


Produk Mata Bor Besi vs Mata Bor Stainless

Geser untuk melihat produk lainnya →
Mata Bor Besi
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt 2608585854 5.5x57x93mm

BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt 2608585854 5.5x57x93mm 1pc

SKU: S000089555 | Model: 2608585854
  • Dimensi: 5.5 x 57 x 93 mm (Ø x panjang kerja x total)
  • Material: HSS-Co (Kobalt) — fully ground, ketahanan aus tinggi
  • Tip: 135° split-point, pemusatan akurat tanpa pergeseran
  • Standar: DIN 338 Tipe N, toleransi diameter h8, shank silindris
Rp 74.900
Cek Sekarang
Mata Bor Stainless
NACHI Straight Shank Drill Stainless Steel 8.5mm

NACHI Straight Shank Drill Stainless Steel 8.5mm 1pc

SKU: S005720482
  • Diameter: 8.5 mm — cocok untuk lubang berukuran sedang pada stainless
  • Dirancang khusus untuk mengebor stainless steel dan material sulit dipotong
  • Tip polishing thinning blade untuk pengurangan gaya potong dan panas
  • Shank lurus (straight shank) kompatibel dengan chuck bor standar
Rp 99.900
Cek Sekarang
  • Fabrikasi konstruksi baja ringan: Mata bor besi HSS cocok untuk pengeboran profil baja karbon, hollow section, dan pelat baja struktural dalam fabrikasi rangka dan konstruksi.
  • Industri makanan, farmasi, dan petrokimia: Mata bor khusus stainless dibutuhkan untuk pengerjaan pipa, vessel, dan komponen dari baja 304/316 yang umum di lingkungan higienis dan korosi tinggi.
  • Maintenance dan repair workshop: Kedua jenis mata bor digunakan dalam kegiatan perawatan mesin dan peralatan industri; pemilihan tergantung material komponen yang dikerjakan.
  • Instalasi MEP (Mekanikal, Elektrikal, Plumbing): Mata bor besi untuk ducting dan bracket baja; mata bor stainless diperlukan jika bekerja pada pipa stainless atau fitting anti-karat.
  • Pengadaan alat teknik volume tinggi: Pemilihan jenis mata bor yang tepat berdasarkan material kerja dominan di site akan menekan biaya konsumabel dan downtime penggantian alat.

Cara Memilih Mata Bor yang Tepat

Kesalahan pemilihan jenis mata bor menjadi salah satu penyebab utama keausan, hasil lubang yang tidak presisi, dan downtime dalam proses produksi. Memahami perbedaan spesifikasi antara mata bor untuk besi dan stainless steel sangat krusial untuk efisiensi operasional. Berikut adalah faktor-faktor kunci yang perlu dipertimbangkan:

  • Identifikasi material kerja dominan di site:
    Jika operasional utama melibatkan baja karbon, besi cor, atau aluminium, mata bor HSS standar sudah memadai. Untuk stainless steel 304, 316, atau baja paduan tinggi, wajib menggunakan mata bor HSS-Co (kobalt).
  • Perhatikan geometri tip mata bor:
    Split-point tip 135° memberikan pemusatan lebih baik tanpa perlu center punch, sangat direkomendasikan untuk pengeboran presisi pada logam keras maupun pada material tipis yang rentan terhadap pergeseran awal pengeboran.
  • Sesuaikan diameter dengan kebutuhan lubang:
    Pastikan diameter mata bor sesuai dengan spesifikasi lubang akhir yang diinginkan. Untuk material keras seperti stainless, pengeboran bertahap (step drilling) dari diameter kecil ke besar dapat mengurangi beban dan memperpanjang umur pakai.
  • Pertimbangkan standar produksi dan toleransi:
    Mata bor berstandar DIN 338 dengan toleransi h8 dan proses gerinda penuh (fully ground) menjamin konsistensi dimensi yang penting dalam produksi bervolume tinggi atau aplikasi yang membutuhkan fitting presisi.
  • Evaluasi kompatibilitas dengan mesin bor yang tersedia:
    Shank silindris (straight shank) kompatibel dengan chuck tiga rahang standar pada drill press maupun drill driver. Pastikan kapasitas chuck mesin sesuai dengan diameter shank mata bor yang dipilih.
  • Hitung total cost of ownership, bukan hanya harga satuan:
    Mata bor HSS-Co memiliki harga lebih tinggi tetapi umur pakai lebih panjang pada material keras. Untuk pengadaan skala besar, biaya per lubang (cost per hole) menjadi metrik yang lebih relevan dibandingkan harga per batang.

Tips Penggunaan dan Perawatan Mata Bor

Penggunaan yang benar secara signifikan memengaruhi umur pakai dan kualitas hasil pengeboran. Berikut adalah praktik terbaik yang direkomendasikan untuk penggunaan mata bor besi dan stainless steel di lingkungan industri dan workshop:

  • Gunakan cutting oil atau minyak potong saat mengebor stainless steel:
    Pendinginan aktif sangat penting untuk mencegah work hardening pada stainless steel — fenomena di mana material justru semakin keras akibat panas berlebih. Aplikasikan cutting oil secara berkala selama proses pengeboran.
  • Atur kecepatan putar sesuai diameter dan material:
    Semakin besar diameter mata bor dan semakin keras material, semakin rendah kecepatan putar (RPM) yang dibutuhkan. Kecepatan terlalu tinggi pada stainless steel mempercepat keausan ujung mata bor.
  • Berikan tekanan makan (feed rate) yang konsisten:
    Hindari tekanan terlalu ringan yang menyebabkan gesekan tanpa pemotongan efektif (rubbing), terutama pada stainless steel. Tekanan yang tepat memastikan ujung mata bor selalu memotong, bukan hanya menggesek material.
  • Simpan mata bor di tempat yang terlindungi dari kelembaban:
    Mata bor HSS rentan terhadap korosi jika disimpan di lingkungan lembab. Gunakan kotak penyimpan dengan compartment terpisah per ukuran untuk mencegah kerusakan ujung potong akibat benturan antar mata bor.
  • Lakukan inspeksi ujung mata bor sebelum digunakan:
    Mata bor yang tumpul atau rusak tip-nya tidak hanya menghasilkan lubang yang tidak presisi, tetapi juga meningkatkan risiko patah pada material keras. Lakukan regrinding atau ganti jika ujung sudah tidak tajam.
  • Gunakan center punch untuk posisi awal pada permukaan datar:
    Kecuali menggunakan split-point tip yang sudah dirancang untuk self-centering, pembuatan titik pusat dengan center punch membantu mencegah pergeseran mata bor di awal pengeboran, terutama pada permukaan licin atau miring.

Butuh pengadaan perkakas dalam jumlah besar untuk perusahaan Anda?

Minta Penawaran Mata Bor