Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

Mata Bor Besi vs Mata Bor Kayu

Bandingkan karakteristik, cara kerja, dan penggunaan Mata Bor Besi dan Mata Bor Kayu untuk kebutuhan industri, konstruksi, dan workshop.


Perbandingan Mata Bor Besi vs Mata Bor Kayu

Bentuk fisik Miniature Circuit Breaker (MCB) Mata Bor Besi (HSS / HSS-Co) Bentuk fisik Molded Case Circuit Breaker (MCCB) Mata Bor Kayu (Brad Point / Twist Wood)
Material Mata Bor High Speed Steel (HSS) standar atau HSS dengan kandungan kobalt (HSS-Co); beberapa varian dilapisi black oxide atau titanium nitride Umumnya terbuat dari carbon steel atau HSS; tidak memerlukan kekerasan setinggi mata bor logam karena material kerja lebih lunak
Material Kerja yang Cocok Baja karbon, besi cor, baja paduan, baja antikarat (untuk HSS-Co), aluminium, tembaga, dan logam non-ferro lainnya Kayu lunak (pinus, sengon), kayu keras (jati, merbau), kayu lapis (plywood), MDF, partikel board, dan material berbasis kayu lainnya
Geometri Ujung (Tip) Tip standar 118° (konvensional) atau 135° split-point untuk self-centering; dirancang memotong material padat dan keras Brad point tip (ujung lancip di tengah dengan spur/sayap di sisi) untuk pemusatan tepat dan mencegah pergeseran; menghasilkan lubang bersih tanpa sobekan
Hasil Lubang Tepi lubang umumnya kasar jika digunakan pada kayu; tidak dirancang untuk menghasilkan lubang bersih pada material berserat Tepi lubang bersih dan bebas sobekan (tear-free) berkat shoulder cutter presisi dan brad point tip; ideal untuk aplikasi finishing dan joinery
Kecepatan Potong Kecepatan putar disesuaikan dengan diameter dan kekerasan material logam; umumnya lebih lambat untuk material keras Dapat dioperasikan pada kecepatan putar lebih tinggi karena material kayu jauh lebih lunak; kecepatan tinggi justru menghasilkan potongan lebih bersih pada kayu
Pembersihan Serpihan (Chip Evacuation) Desain dua alur (two flutes) untuk mengeluarkan serpihan logam secara efisien; mencegah panas berlebih akibat penumpukan chip Alur yang lebih lebar dan agresif untuk mengeluarkan serbuk kayu dengan cepat; mencegah burning dan penyumbatan pada pengeboran dalam
Penggunaan Lintas Material Dapat digunakan pada beberapa material non-logam seperti plastik keras dan fiberglass, namun tidak direkomendasikan untuk kayu karena hasil lubang tidak optimal Penggunaan eksklusif untuk kayu dan material berbasis kayu; tidak cocok dan dapat rusak jika digunakan pada logam atau material keras lainnya
Standar & Toleransi Umumnya diproduksi sesuai DIN 338 dengan toleransi diameter ketat (h8); tersedia dalam rentang diameter luas untuk berbagai kebutuhan pengeboran presisi Tidak selalu mengikuti standar DIN; toleransi dimensi lebih longgar karena pengeboran kayu tidak memerlukan fitting presisi setinggi logam
Kebutuhan Pelumas / Cutting Oil Direkomendasikan menggunakan cutting oil, terutama untuk material keras seperti baja paduan dan stainless steel, guna menjaga suhu dan memperpanjang umur pakai Tidak memerlukan pelumas; pengeboran kayu dilakukan kering. Penggunaan cairan justru dapat merusak material kayu (swelling, perubahan warna)
Rekomendasi Penggunaan Fabrikasi logam, konstruksi baja, maintenance mesin, instalasi MEP, industri otomotif, dan sektor yang menggunakan komponen logam sebagai material utama Industri furnitur, konstruksi bangunan (rangka kayu, decking), joinery, pembuatan kabinet, dan workshop woodworking profesional maupun semi-profesional


Produk Mata Bor Besi vs Mata Bor Kayu

Geser untuk melihat produk lainnya →
Mata Bor Besi
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt 2608585854 5.5x57x93mm

BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt 2608585854 5.5x57x93mm 1pc

SKU: S000089555 | Model: 2608585854
  • Dimensi: 5.5 x 57 x 93 mm (Ø x panjang kerja x total)
  • Material: HSS-Co (Kobalt) — fully ground, ketahanan aus dan panas tinggi
  • Tip: 135° pointed split-point, self-centering tanpa pergeseran
  • Standar DIN 338 Tipe N, toleransi h8, shank silindris 3-jaw compatible
Rp 74.900
Cek Sekarang
Mata Bor Kayu
BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point 2608596300 3x33x61mm

BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point 2608596300 3x33x61mm 1pc

SKU: S000089568 | Model: 2608596300
  • Dimensi: 3 x 33 x 61 mm (Ø x panjang kerja x total)
  • Tipe: Brad Point (twist wood) — centring tip untuk posisi lubang tepat
  • Shoulder cutter presisi menghasilkan lubang bersih bebas sobekan
  • Arah potong kanan, shank silindris Ø3mm, kompatibel chuck 3-jaw
Rp 18.900
Cek Sekarang
  • Konstruksi rangka baja dan instalasi MEP:
    Mata bor besi HSS-Co digunakan untuk pengeboran pelat, hollow section, dan profil baja pada pekerjaan konstruksi struktural, instalasi panel listrik, serta sistem perpipaan baja.
  • Fabrikasi dan manufaktur furnitur kayu:
    Mata bor kayu brad point menjadi pilihan utama untuk pembuatan lubang presisi pada komponen furnitur; baik kayu solid, plywood, maupun MDF, yang memerlukan hasil tepi lubang bersih tanpa fraying.
  • Maintenance dan repair mesin industri:
    Mata bor besi diperlukan dalam kegiatan pemeliharaan mesin produksi, penggantian komponen logam, dan perbaikan struktur baja di lingkungan pabrik dan workshop teknik.
  • Konstruksi bangunan berbasis kayu:
    Mata bor kayu digunakan secara intensif pada pekerjaan rangka atap kayu, decking, dinding partisi kayu, dan pemasangan kusen untuk menghasilkan lubang baut dan dowel yang rapi.
  • Pengadaan konsumabel workshop multi-material:
    Dalam workshop yang menangani logam dan kayu sekaligus, memiliki kedua jenis mata bor dengan diameter yang sesuai kebutuhan proyek memastikan efisiensi kerja dan kualitas hasil yang konsisten.

Tips Memilih Mata Bor Sesuai Material Kerja

Penggunaan mata bor yang tidak sesuai dengan material kerja adalah kesalahan paling umum di lapangan yang berdampak langsung pada kualitas lubang, umur pakai alat, dan efisiensi produksi. Mata bor besi yang digunakan pada kayu menghasilkan tepi lubang robek dan berserat; sebaliknya, mata bor kayu yang dipaksakan pada logam akan rusak dalam hitungan detik. Berikut panduan praktis untuk pengadaan yang tepat:

  • Tentukan material kerja utama terlebih dahulu:
    Audit jenis material yang paling banyak dikerjakan di site atau workshop. Jika dominan logam, prioritaskan mata bor besi HSS dalam berbagai diameter. Jika dominan kayu, pilih set mata bor brad point atau twist wood dengan rentang diameter yang sesuai kebutuhan.
  • Jangan gunakan mata bor besi untuk pengeboran kayu finishing:
    Meskipun secara fisik mata bor besi dapat menembus kayu, hasil tepi lubangnya akan kasar dan berserat. Untuk pekerjaan joinery, kabinet, atau furniture yang memerlukan tampilan rapi, selalu gunakan mata bor kayu yang tepat.
  • Perhatikan rentang diameter yang dibutuhkan:
    Mata bor kayu brad point tersedia dalam diameter kecil (umumnya mulai 3mm) hingga besar untuk lubang dowel dan engsel. Mata bor besi memiliki rentang yang lebih luas termasuk diameter besar untuk lubang baut struktural. Sesuaikan dengan kebutuhan spesifik proyek.
  • Pertimbangkan kedalaman pengeboran (working length):
    Untuk pengeboran dalam pada kayu tebal, pilih mata bor dengan panjang kerja (working length) yang cukup. Pada contoh produk di data, mata bor kayu BOSCH memiliki working length 33mm dari total panjang 61mm, cocok untuk ketebalan kayu standar furnitur.
  • Periksa kompatibilitas shank dengan mesin bor yang tersedia:
    Kedua jenis mata bor dalam data menggunakan shank silindris yang kompatibel dengan chuck tiga rahang (3-jaw chuck) standar. Pastikan diameter shank tidak melebihi kapasitas maksimum chuck mesin bor yang digunakan.

Tips Penggunaan Optimal

Pemilihan mata bor yang tepat baru setengah dari persamaan, cara penggunaannya di lapangan menentukan apakah investasi alat tersebut memberikan hasil maksimal. Berikut praktik terbaik yang berlaku untuk penggunaan mata bor besi maupun kayu di lingkungan industri dan workshop:

  • Untuk mata bor besi pada logam keras: gunakan cutting oil secara aktif.
    Terutama saat mengebor baja paduan atau stainless steel, aplikasikan minyak potong secara berkala untuk menjaga suhu ujung mata bor, mencegah work hardening pada material, dan memperpanjang umur pakai secara signifikan.
  • Untuk mata bor kayu: operasikan kering tanpa pelumas cair.
    Pengeboran kayu tidak memerlukan cairan pendingin. Penggunaan oli atau air justru dapat meresap ke serat kayu dan merusak material, terutama pada kayu finishing atau komponen furnitur bernilai tinggi.
  • Manfaatkan centring tip mata bor kayu brad point untuk presisi posisi:
    Brad point tip yang lancip di tengah memungkinkan penempatan lubang yang tepat tanpa perlu center punch. Tempatkan ujung tip tepat pada titik yang ditandai, lalu mulai pengeboran dengan kecepatan rendah sebelum menaikkan RPM.
  • Gunakan backing board saat menembus kayu tipis:
    Untuk mencegah tearout (sobekan) pada sisi keluar lubang di kayu tipis seperti plywood atau veneer, tempatkan potongan kayu buangan di bawah material yang dikerjakan sebagai backing. Teknik ini menghasilkan tepi lubang yang bersih di kedua sisi.
  • Sesuaikan RPM dengan diameter mata bor:
    Aturan umum, semakin besar diameter, semakin rendah RPM yang diperlukan. Pada logam, kecepatan terlalu tinggi menyebabkan panas berlebih; pada kayu, kecepatan rendah untuk diameter besar menghasilkan potongan lebih bersih dan terkontrol.
  • Lakukan inspeksi dan rotasi stok mata bor secara berkala:
    Dalam penggunaan intensif di workshop atau site, mata bor yang tumpul tidak selalu langsung terlihat secara visual. Tetapkan SOP inspeksi berkala, periksa ketajaman ujung, kondisi alur, dan kelurusan shank — untuk mencegah kualitas lubang menurun tanpa disadari.

Butuh pengadaan perkakas dalam jumlah besar untuk perusahaan Anda?

Minta Penawaran Mata Bor