3 Pilihan Lemari Besi Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Lemari Besi pilihan dari monotaro.id untuk menemukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan industri Anda.
Produk Lemari Besi
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S030730366 | S000090824 | S018018370 |
| Model Number | KF-03S | FC-A18 | 10185570 |
| Ketebalan Plat (mm) | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Material | Plat Besi | Plat Besi | Cold Roll Steel |
| Dimensi (mm) | 1850x900x400 | 900x450x1850 | 400x900x1850 |
| Warna | Light Grey-Blue | Gray | - |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Lemari arsip besi Kozure KF-03S menawarkan solusi penyimpanan dokumen B2B yang ekonomis namun tangguh. Dengan ketebalan plat 0.7mm dan finishing powder coating, lemari ini memastikan dokumen operasional serta aset perusahaan Anda terlindungi dari risiko debu dan karat secara maksimal. |
TIGER FC-A18 adalah opsi lemari besi unggulan bagi fasilitas perkantoran dengan intensitas operasional tinggi. Memiliki handle stainless steel yang awet serta material plat besi solid, lemari 2 pintu ini dirancang untuk durabilitas jangka panjang dalam manajemen pengarsipan profesional. |
Dirancang khusus untuk ruang kerja modern dan gedung bertingkat, lemari arsip 4 pintu KRISBOW memadukan plat Cold Roll Steel premium dengan kepraktisan sistem perakitan knocked down. Sebuah solusi penyimpanan tangguh yang memudahkan mobilisasi tanpa mengorbankan kapasitas beban berat. |
Daftar Isi
- Apa Itu Lemari Besi?
- Perbandingan Produk Lemari Besi
- Tips Memilih Lemari Besi
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Apa Itu Lemari Besi?
Lemari Besi adalah sebuah wadah penyimpanan yang dirancang khusus untuk melindungi barang-barang berharga dari berbagai ancaman seperti pencurian, kebakaran, dan kerusakan fisik lainnya. Dalam konteks bisnis dan industri, lemari besi bukan hanya digunakan untuk menyimpan uang tunai, tetapi juga untuk mengamankan dokumen-dokumen vital perusahaan (kontrak, sertifikat, data teknis), media penyimpanan data (hard drive, server backup), bahan kimia berbahaya, serta peralatan presisi yang sensitif.
Fungsi utamanya adalah memberikan lapisan keamanan berlapis melalui material konstruksi yang kokoh (baja tebal), sistem penguncian yang canggih (kunci digital, biometrik, atau kombinasi), dan seringkali dilengkapi dengan fitur ketahanan terhadap api (fireproof) dan pembongkaran paksa (burglarproof).
Perbandingan Produk Lemari Besi
1. Kozure Lemari Arsip Besi KF-S Series KF-03S
- Rekomendasi Penggunaan:
Pilihan ekonomis untuk startup, ruang arsip, atau unit kerja yang memerlukan solusi penyimpanan dokumen dasar. Ideal untuk mengorganisir dokumen dan peralatan kantor yang tidak memerlukan tingkat keamanan tinggi. - Spesifikasi:
Dengan ketebalan plat 0.7mm, lemari ini menawarkan struktur yang kokoh untuk penggunaan sehari-hari. Finishing powder coating memberikan ketahanan terhadap goresan dan karat, cocok untuk lingkungan kantor. Dimensinya yang standar (1850x900x400 mm) memastikan kapasitas yang memadai untuk menyimpan binder dan kotak arsip.
2. TIGER (Office) Steel Cupboard FC-A18
- Rekomendasi Penggunaan:
Cocok untuk kantor administrasi, fasilitas pendidikan, dan bengkel yang membutuhkan lemari arsip yang lebih tangguh. Handle stainless steel memberikan durabilitas lebih untuk penggunaan frekuensi tinggi. - Spesifikasi:
Menggunakan plat besi 0.6mm, sedikit lebih tipis dari Kozure, namun tetap memberikan kekuatan yang cukup. Perbedaan utama terletak pada handle stainless steel yang lebih tahan lama dibandingkan handle plastik atau standar. Dimensinya sedikit lebih dalam (900x450x1850 mm), memberikan ruang ekstra untuk barang yang lebih besar.
3. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun 10185570
- Rekomendasi Penggunaan:
Pilihan serbaguna untuk lingkungan perkantoran modern, area co-working, atau fasilitas komersial yang mengutamakan fleksibilitas dan beban penyimpanan. Sistem 'knocked down' memudahkan transportasi dan instalasi di gedung-gedung tinggi. - Spesifikasi:
Dibuat dari Cold Roll Steel, material ini dikenal memiliki permukaan yang lebih halus dan kekuatan yang lebih konsisten. Setiap rak mampu menahan beban hingga 20 kg, ideal untuk menyimpan tumpukan kertas tebal atau peralatan kantor. Sistem konstruksi Knocked Down memungkinkan perakitan di tempat, menjadi solusi praktis untuk ruangan dengan akses terbatas.
Tips Memilih Lemari Besi
- Identifikasi Kebutuhan Penyimpanan:
Apakah Anda hanya akan menyimpan dokumen, atau juga peralatan dan barang lain? Perhatikan kapasitas beban per rak dan dimensi internal untuk memastikan semua barang Anda muat. - Pertimbangkan Frekuensi Akses:
Untuk pintu yang sering dibuka-tutup, material handle menjadi penting. Stainless steel atau handle logam yang kokoh akan lebih awet daripada plastik. - Perhatikan Ketebalan Plat:
Semakin tebal plat besi (dalam mm), semakin kokoh dan tahan lama struktur lemari. Untuk barang-barang yang lebih berat atau keamanan ekstra, pilih plat yang lebih tebal.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa itu konstruksi 'Knocked Down'?
Konstruksi 'Knocked Down' berarti produk dikirim dalam keadaan belum dirakit, dalam bentuk komponen-komponen terpisah. Keuntungannya adalah kemudahan transportasi, terutama untuk gedung bertingkat atau ruangan dengan akses sempit. Perakitan dilakukan di lokasi akhir penempatan produk.
Apa keunggulan finishing 'powder coating'?
Powder coating adalah teknik pengecatan kering yang menghasilkan lapisan yang lebih tebal, lebih keras, dan lebih tahan lama dibandingkan cat konvensional. Finishing ini sangat tahan terhadap goresan, bahan kimia, dan karat, membuat perabot lebih awet.
Bagaimana cara memilih ketebalan plat yang tepat?
Untuk penggunaan arsip standar (kertas, map), plat dengan ketebalan 0.6-0.7 mm sudah memadai. Jika Anda berencana menyimpan barang yang lebih berat atau menginginkan bodi yang lebih kaku dan aman, pertimbangkan ketebalan 0.8 mm ke atas.