Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

Kunci Pas vs Kunci Ring

Bandingkan karakteristik, cara kerja, dan penggunaan Kunci Pas dan Kunci Ring untuk kebutuhan industri, otomotif, dan maintenance.


Perbandingan Kunci Pas vs Kunci Ring

Bentuk fisik Kunci Pas (Open End Wrench) Kunci Pas (Open End Wrench) Bentuk fisik Kunci Ring (Box End Wrench) Kunci Ring (Box End Wrench)
Desain Kepala Kunci Kepala terbuka berbentuk U di kedua ujung; masing-masing ujung memiliki ukuran berbeda untuk dua dimensi baut/mur yang berbeda Kepala tertutup berbentuk cincin (box) yang melingkupi penuh kepala baut atau mur; umumnya 6-point atau 12-point di bagian dalam
Kontak dengan Baut/Mur Hanya menyentuh 2 sisi dari 6 sisi baut/mur; kontak minimal sehingga risiko selip lebih tinggi pada torsi besar Melingkupi penuh kepala baut/mur (6 atau 12 titik kontak); distribusi gaya lebih merata, risiko selip dan kerusakan kepala baut jauh lebih kecil
Kemampuan Torsi Mampu mengaplikasikan torsi sedang; kurang ideal untuk baut yang sangat kencang atau berkarat karena kontak terbatas Mampu mengaplikasikan torsi lebih tinggi secara aman; lebih andal untuk membuka baut kencang, berkarat, atau dalam kondisi overtorque
Aksesibilitas dan Fleksibilitas Lebih mudah dipasang dari samping ke baut tanpa harus mengangkat dari atas; cocok untuk area sempit yang tidak memungkinkan pendekatan dari atas Harus dipasang dari atas (vertikal) ke kepala baut/mur; kurang praktis di ruang sangat terbatas, tetapi lebih stabil setelah terpasang
Sudut Kepala (Offset Angle) Kepala umumnya dimiringkan 15° dari gagang untuk kenyamanan kerja di area datar; memudahkan pengoperasian saat ruang terbatas secara horizontal Tersedia dalam variasi offset 45° (sunk panel/drop forged) yang memberikan clearance lebih baik di permukaan panel; versi standar dan deep offset tersedia
Material dan Konstruksi Umumnya dibuat dari baja chrome vanadium atau baja alloy dengan proses drop forged; permukaan chrome plated atau satin/matt finish untuk ketahanan korosi Umumnya dibuat dari baja chrome vanadium dengan proses drop forged dan heat treated; standar DIN atau ANSI; finishing chrome atau silver matt untuk ketahanan lebih baik


Produk Kunci Pas vs Kunci Ring

Geser untuk melihat produk lainnya →
Kunci Pas
TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas) WR-OE0077 12x13mm 1pc

TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas) WR-OE0077 12x13mm 1pc

SKU: S000073051 | Model: WR-OE0077
  • Ukuran: 12 x 13 mm — dua ukuran dalam satu kunci
  • Panjang keseluruhan: 140 mm
  • Desain presisi untuk baut dan mur standar metrik
  • Cocok untuk otomotif, mekanik, dan teknisi lapangan
Rp 34.900
Cek Sekarang
Kunci Ring
TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring) WR-BE0122 12x13mm 1pc

TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring) WR-BE0122 12x13mm 1pc

SKU: S000073096 | Model: WR-BE0122
  • Ukuran: 12 x 13 mm | Panjang: 211 mm
  • Offset 45° tipe sunk panel — clearance lebih baik di permukaan panel
  • Material chrome vanadium steel, drop forged, heat treated
  • Standar German Type DIN 899 | Silver matt finish tahan korosi
Rp 70.900
Cek Sekarang
  • Servis dan Perawatan Kendaraan:
    Kunci pas digunakan untuk pemasangan awal baut di area mesin yang sempit, sementara kunci ring digunakan untuk pengencangan akhir dengan torsi penuh pada komponen kritis seperti baut kepala silinder dan manifold.
  • Maintenance Peralatan Industri:
    Kunci ring lebih direkomendasikan untuk pembukaan baut mesin yang berkarat atau overtorque di lini produksi, karena kontak penuh pada kepala baut meminimalkan risiko kerusakan.
  • Instalasi Pipa dan Fitting:
    Kunci pas cocok untuk penyesuaian cepat pada fitting pipa di ruang sempit, terutama saat kepala mur tidak dapat diakses dari atas secara vertikal.
  • Fabrikasi dan Assembly Struktur Baja:
    Kunci ring tipe 45° sunk panel memudahkan pengencangan baut pada permukaan plat logam yang rata tanpa interferensi antara gagang kunci dengan permukaan benda kerja.
  • Pengadaan Perkakas untuk Workshop dan Site:
    Kedua tipe kunci tersedia di Monotaro untuk pengadaan set perkakas workshop, tool crib industri, dan keperluan procurement proyek konstruksi maupun manufaktur.

Tips Memilih Kunci Pas atau Kunci Ring untuk Kebutuhan Industri

Dalam praktik industri dan bengkel profesional, kunci pas dan kunci ring jarang dipilih secara eksklusif — keduanya sering digunakan bersama dalam satu pekerjaan. Namun, pemahaman atas perbedaan fungsionalnya penting untuk memastikan pemilihan yang tepat saat melakukan pengadaan perkakas dalam jumlah besar.

  • Gunakan kunci pas untuk akses cepat dan ruang sempit:
    Saat baut terletak di area dengan clearance vertikal minimal, kunci pas yang dapat dipasang dari samping secara horizontal menjadi pilihan yang lebih praktis dan efisien.
  • Gunakan kunci ring untuk torsi tinggi dan baut kritis:
    Untuk pengencangan atau pembukaan baut dengan torsi signifikan — seperti baut mesin, baut roda, atau baut struktural — kunci ring memberikan grip lebih aman dan meminimalkan risiko kepala baut rusak (cam-out).
  • Gunakan offset angle sesuai kondisi kerja:
    Kunci ring tipe 45° sunk panel (seperti model WR-BE0122 pada data) memberikan kelebihan saat bekerja di permukaan panel datar karena gagang kunci tidak akan membentur permukaan benda kerja saat diputar.
  • Standarisasi ukuran untuk efisiensi pengadaan:
    Dalam pengadaan massal untuk workshop atau proyek, prioritaskan ukuran yang paling sering digunakan di lapangan. Ukuran 12x13 mm pada kedua produk ini merupakan salah satu dimensi baut metrik paling umum di industri otomotif dan mekanikal.
  • Pilih material dan standar yang sesuai kelas industri:
    Untuk pekerjaan berat dan frekuensi penggunaan tinggi, pilih kunci dari baja chrome vanadium dengan proses drop forged dan heat treated, serta memenuhi standar DIN atau ANSI untuk konsistensi dimensi dan kekuatan.
  • Pertimbangkan material finishing:
    Di lingkungan dengan paparan oli, air, atau kelembaban tinggi, kunci dengan finishing silver matt atau chrome plating memberikan perlindungan korosi lebih baik dibandingkan kunci dengan finishing biasa.

Tips Penggunaan dan Perawatan Kunci Perkakas agar Tahan Lama

  • Gunakan ukuran yang tepat:
    Selalu gunakan kunci dengan ukuran yang presisi sesuai kepala baut atau mur. Penggunaan kunci yang terlalu besar (longgar) meningkatkan risiko selip, kerusakan sudut baut, dan cedera operator.
  • Hindari perpanjangan gagang untuk torsi tambahan:
    Menggunakan pipa atau benda lain untuk memperpanjang gagang kunci dapat melampaui batas torsi desain dan menyebabkan kunci patah atau kepala baut rusak. Gunakan kunci torsi jika torsi spesifik diperlukan.
  • Bersihkan setelah digunakan:
    Lap kunci dari sisa oli, gemuk, dan kotoran setelah setiap penggunaan. Kunci yang kotor lebih mudah tergelincir dari tangan dan mempercepat korosi pada permukaan logam.
  • Simpan dalam tool organizer atau panel perkakas:
    Penyimpanan terorganisir berdasarkan ukuran dan tipe mempercepat pengambilan saat kerja dan mencegah kunci jatuh atau tertimpa benda berat yang dapat menyebabkan deformasi kepala.

Butuh pengadaan alat teknik dalam jumlah besar untuk perusahaan Anda?

Minta Penawaran Kunci Perkakas