2 Pilihan Kamera CCTV Indoor Terbaik untuk Keamanan Optimal
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Kamera CCTV Indoor pilihan dari monotaro.id
Produk Kamera CCTV Indoor
| Products | ||
|---|---|---|
| SKU | S038602955 | S046595744 |
| Model Number | PTZ Lite Version | EG108IP40X |
| Tipe Lensa & Orientasi | PTZ (Putar 350° Horizontal, 45° Vertikal) | Fixed Lens (2.8/3.6/6 mm) |
| Konektivitas / Daya | Wi-Fi 2.4 GHz | Power Supply 12V DC |
| Penyimpanan / Suhu | SD Card Max 128GB | Tahan Suhu -40°C hingga 60°C |
| Fitur |
|
|
| Deskripsi | BARDI Smart IP Camera Indoor PTZ merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara secara real-time ke smartphone. Cocok dipasang terbalik di plafon untuk sudut pandang maksimal. | Kamera pengawas dari INTERLUC Colorvu Series yang dirancang untuk memberikan kualitas gambar jernih dan berwarna penuh waktu. Sangat ideal untuk pabrik atau gudang dengan penerangan minim. |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Kamera CCTV Indoor?
- Merek Kamera CCTV Indoor Terbaik
- Perbandingan Produk Kamera CCTV Indoor
- Tips Memilih Kamera CCTV Indoor
- Saran Penggunaan dan Perawatan
- Kendala Penggunaan CCTV Indoor
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Kamera CCTV Indoor?
Kamera CCTV Indoor adalah tulang punggung sistem pengawasan dan keamanan untuk area dalam ruangan. Dalam skala B2B seperti perkantoran, area retail, gudang logistik, maupun fasilitas manufaktur, keberadaan CCTV lebih dari sekadar alat pencegah tindak kejahatan. Berikut adalah alasan utamanya:
- Pemantauan Operasional Real-time: Memungkinkan manajer atau supervisor untuk memantau produktivitas karyawan dan memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dijalankan dengan benar tanpa harus selalu berada di lokasi.
- Bukti Investigasi Valid: Jika terjadi kecelakaan kerja (LTI - Lost Time Injury) atau kehilangan aset, rekaman CCTV menjadi alat bukti autentik yang sangat dibutuhkan oleh pihak HRD maupun kepolisian.
- Efisiensi Keamanan: CCTV modern yang dilengkapi Motion Detection dapat memicu alarm secara otomatis, sehingga tim keamanan (Satpam) bisa langsung fokus ke titik kejadian tanpa harus melakukan patroli manual terus-menerus.
Merek Kamera CCTV Indoor Terbaik
- BARDI:
Merek lokal yang merajai ekosistem Smart Home dan Smart Office di Indonesia. BARDI sangat cocok untuk perkantoran modern, ruang meeting, atau area resepsionis. Produk mereka menonjol dalam hal kemudahan instalasi (Plug and Play via Wi-Fi) dan ekosistem aplikasi smartphone yang sangat user-friendly, memungkinkan interaksi suara dua arah. - INTERLUC:
Merek yang berfokus pada sistem pengawasan kelas industri. INTERLUC ideal untuk gudang, pabrik, atau lorong fasilitas yang gelap. Mereka dikenal dengan teknologi Colorvu yang memungkinkan kamera menangkap gambar full color (berwarna) secara konstan meskipun dalam kondisi nyaris tanpa cahaya, serta durabilitas bodi yang tahan terhadap fluktuasi suhu ekstrem.
Perbandingan Produk Kamera CCTV Indoor
1. Bardi Kamera CCTV IP Camera Indoor PTZ
- Rekomendasi Penggunaan:
Sangat disarankan untuk ruang kerja manajerial, lobi kantor, dan ruang server kecil. Fungsionalitas stand-alone (tanpa kabel LAN rumit) membuatnya mudah dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan. - Implikasi Teknis:
Lensa tipe PTZ (Pan, Tilt, Zoom) berarti kamera ini bisa dikendalikan arah sorotannya langsung dari HP (memutar 350 derajat). Hal ini menghilangkan blind spot (titik buta) yang biasanya tidak terjangkau oleh kamera statis. Dukungan SD Card hingga 128GB mengeleminasi kebutuhan untuk membeli mesin DVR/NVR terpisah yang mahal.
2. INTERLUC 108 CCTV Indoor Colorvu Series
- Rekomendasi Penggunaan:
Pilihan utama untuk area produksi, ruang penyimpanan bahan kimia, dan lorong evakuasi yang membutuhkan pengawasan ketat 24/7 tanpa kompromi pada kualitas visual di malam hari. - Implikasi Teknis:
Memiliki Wide Temperature Range -40°C hingga 60°C memastikan kamera ini tidak akan rusak jika dipasang di dalam area Cold Storage (kulkas pendingin industri) atau di atap pabrik baja yang panas. Teknologi Colorvu sangat membantu pihak berwajib saat investigasi karena bisa mengidentifikasi warna pakaian pelaku atau warna plat nomor, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh CCTV Night Vision hitam-putih konvensional.
Tips Memilih Kamera CCTV Indoor
- Wi-Fi vs Kabel (Wired):
Jika Anda menyewa ruko dan tidak ingin merusak plafon dengan banyak tarikan kabel, pilih IP Camera Wi-Fi (seperti Bardi). Namun, jika Anda membangun sistem keamanan untuk pabrik besar yang menuntut stabilitas tinggi tanpa gangguan sinyal, sistem kabel (analog/PoE) dengan NVR (seperti Interluc) adalah kewajiban. - Fixed Lens vs PTZ:
Fixed Lens (lensa tetap) menyorot satu titik secara konstan, cocok untuk mengawasi pintu masuk atau lorong sempit. PTZ (Pan Tilt Zoom) bisa berputar, sangat cocok dipasang di tengah ruangan luas untuk meng-cover seluruh area dengan satu kamera saja. - Pencahayaan Lokasi:
Untuk ruangan yang digelapkan total saat malam (seperti gudang), prioritaskan kamera dengan fitur Colorvu atau Infrared Night Vision berdaya sorot jauh.
Saran Penggunaan dan Perawatan
- Kebersihan Lensa:
Secara rutin (minimal 3 bulan sekali), lap lensa kubah CCTV menggunakan kain microfiber yang lembut. Debu yang menumpuk di kaca lensa akan membiaskan cahaya lampu infrared di malam hari, membuat gambar menjadi buram atau memutih (efek silau). - Perawatan SD Card:
Jika menggunakan IP Camera stand-alone (seperti Bardi), format SD Card secara berkala melalui aplikasi setiap beberapa bulan sekali untuk menjaga kesehatan sektor memori agar tidak corrupt akibat penimpaan data terus-menerus. - Cek Koneksi Daya:
Pastikan adaptor/power supply CCTV dicolokkan pada stop kontak yang aman dari tetesan air (kebocoran AC) dan dilindungi oleh Stabilizer/UPS untuk mencegah komponen terbakar akibat lonjakan listrik.
Kendala Umum Penggunaan Kamera CCTV Indoor
- CCTV Wi-Fi Sering Offline (Disconnect):
Solusi: Pastikan router Wi-Fi Anda memancarkan sinyal 2.4GHz (bukan 5GHz, karena sebagian besar Smart Camera belum mendukung 5GHz). Jika kamera terlalu jauh dari router, pasang Wi-Fi Extender di tengah-tengah untuk memperkuat sinyal. - Gambar Malam Hari Berbayang Hitam / Putih Silau:
Solusi: Hal ini terjadi karena IR Reflection. Pantulan infrared menabrak dinding yang terlalu dekat dengan lensa kamera. Putar sedikit arah lensa CCTV Anda agar menjauh dari objek dinding/tembok putih di sebelahnya. - Tidak Ada Suara Saat Live View (Pada IP Camera):
Solusi: Periksa pengaturan Permissions (Izin Aplikasi) di smartphone Anda. Pastikan aplikasi CCTV (seperti Bardi Smart Home) sudah diberikan izin untuk mengakses Mikrofon. Buka juga fitur 'Unmute' yang biasanya berupa logo speaker disilang pada layar video.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa bedanya CCTV Indoor dan Outdoor?
CCTV Indoor dirancang dengan material bodi plastik polikarbonat yang lebih ringan dan tidak kedap air. Sedangkan CCTV Outdoor memiliki sertifikasi IP Rating (misal IP67) yang menjadikannya kedap air hujan, kedap debu tebal, serta memiliki bodi metal yang tahan terhadap hantaman atau vandalisme. Jangan pernah memasang CCTV Indoor di luar ruangan tanpa atap pelindung.
Apakah IP Camera membutuhkan DVR/NVR?
Tergantung modelnya. Smart IP Camera seperti Bardi bersifat Stand-alone, yang berarti kamera itu sendiri bertindak sebagai mesin perekam (menyimpan ke SD Card internal) sehingga tidak butuh NVR. Namun, untuk IP Camera kelas industri (seperti sistem kabel Hikvision atau Interluc) yang terdiri dari puluhan kamera, mereka wajib dihubungkan ke NVR (Network Video Recorder) sebagai pusat penyimpanan hardisk tersentralisasi.
Berapa lama memori 128GB bisa menyimpan rekaman CCTV?
Hal ini bergantung pada resolusi kamera dan mode rekam. Untuk kamera beresolusi 2MP (1080p Full HD) yang merekam non-stop 24 jam, SD Card 128GB umumnya bisa menyimpan riwayat video hingga 10 sampai 14 hari sebelum sistem melakukan Loop Recording (menghapus video hari pertama untuk ditimpa dengan video hari terbaru).