Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Kacamata Safety OTG Terbaik

Bandingkan produk kacamata safety OTG terbaik di monotaro.id untuk memilih model over-the-glasses yang lebih pas dipakai di atas kacamata resep berdasarkan coating, standar, dan kecocokan kerja lapangan.

 

Perbandingan Produk Kacamata Safety OTG Terbaik

Products
SKU S043201686 S034766620 S045202742
Model Number OG212PF 9169586 48-73-2075
Tipe Produk / OTG OTG, half-frame, universal Spectacles, overspecs Over-the-Glasses (OTG)
Material Lensa Polycarbonate Polycarbonate (PC)
Warna / Tint Lensa Gray Grey, tint 23%
Coating / Sifat Lensa Anti-fog Scratch resistant, Uvex Supravision Sapphire TNT Dual Coat Lens
Perlindungan Cahaya / UV Ultra-Violet Scale U6, Visible Light Scale L3 UV400, Sunglare Filter
Standar / Marking ANSI; ISO W 166 F CE - 5-2,5 W 1 FT CE
Fitur Frame Adjustable arm length, padded arms, brow lining, frame polycarbonate, arm thermoplastic rubber Well suited in combination with dust masks
Catatan Khusus Tanpa garansi, barang impor Product family Uvex Super f OTG UNSPSC 31160000

Mengapa Menggunakan Kacamata Safety OTG?

Kacamata safety OTG dipakai ketika operator sudah menggunakan kacamata resep dan tetap membutuhkan pelindung mata tanpa harus melepas kacamata pribadinya. Di lapangan, ini lebih praktis daripada memaksa operator memakai safety glasses biasa yang akhirnya menekan bingkai resep, mengurangi seal masker, atau malah tidak dipakai sama sekali karena tidak nyaman.

Fungsi OTG di Lapangan

Model OTG atau over-the-glasses dirancang memberi ruang tambahan agar kacamata resep bisa tetap berada di bawah pelindung. Ini penting untuk teknisi maintenance, operator gudang, staff utility, dan pekerja inspeksi yang perlu melihat detail tetapi juga butuh proteksi dari partikel ringan, serpihan, atau silau.

Keunggulan Dibanding Safety Glasses Biasa

Kelebihan utamanya ada pada kompatibilitas. Safety glasses biasa sering terasa sempit saat dipakai di atas frame resep. OTG umumnya memberi clearance lebih baik di area temple dan bridge. Hasilnya, operator bisa tetap memakai kacamata koreksi tanpa banyak kompromi pada kenyamanan kerja.


Merek Kacamata Safety OTG Terbaik

MCR SAFETY

MCR SAFETY dikenal sebagai merek yang fokus di APD industri, terutama pada pelindung mata, tangan, dan wajah. Brand ini sering masuk shortlist pengadaan karena portofolionya kuat untuk kebutuhan general purpose hingga aplikasi kerja rutin yang membutuhkan keseimbangan antara fungsi dan biaya.

UVEX

UVEX punya reputasi kuat di protective eyewear dengan pendekatan ergonomi dan teknologi coating yang matang. Dalam lingkungan industri dan laboratorium, nama UVEX sering dicari ketika perusahaan lebih menekankan kenyamanan jangka panjang, kejernihan optik, dan integrasi dengan APD lain.

MILWAUKEE

MILWAUKEE dikenal luas di ekosistem jobsite, terutama untuk power tools, storage, workwear, dan PPE lapangan. Daya tarik merek ini biasanya muncul pada perusahaan yang ingin standardisasi perlengkapan kerja berat dalam satu lini brand yang familiar untuk teknisi dan kontraktor.


Perbandingan Produk Kacamata Safety OTG

MCR SAFETY OG212PF OTG

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Cocok untuk operator yang memakai kacamata resep dan bekerja di area general purpose dengan kebutuhan anti-fog, seperti gudang, workshop, maintenance ringan, dan inspeksi rutin.
  • Kelebihan Teknis:
    Sudah OTG, memakai lensa polycarbonate, ada anti-fog coating, adjustable arm length, padded arms, dan brow lining sehingga lebih nyaman dipakai cukup lama.
  • Implikasi Teknis:
    Walau nyaman untuk penggunaan umum, data produk menyebut not rated for dust or splash. Artinya, jangan samakan model ini dengan goggles tertutup untuk pekerjaan debu pekat atau splash cairan.

UVEX Super F OTG 9169586

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Tepat untuk pengguna kacamata resep yang bekerja mobile, banyak berpindah area, dan sering memakai dust mask atau respirator ringan.
  • Kelebihan Teknis:
    Statusnya sebagai overspecs sudah jelas, lensa polycarbonate, scratch resistant, UV400, grey tint 23%, serta coating Uvex Supravision Sapphire.
  • Implikasi Teknis:
    Listing menyebut unit ini cocok dipadukan dengan dust masks. Ini nilai praktis di lapangan, karena banyak OTG justru cepat bermasalah saat dipakai bersama masker.

MILWAUKEE OTG 48-73-2075

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Cocok untuk buyer yang memang menstandardkan PPE ke brand Milwaukee atau membutuhkan model OTG dari lini jobsite heavy-duty.
  • Kelebihan Teknis:
    Data yang paling menonjol pada nama produk adalah konfigurasi over-the-glasses dan TNT Dual Coat Lens, sehingga fokus utamanya ada pada platform OTG dan pelapisan lensa.
  • Implikasi Teknis:
    Karena OTG sangat bergantung pada clearance terhadap bingkai resep, produk seperti ini sebaiknya diuji coba langsung bila akan dibeli untuk banyak pengguna dengan bentuk frame berbeda-beda.

Tips Memilih Kacamata Safety OTG

Pastikan Muat di Atas Kacamata Resep

Fokus pertama pada OTG bukan warna lensa, tetapi ruang pakainya. Frame resep yang lebar atau temple yang tebal bisa membuat OTG terasa menekan kepala, menggeser posisi kacamata dalam, atau menurunkan kenyamanan setelah dipakai beberapa jam.


Catatan: Kalau pengguna memakai frame resep yang besar, jangan langsung membeli massal hanya karena produk tertulis OTG. Uji satu unit dulu. Di lapangan, masalah paling sering justru muncul karena benturan di area temple dan nose bridge.

Cocokkan Coating dengan Lingkungan Kerja

Anti-fog berguna untuk area lembap, penggunaan bersama masker, dan pekerjaan yang banyak bergerak. Scratch resistant lebih penting bila kacamata sering dibersihkan, disimpan di tool bag, atau terpapar debu halus yang bisa mengikis permukaan lensa.


Catatan: Anti-fog tidak berarti otomatis tahan debu tertutup atau splash. Kalau area kerjanya penuh kabut cairan atau debu dari banyak arah, OTG open-frame tetap perlu dibedakan dari goggles yang benar-benar sealing.

Perhatikan Warna Lensa dan Intensitas Cahaya

Grey lens membantu mereduksi silau dan biasanya lebih nyaman untuk area terang. Namun di ruang panel, QC, atau pekerjaan membaca marking kecil, lensa berwarna bisa membuat detail tampak lebih gelap dari yang dibutuhkan.


Catatan: Bila operator banyak bekerja indoor lalu sesekali keluar area terang, grey lens masih masuk akal. Tetapi untuk pekerjaan inspeksi halus di dalam ruangan, clear lens biasanya lebih aman dari sisi visibilitas.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

Cara Pakai OTG yang Benar

Pasang kacamata resep terlebih dahulu, lalu OTG di atasnya tanpa memaksa sisi frame. Pastikan pandangan tetap lurus dan tidak ada tekanan berlebih pada hidung. Jika dipakai bersama masker, cek apakah aliran napas naik langsung ke lensa.

Perawatan Coating dan Lensa

Bersihkan lensa dengan kain halus dan hindari menggosoknya saat permukaan sedang berdebu. Coating seperti anti-fog dan scratch-resistant tetap bisa cepat menurun kalau cara pembersihannya kasar. Simpan di pouch atau tempat khusus, jangan dicampur dengan baut, mata bor, atau hand tool.


Kendala Umum Penggunaan Kacamata Safety OTG

Kacamata OTG Menekan Bingkai Resep

Biasanya terjadi karena lebar frame tidak cocok atau temple OTG terlalu rapat. Solusinya, pilih model dengan bentuk lebih lega atau arm yang bisa diatur panjangnya. Untuk pembelian tim, sampling lintas beberapa bentuk wajah lebih efektif daripada hanya melihat katalog.

Lensa Mudah Berembun

Embun sering muncul dari kombinasi masker dan napas yang naik ke atas. Model dengan anti-fog lebih membantu, tetapi pemasangan masker tetap harus rapi. Bila masker longgar di area hidung, coating bagus pun tetap akan kewalahan.

Sudut Pandang Terganggu

Pada sebagian OTG, bingkai ganda antara kacamata resep dan pelindung luar bisa mengganggu periferal vision. Ini perlu dicek terutama untuk operator forklift, teknisi lapangan, atau pekerjaan yang membutuhkan awareness tinggi terhadap pergerakan sekitar.


Pertanyaan Seputar Produk

Apa itu OTG pada kacamata safety?

OTG adalah singkatan dari over-the-glasses, yaitu kacamata safety yang dirancang untuk dipakai di atas kacamata resep. Tujuannya agar pengguna tetap mendapat koreksi penglihatan sekaligus proteksi mata.

Apakah semua OTG cocok untuk pekerjaan berdebu?

Tidak. OTG model spectacles atau half-frame belum tentu punya rating untuk dust atau splash. Untuk debu berat atau percikan cairan, goggles tertutup biasanya lebih tepat.

Kapan memilih grey lens?

Grey lens lebih cocok saat area kerja terang atau ada silau yang cukup mengganggu. Untuk pekerjaan indoor detail dan pencahayaan rendah, clear lens biasanya lebih nyaman.

Apa bedanya anti-fog dan scratch resistant?

Anti-fog membantu mengurangi embun, terutama saat dipakai dengan masker. Scratch resistant lebih fokus pada ketahanan permukaan lensa dari goresan akibat pembersihan atau paparan partikel halus.

Bisakah dipakai bersamaan dengan masker debu?

Bisa, tetapi hasilnya sangat dipengaruhi desain OTG dan bentuk masker. Model yang lebih kompatibel dengan dust mask biasanya terasa lebih stabil dan tidak cepat berembun saat dipakai bergerak.

Rekomendasi Produk Lainnya

Cartridge / Filter Masker Gas

Cartridge / Filter Masker Gas

Cek Sekarang
Face Shield

Face Shield

Cek Sekarang
Masker Evakuasi Smoke Hood

Masker Evakuasi Smoke Hood

Cek Sekarang
Masker N95 (Medis)

Masker N95 (Medis)

Cek Sekarang
Masker Gas Respirator

Masker Gas Respirator

Cek Sekarang
Masker Laboratorium

Masker Laboratorium

Cek Sekarang
Kacamata Safety Goggles

Kacamata Safety Goggles

Cek Sekarang
Masker Clean Room

Masker Clean Room

Cek Sekarang
Masker Debu (Dust Mask)

Masker Debu (Dust Mask)

Cek Sekarang
Masker Respirator SCBA

Masker Respirator SCBA

Cek Sekarang
Masker Sekali Pakai (Disposable Mask)

Masker Sekali Pakai (Disposable Mask)

Cek Sekarang