Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Grease Pump Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Grease Pump pilihan dari monotaro.id

 

Produk Grease Pump

Products
SKU S028409298 S010965757
Model Number AU-GP1012 SHG12
Kapasitas (Volume) 20 Liter 300 cm³
Berat 11.3 kg 1.2 kg
Tekanan Injeksi (Maks) - 10 MPa (100 kgf/cm²)
Material Utama Steel -
Fitur
  • Kapasitas Ekstra Besar:
    Volume 20 liter meminimalkan frekuensi isi ulang untuk efisiensi garasi kelas komersial.
  • Mobilitas Tinggi:
    Dilengkapi sasis beroda untuk memudahkan pemindahan alat ke berbagai titik pengerjaan bengkel.
  • Tekanan Ekstrem:
    Mampu menyuntikkan gemuk hingga tekanan 10 MPa (100 kgf/cm²) untuk menjangkau rongga presisi.
  • Dosis Konsisten:
    Output cairan 1.0 cm³ per tuasan (stroke) memastikan lubrikasi komponen fabrikasi yang sangat akurat.
Deskripsi
Pompa gemuk manual TEKIRO 20L merupakan andalan bengkel alat berat dan kendaraan komersial (truk/bus). Dilengkapi dengan sasis beroda untuk mobilitas tinggi, tangki baja (steel) solidnya menjamin ketahanan pakai jangka panjang di lingkungan garasi maupun proyek lapangan tugas berat (heavy duty).
SHOWA SHG12 adalah pompa gemuk presisi tinggi yang didesain khusus untuk mesin manufaktur dan industri otomasi. Mampu menghasilkan tekanan maksimal 10 MPa dengan dosis terukur 1.0 cm³ per tuasan, memberikan insinyur kendali mutlak pada sistem pelumasan bearing mesin agar terhindar dari aus berlebih.

Apa Itu Grease Pump?

Grease Pump, atau pompa gemuk, adalah perangkat mekanis yang dirancang untuk menyalurkan pelumas (gemuk) dari reservoir ke titik-titik pelumasan pada mesin atau peralatan. Penggunaan grease pump sangat krusial dalam berbagai sektor industri, termasuk manufaktur, otomotif, dan konstruksi, untuk memastikan bahwa semua komponen bergerak seperti bantalan, roda gigi, dan sambungan menerima pelumasan yang cukup. Pelumasan yang tepat dapat secara signifikan mengurangi gesekan, panas, dan keausan, sehingga memperpanjang umur peralatan dan mengurangi waktu henti yang tidak terduga.

Pompa ini bekerja dengan berbagai cara, mulai dari pengoperasian manual dengan tuas, hingga sistem pneumatik (bertenaga udara) atau elektrik untuk aplikasi yang lebih menuntut. Dengan menyediakan aliran gemuk yang konsisten dan terkontrol, grease pump membantu menjaga kinerja optimal mesin dan mencegah kegagalan komponen yang mahal.

Merek Grease Pump Terbaik

Tips Memilih Grease Pump

  • Volume dan Frekuensi Pelumasan:
    Pertimbangkan seberapa sering dan berapa banyak gemuk yang Anda butuhkan. Untuk pelumasan sesekali pada peralatan kecil, pompa manual mungkin sudah cukup. Namun, untuk mesin besar yang membutuhkan pelumasan rutin (misal 20L), varian beroda atau pompa pneumatik akan lebih efisien.
  • Viskositas Gemuk:
    Gemuk memiliki tingkat kekentalan (viskositas) yang berbeda. Pastikan pompa yang Anda pilih mampu menangani jenis gemuk yang Anda gunakan. Pompa dengan tekanan injeksi lebih tinggi (misal: 10 MPa) biasanya sangat baik untuk gemuk dengan viskositas kental.
  • Lingkungan Kerja:
    Apakah Anda akan menggunakan pompa di bengkel bersih atau di lokasi konstruksi lapangan yang kotor? Pilih pompa berbahan steel yang kuat serta segel presisi untuk melindunginya dari kontaminan abrasi.
  • Fitur Tambahan:
    Fitur fungsional seperti tuas injeksi panjang, pengatur tekanan discharge, rod untuk pergerakan mudah, atau reservoir transparan, bisa jadi nilai tambah yang sangat signifikan saat digunakan.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Pembersihan Rutin:
    Setelah setiap penggunaan, biasakan menyeka sisa gemuk berlebih pada tuas dan nozzle. Hal ini mampu mencegah penggumpalan kotoran serta mencegah penyumbatan lubang discharge port.
  • Penyimpanan yang Benar:
    Simpan pompa gemuk di gudang bersih bebas air. Jika tidak berencana digunakan dalam jangka waktu berbulan-bulan, ada baiknya Anda membuang sisa tekanan di dalam tabung.
  • Periksa Komponen Secara Berkala:
    Inspeksi visual secara mingguan pada elemen rentan seperti selang, seal karet, serta mekanisme tuas injeksi dari potensi aus demi mengembalikan performa presisi pengeluaran (stroke).
  • Gunakan Gemuk yang Sesuai:
    Sangat krusial untuk memakai spesifikasi gemuk murni yang direkomendasikan peruntukannya. Mencampur material kimia dapat merusak ruang silinder internal dari pompa.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan antara grease pump manual, pneumatik, dan elektrik?

Grease pump manual murni dioperasikan dengan mekanik tuas tangan dan sangat tepat untuk perawatan bengkel dasar. Pompa pneumatik disokong kekuatan udara kompresor sehingga memompa jauh lebih instan untuk operasi skala pabrik. Sedangkan elektrik menggunakan kelistrikan motor, memberi jaminan semburan pelumas bertekanan mutlak konsisten sepanjang waktu.

Seberapa sering saya harus melakukan pelumasan dengan grease pump?

Frekuensi ini amat sangat bervariasi bergantung pada spesifikasi alat yang dirawat, suhu kerja ekstrem yang ditimbulkan gesekan, dan panduan manufaktur unit bersangkutan. Lakukan selalu kroscek buku manual dari alat Anda.

Bisakah saya menggunakan satu jenis gemuk untuk semua aplikasi?

Secara umum, tidak direkomendasikan. Setiap pelumas diformulasikan spesifik menahan suhu, beban berat (heavy duty), maupun tekanan rotasi berbeda. Kombinasi yang keliru justru memicu gagal lubrikasi.

Rekomendasi Produk Lainnya

Grease Gun

Grease Gun

Cek Sekarang
Grease Bearing

Grease Bearing

Cek Sekarang