Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Gergaji Besi Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Gergaji Besi pilihan dari monotaro.id

 

Produk Gergaji Besi

Products
SKU S013419158 S031043991
Model Number GT-SB1483 18 TPI
Material Bimetal Premium Bimetal
Panjang Keseluruhan 315 mm 305 mm (12 inci)
Jumlah Gigi (TPI) 18 TPI 18 TPI
Fitur
  • Konstruksi bimetal fleksibel yang tahan patah
  • 18 TPI menyeimbangkan kecepatan dan kehalusan potong
  • Solusi operasional hemat biaya untuk proyek intensitas tinggi
  • Bimetal premium tahan panas untuk material sangat keras
  • Potongan sangat presisi dan agresif tanpa selip
  • Masa pakai ekstra panjang yang memangkas downtime alat
Deskripsi
Mata gergaji bimetal ekonomis yang dirancang khusus untuk kebutuhan pemotongan material besi dan PVC. Menawarkan kombinasi ideal antara fleksibilitas dan ketajaman yang tahan lama, menjadikannya andalan tepat untuk operasional bengkel sehari-hari dan proyek kontraktor sipil.
Mata gergaji kelas premium berstandar industri untuk pemotongan logam heavy-duty. Mengandalkan material bimetal superior yang menjamin kepresisian potong maksimal, kecepatan tinggi, serta masa pakai yang sangat panjang guna meningkatkan produktivitas di lini manufaktur.

Apa Itu Gergaji Besi?

Gergaji Besi (hacksaw) adalah alat potong manual yang fundamental bagi setiap industri yang bekerja dengan logam. Terdiri dari bingkai (frame) dan mata gergaji (blade) yang dapat diganti, alat ini dirancang untuk memotong berbagai jenis material keras seperti pipa besi, baja ringan, baut, aluminium, dan bahkan plastik keras seperti PVC. Kunci efektivitasnya terletak pada mata gergaji yang memiliki gigi-gigi kecil dan keras.

Dalam lingkungan B2B, gergaji besi menjadi alat vital di berbagai sektor:

  • Manufaktur: Untuk memotong bahan baku logam sesuai ukuran atau melakukan penyesuaian kecil pada komponen mesin.
  • Konstruksi & Kontraktor: Memotong tulangan baja (rebar), pipa conduit listrik, atau rangka baja ringan di lokasi proyek.
  • Perawatan Gedung & Fasilitas: Untuk perbaikan pipa ledeng, perbaikan rak gudang, atau modifikasi infrastruktur logam lainnya.
  • Bengkel Otomotif & Servis: Memotong baut yang macet, memodifikasi bagian knalpot, atau fabrikasi bracket custom.

Memilih mata gergaji yang tepat sangat krusial, karena akan menentukan kecepatan, kemudahan, dan kualitas hasil pemotongan.

Merek Gergaji Besi Terbaik

  • TEKIRO:
    Dikenal luas di kalangan profesional dan penghobi di Indonesia, TEKIRO menyediakan perkakas tangan yang andal dengan harga yang sangat kompetitif. Produk-produknya dirancang untuk menjadi "workhorse" atau kuda beban di lingkungan kerja yang menuntut durabilitas, menjadikannya pilihan utama bagi kontraktor dan departemen pemeliharaan yang sadar akan anggaran.
  • SANDFLEX (oleh Bahco):
    SANDFLEX adalah lini produk dari Bahco, sebuah merek premium dari Swedia yang merupakan bagian dari Snap-on Group. Mata gergaji SANDFLEX diakui secara global karena kualitas materialnya yang superior dan inovasi teknologinya. Mereka menargetkan pengguna industri dan profesional yang memprioritaskan performa pemotongan, kecepatan, dan masa pakai mata gergaji yang panjang untuk efisiensi kerja maksimal.

Perbandingan Produk Gergaji Besi

1. TEKIRO Hacksaw Blade GT-SB1483 18TPI

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan yang sangat ekonomis dan cerdas untuk bengkel fabrikasi umum, tim maintenance fasilitas, dan kontraktor sipil. Ideal untuk pemotongan rutin pada material seperti pipa besi tipis, hollow, dan PVC.
  • Analisis Spesifikasi:
    Material 'Bimetal' adalah keunggulan utamanya. Ini berarti mata gergaji terbuat dari dua jenis logam: baja pegas yang fleksibel untuk badan pisau dan baja HSS (High-Speed Steel) yang sangat keras untuk bagian gigi. Hasilnya? Mata gergaji yang tidak mudah patah jika tertekuk dan gigi yang tetap tajam lebih lama. Dengan 18 TPI (Teeth Per Inch), mata gergaji ini memberikan keseimbangan yang baik antara kecepatan potong dan kehalusan hasil pada material dengan ketebalan sedang (3-8 mm).

2. SANDFLEX Hacksaw Blade 18 TPI 12inch

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Direkomendasikan untuk industri manufaktur, bengkel otomotif performa tinggi, dan fasilitas produksi yang sering memotong material solid seperti as baja, baut stainless steel, atau profil aluminium tebal. Di mana setiap detik waktu pemotongan sangat berharga.
  • Analisis Spesifikasi:
    Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan, merek SANDFLEX identik dengan material bimetal berkualitas tinggi yang menawarkan ketahanan panas dan aus yang luar biasa. Dengan 18 TPI, mata gergaji ini, seperti TEKIRO, serbaguna. Namun, keunggulan SANDFLEX terletak pada konsistensi dan presisi giginya, yang memungkinkan pemotongan yang lebih agresif dan cepat tanpa mengorbankan masa pakai. Ini adalah investasi yang terbayar dalam bentuk produktivitas yang lebih tinggi dan lebih sedikit waktu henti untuk mengganti mata gergaji.

Tips Memilih Mata Gergaji Besi

  • Sesuaikan TPI dengan Ketebalan Material:
    Gunakan TPI yang lebih tinggi (gigi lebih rapat, misal 24-32 TPI) untuk material tipis seperti plat atau pipa conduit tipis untuk menghindari gigi tersangkut. Gunakan TPI lebih rendah (gigi lebih renggang, misal 14-18 TPI) untuk material tebal agar serpihan logam (swarf) dapat keluar dengan lancar dan pemotongan lebih cepat.
  • Pilih Material Bimetal untuk Keamanan dan Durabilitas:
    Selalu utamakan mata gergaji bimetal di atas HSS (High-Speed Steel) atau Carbon Steel. Fleksibilitasnya mengurangi risiko mata gergaji patah secara tiba-tiba saat digunakan, yang merupakan bahaya keamanan serius.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan utama antara mata gergaji 18 TPI, 24 TPI, dan 32 TPI?

TPI adalah singkatan dari "Teeth Per Inch" atau jumlah gigi per inci. Semakin tinggi TPI, semakin rapat dan halus giginya. 18 TPI ideal untuk pemotongan cepat pada material tebal (logam solid, pipa tebal). 24 TPI adalah pilihan serbaguna yang paling umum untuk berbagai material dengan ketebalan sedang. 32 TPI digunakan untuk material sangat tipis seperti lembaran logam (sheet metal) atau pipa conduit untuk menghasilkan potongan yang rapi tanpa merobek material.

Bagaimana cara memasang mata gergaji besi dengan benar?

Pastikan gigi mata gergaji menghadap ke depan, menjauhi gagang. Saat Anda mendorong gergaji ke depan, itulah saat pemotongan terjadi. Pasang mata gergaji pada pin di bingkai dan kencangkan hingga tegang dan tidak melentur. Mata gergaji yang kendor akan memotong dengan tidak efisien dan mudah patah.

Apakah mata gergaji ini bisa digunakan untuk memotong kayu?

Bisa, tetapi sangat tidak efisien. Gigi gergaji besi yang halus akan cepat tersumbat oleh serbuk kayu, membuat pemotongan menjadi sangat lambat dan sulit. Untuk kayu, selalu gunakan gergaji kayu yang memiliki gigi lebih besar dan dirancang untuk membuang serbuk kayu secara efektif.

Rekomendasi Produk Lainnya

Gergaji Lipat

Gergaji Lipat

Cek Sekarang
Chainsaw Mini

Chainsaw Mini

Cek Sekarang