3 Pilihan Fire Blanket (Selimut Api) Terbaik
Bandingkan spesifikasi, ketahanan panas, dan harga Fire Blanket pilihan dari monotaro.id untuk keselamatan kerja.
Produk Fire Blanket (Selimut Api)
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S013634032 | S036162055 | S031896665 |
| Model Number | FB-1218 | - | - |
| Ukuran (m) | 1.2 x 1.8 | 1.8 x 1.8 | 1.8 x 1.8 |
| Ketahanan Panas (°C) | Maksimal 550 | 550 | 550 - 800 |
| Material | Fiberglass Cloth | 100% Glass Fabric | Fiberglass (0.4mm Thickness) |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Fire blanket Hi-Cook efektif untuk memadamkan api yang sulit dipadamkan air (minyak/listrik). Pilihan ekonomis dengan ukuran standar untuk dapur atau area kerja kecil. | Selimut api Tonata dengan soft case yang dirancang untuk pemadaman tahap awal. Ukuran lebar 1.8m cukup untuk menyelimuti tubuh manusia saat evakuasi darurat. | Fire blanket GOSAVE dengan spesifikasi heavy duty. Mampu menahan lonjakan panas hingga 800°C, ideal untuk lingkungan industri dengan risiko api lebih besar. |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Fire Blanket (Selimut Api)?
- Merek Fire Blanket Terbaik
- Perbandingan Produk Fire Blanket
- Tips Memilih Fire Blanket
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Kendala Penggunaan Fire Blanket
- Pertanyaan Seputar Fire Blanket
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Fire Blanket (Selimut Api)?
Fire Blanket (Selimut Api) adalah alat pemadam kebakaran pertolongan pertama yang wajib dimiliki di dapur komersial, laboratorium, bengkel las, dan pabrik. Alat ini bekerja dengan prinsip isolasi oksigen, yaitu memutus pasokan udara yang dibutuhkan api untuk menyala. Alat ini berperan untuk:
- Memadamkan Kebakaran Cairan (Kelas B): Sangat efektif untuk mematikan api akibat minyak goreng atau tumpahan bahan kimia yang justru akan menyebar jika disiram air.
- Alat Evakuasi Diri: Dalam kondisi darurat, selimut ini dapat dililitkan ke tubuh manusia untuk melindungi kulit dari api saat berlari keluar dari gedung terbakar.
- Tanpa Residu Kimia: Berbeda dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) jenis bubuk yang meninggalkan kotoran korosif, fire blanket bersih dan tidak merusak mesin atau peralatan elektronik yang sensitif.
Merek Fire Blanket Terbaik
- Hi-Cook: Dikenal luas sebagai pemimpin pasar produk gas portabel, Hi-Cook menyediakan perlengkapan keselamatan yang ditujukan untuk sektor Horeca (Hotel, Restaurant, Café) dan Rumah Tangga. Produknya didesain ringkas yang mudah disimpan di laci dapur, dan sangat efektif untuk kebakaran skala kecil.
- TONATA: Merupakan spesialis alat pemadam kebakaran (termasuk APAR). Merek ini menyasar segmen Komersial dan Perkantoran. Keunggulan TONATA terletak pada desain kemasan (soft case/hard case) yang ergonomis untuk penempatan di dinding (wall-mounted) agar mudah diakses saat panik (panic situation).
- GOSAVE: Brand yang fokus pada K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) industri. Produk GOSAVE umumnya memiliki spesifikasi teknis lebih tinggi (seperti ketahanan suhu ekstrem) yang cocok untuk industri manufaktur, bengkel las (welding), dan pertambangan di mana risiko percikan api lebih intens.
Perbandingan Produk Fire Blanket
1. Hi-Cook Fire Blanket FB-1218
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan paling ekonomis dan logis untuk dapur apartemen, pantry kantor, atau laboratorium sekolah. Ukurannya yang 1.2 x 1.8 meter cukup untuk menutupi wajan besar atau tong sampah yang terbakar, namun mungkin agak sempit untuk menutupi tubuh orang dewasa berbadan besar sepenuhnya.
- Implikasi Teknis: Material Fiberglass Cloth standar dengan resistensi 550°C sudah sangat mumpuni untuk memadamkan api hidrokarbon (minyak/bensin) tanpa meleleh. Bobotnya yang ringan memudahkan penggunaan oleh siapa saja, termasuk staf non-teknis.
2. TONATA Fire Blanket Soft Case
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk area koridor, gudang, dan pos keamanan (security). Kemasan Soft Case berwarna merah mencolok memudahkan identifikasi visual saat darurat. Ukuran 1.8 x 1.8 meter adalah standar 'Goldilocks'—cukup lebar untuk menutupi drum kecil atau digunakan sebagai tameng panas (heat shield) saat evakuasi personel.
- Implikasi Teknis: Fitur "Easy to Use Access" dengan tali tarik hitam di bagian bawah soft case memungkinkan selimut ditarik keluar dalam hitungan detik tanpa perlu membuka ritsleting, poin krusial saat detik-detik menentukan (golden time) kebakaran.
3. GOSAVE Fire Blanket Heavy Duty
- Rekomendasi Penggunaan: Wajib dimiliki oleh bengkel fabrikasi, area pengelasan (welding), dan pabrik kimia. Kemampuannya menahan panas hingga 800°C menjadikannya superior dibanding varian standar. Dapat digunakan sebagai tirai pelindung (welding curtain) darurat untuk mencegah percikan las mengenai material mudah terbakar di sekitarnya.
- Implikasi Teknis: Ketebalan 0.4mm memberikan durabilitas lebih tinggi terhadap abrasi kasar di lingkungan industri. Klaim "Reusable" (bisa dipakai ulang) lebih valid pada produk ini selama struktur anyaman fiberglass tidak robek atau rapuh pasca terkena api.
Tips Memilih Fire Blanket
- Sesuaikan Ukuran dengan Risiko: Untuk dapur rumah, ukuran 1m x 1m atau 1.2m x 1.8m (seperti Hi-Cook) sudah cukup. Namun untuk area industri atau jika tujuannya untuk membungkus tubuh manusia saat evakuasi, wajib pilih ukuran minimal 1.8m x 1.8m (seperti TONATA/GOSAVE).
- Perhatikan Kemasan (Case): Pilih Hard Case (kotak plastik keras) untuk area outdoor agar tahan cuaca, atau Soft Case (tas kain) untuk area indoor karena lebih ringan dan lebih cepat ditarik.
- Cek Temperatur Maksimal: Jika Anda bekerja di area peleburan logam atau las, pastikan memilih blanket dengan rating 800°C ke atas. Untuk keperluan umum, 550°C sudah memenuhi standar.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Cara Penggunaan: Tarik pita hitam, pegang ujung atas selimut dengan melindungi kedua tangan dibalik lipatan kain, lalu letakkan (jangan dilempar) perlahan ke atas sumber api hingga tertutup rapat.
- Jangan Langsung Diangkat: Biarkan selimut menutupi sumber api minimal 15-30 menit atau sampai permukaan benar-benar dingin. Mengangkat terlalu cepat dapat memicu re-ignition (api menyala kembali) karena masuknya oksigen mendadak.
- Inspeksi Rutin: Cek kondisi fisik selimut setiap 6 bulan. Jika terlihat ada sobekan, jahitan lepas, atau kontaminasi minyak, segera ganti dengan yang baru.
Kendala Penggunaan Fire Blanket
- Kulit gatal setelah menyentuh Fire Blanket. Solusi: Ini wajar karena material dasar adalah serat kaca. Jangan menggaruk area gatal. Cuci dengan air mengalir yang dingin (bukan air hangat, karena air hangat membuka pori-pori dan membuat serat masuk lebih dalam). Gunakan sarung tangan saat inspeksi.
- Selimut sulit ditarik keluar dari case. Solusi: Biasanya terjadi karena pelipatan ulang yang tidak rapi. Lakukan simulasi penarikan (drill) setahun sekali, lalu lipat kembali dengan rapi sesuai alur lipatan pabrik (zig-zag fold) agar pita penarik terhubung langsung dengan ujung selimut.
Pertanyaan Seputar Fire Blanket
Apakah Fire Blanket bisa dipakai ulang?
Bisa, namun dengan syarat ketat. Setelah dipakai, bersihkan dan periksa apakah ada lubang atau bagian yang rapuh akibat terbakar. Jika strukturnya masih utuh, bisa dilipat kembali. Namun untuk keamanan maksimal (terutama di industri), disarankan sekali pakai ganti (disposable), karena harga penggantian jauh lebih murah dibanding risiko kegagalan fungsi di masa depan.
Apakah Fire Blanket memiliki masa kadaluarsa?
Tidak seperti APAR yang medianya bisa membeku atau bocor tekanannya, Fire Blanket tidak memiliki tanggal kadaluarsa selama disimpan di tempat kering dan tidak dimakan rayap/tikus. Material fiberglass sangat stabil.
Apa bedanya dengan kain karung basah?
Kain karung basah adalah metode tradisional yang efektif tetapi berisiko. Jika kain tidak cukup basah, kain itu sendiri bisa terbakar. Jika terlalu basah dan air menetes ke minyak panas, bisa terjadi ledakan uap (splatter). Fire Blanket didesain khusus tahan api kering tanpa risiko tersebut.