Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

Bor Rotary vs Bor Impact: Tips Memilih Berdasarkan Kebutuhan

Bandingkan karakteristik, cara kerja, dan penggunaan bor rotary dan bor impact untuk kebutuhan industri.


Perbandingan Bor Rotary vs Bor Impact

Bentuk fisik Miniature Circuit Breaker (MCB) Bor Rotary Bentuk fisik Molded Case Circuit Breaker (MCCB) Bor Impact
Prinsip kerja Mengandalkan putaran spindle secara kontinu untuk menghasilkan lubang pada material kerja. Fokus utamanya adalah rotasi mata bor. Menggabungkan putaran spindle dengan mekanisme pukulan aksial berulang sehingga penetrasi pada material masonry menjadi lebih mudah.
Material kerja Umumnya paling efektif untuk logam, kayu, plastik, dan material lembaran yang membutuhkan kontrol stabil. Lebih cocok untuk material campuran. Selain kayu dan logam, tipe ini lebih relevan saat harus mengebor bata, mortar, dan beton ringan.
Hasil pengeboran Biasanya lebih mudah dikendalikan untuk lubang presisi, diameter kecil hingga menengah, dan pekerjaan finishing. Presisi pada kayu atau logam tetap bisa baik jika mode impact dimatikan pada banyak model, tetapi saat mode pukul aktif hasilnya cenderung kurang halus pada material non-masonry.
Getaran dan kenyamanan Getaran umumnya lebih rendah sehingga nyaman untuk penggunaan berulang di workshop, panel work, dan maintenance rutin. Getaran dan kebisingan biasanya lebih tinggi karena ada mekanisme pukulan, sehingga kontrol operator dan waktu kerja kontinu perlu lebih diperhatikan.
Kapasitas kerja alat Kapasitas sangat bergantung daya motor, ukuran chuck, dan jenis mata bor, namun umumnya dipilih untuk drilling ringan sampai menengah pada material non-masonry. Kapasitas juga bervariasi menurut kelas alat, dengan keunggulan tambahan pada pekerjaan dinding dan beton ringan dibanding bor rotary biasa.
Kecepatan dan kontrol Pada banyak model tersedia variable speed dan reverse sehingga cocok untuk pilot hole, pengeboran bertahap, dan screwdriving ringan. Sering juga dilengkapi variable speed dan reverse, tetapi operator perlu memilih mode kerja yang sesuai agar tidak terlalu agresif pada material lunak.
Kegunaan Cocok untuk fabrikasi ringan, perakitan, panel listrik, maintenance workshop, pembuatan jig sederhana, dan pekerjaan umum pada kayu atau logam. Lazim dipakai untuk instalasi MEP, pemasangan bracket dinding, pekerjaan site, renovasi gedung, dan kebutuhan drilling pada material campuran.
Kelebihan alat Lebih sederhana, stabil, dan efisien untuk mayoritas pekerjaan bor umum yang membutuhkan akurasi dan kontrol operator. Lebih fleksibel untuk teknisi lapangan karena bisa menangani pekerjaan bor umum sekaligus drilling masonry ringan tanpa naik ke kelas alat yang lebih berat.
Keterbatasan alat Kurang efisien bila dipaksa untuk dinding bata atau beton karena hanya mengandalkan putaran tanpa pukulan. Bukan pilihan ideal untuk pembobokan atau pengeboran beton struktural berat; untuk kebutuhan tersebut umumnya lebih tepat memakai rotary hammer.


Produk Bor Rotary vs Bor Impact

Geser untuk melihat produk lainnya →
Rotary
Makita Mesin Bor Listrik 6412 10mm 450W 1unit

Makita Mesin Bor Listrik 6412 10mm 450W 1unit

SKU: S000050932 | Model: 6412
  • Daya listrik 450 W
  • Kapasitas bor besi 10 mm
  • Kapasitas bor kayu 25 mm
  • No load speed 0 - 3.400 rpm
Rp 899.900
Cek Sekarang
Impact
BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton) GSB 600 600W 1unit

BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton) GSB 600 600W 1unit

SKU: S044357283 | Model: GSB 600
  • Rated input power 600 W
  • Impact rate 0–48.000 bpm
  • No load speed 0 – 3.000 rpm
  • Kapasitas bor 10 mm baja, 13 mm beton/bata, 25 mm kayu
Rp 769.900
Cek Sekarang
  • Bor rotary lebih sesuai untuk pengeboran presisi pada panel, enclosure, bracket, dan komponen logam tipis di workshop.
  • Untuk maintenance rutin pada kayu, plastik, jig sederhana, dan perakitan umum, bor rotary biasanya memberi kontrol yang lebih stabil.
  • Bor impact lebih relevan untuk pemasangan fisher, support conduit, bracket dinding, dan anchor ringan pada bata atau beton ringan.
  • Pada proyek instalasi MEP dan pekerjaan site dengan material campuran, bor impact membantu teknisi mengurangi frekuensi ganti alat.
  • Jika pekerjaan utama sudah masuk pengeboran beton keras berdiameter besar atau pembobokan, pertimbangkan rotary hammer agar produktivitas dan umur alat lebih terjaga.

Faktor Teknis yang Perlu Dipertimbangkan


  • Pastikan jenis material yang akan dikerjakan; logam dan kayu biasanya cukup dengan bor rotary, sedangkan pekerjaan dinding bata atau beton ringan lebih cocok dengan bor impact.
  • Cek ukuran chuck dan kapasitas bor agar sesuai dengan diameter mata bor yang paling sering dipakai di lapangan.
  • Perhatikan fitur variable speed, reverse, dan kontrol trigger untuk pekerjaan yang membutuhkan start halus atau pengeboran bertahap.
  • Pertimbangkan juga ketersediaan spare part, carbon brush, chuck, aksesori, dan jaringan servis merek yang dipilih.

Kapan Memilih Bor Rotary dan Kapan Memilih Bor Impact


  • Pilih bor rotary untuk pekerjaan workshop, fabrikasi ringan, instalasi peralatan listrik, dan maintenance mesin dengan kebutuhan lubang yang rapi dan terkontrol.
  • Pilih bor impact untuk teknisi instalasi, renovasi, building maintenance, dan contractor yang sering mengebor bata atau beton ringan.
  • Jangan menyamakan bor impact dengan rotary hammer; kebutuhan beton keras, diameter besar, atau pembobokan membutuhkan kelas alat yang berbeda.
  • Untuk pengadaan perusahaan, standardisasi tipe alat berdasarkan departemen kerja akan membantu kontrol biaya, pelatihan operator, dan pengelolaan stok aksesori yang dibutuhkan.

Butuh pengadaan alat teknik dalam jumlah besar untuk perusahaan Anda?

Minta Penawaran Mesin Bor Listrik