Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Body Harness Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga body harness pilihan dari monotaro.id

 

Body Harness

Products
SKU S008845746 S030251441
Brand GOSAVE LEOPARD
Model Number Pro Absorber LPSH 009
Material Polyester Webbing Polyester High Tenacity
Weight Capacity (kg) Up to 130 181-190
Back D-Ring Yes Yes
Side D-Ring - Yes (Untuk Work Positioning)
Standard Safety SNI / Standard Lokal CE 1015, EN 361:2002
Fitur
  • Sudah termasuk double lanyard & absorber
  • Kait ganda besar (Big Hook)
  • Harga ekonomis satu paket lengkap
  • Terdapat Side D-Ring untuk posisi kerja
  • Kapasitas beban ekstra besar (hingga 190kg)
  • Lolos uji sertifikasi keamanan Eropa (CE/EN)
Deskripsi GOSAVE Pro Absorber adalah solusi praktis dan ekonomis untuk perlindungan jatuh standar. Unit ini sudah langsung terintegrasi dengan double lanyard dan peredam kejut (absorber), siap langsung digunakan di lokasi proyek. LEOPARD LPSH 009 dirancang untuk profesional yang bekerja di area risiko tinggi. Dilengkapi standar keamanan Eropa (EN 361) dan cincin-D samping, harness ini memungkinkan pekerja beroperasi dengan kedua tangan bebas (work positioning).

Apa Itu Body Harness?

Body Harness adalah komponen utama dari sistem perlindungan jatuh pribadi (Personal Fall Arrest System - PFAS) yang dirancang untuk melindungi pekerja saat beraktivitas di ketinggian. Fungsinya adalah untuk menahan dan mendistribusikan gaya benturan ke seluruh tubuh secara merata saat terjadi jatuh, sehingga meminimalkan risiko cedera serius pada tulang belakang, organ dalam, dan leher.

Terbuat dari material webbing sintetis yang kuat seperti poliester atau nilon, body harness dilengkapi dengan D-Ring sebagai titik tambat untuk lanyard, lifeline, dan komponen sistem perlindungan jatuh lainnya. Desain full-body harness mampu memberikan dukungan pada bahu, pinggang, dan paha, agar pekerja tetap dalam posisi tegak setelah jatuh, yang sangat penting untuk proses penyelamatan.

Merek Body Harness Terbaik

  • GOSAVE:
    Dikenal dengan produk-produk K3 yang andal dan ekonomis, GOSAVE menjadi pilihan populer untuk perlindungan jatuh yang efektif tanpa menguras anggaran.
  • LEOPARD:
    Menawarkan body harness dengan fitur-fitur premium dan sertifikasi standar keselamatan internasional, cocok untuk lingkungan kerja yang menuntut tingkat keamanan tertinggi.

Tips Memilih Body Harness

  • Periksa Sertifikasi Keselamatan: Pastikan body harness memenuhi standar keselamatan yang diakui seperti EN 361 (Eropa) atau ANSI Z359 (Amerika).
  • Sesuaikan dengan Jenis Pekerjaan: Pekerjaan yang berbeda mungkin memerlukan konfigurasi D-Ring yang berbeda. Misalnya, D-Ring di bagian dada atau pinggul untuk pemosisian kerja (work positioning).
  • Pilih Ukuran yang Tepat dan Nyaman: Body harness yang terlalu longgar atau terlalu ketat dapat berbahaya dan tidak nyaman. Pastikan Anda dapat memasukkan tiga jari di antara tali dan tubuh Anda.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Lakukan Inspeksi Sebelum Setiap Penggunaan: Periksa seluruh bagian webbing dari sobekan, jahitan yang lepas, atau kerusakan akibat bahan kimia. Periksa juga D-Ring dan gesper dari deformasi atau korosi.
  • Simpan dengan Benar: Gantung body harness di tempat yang sejuk, kering, dan gelap untuk menghindari kerusakan akibat kelembaban dan sinar UV.
  • Bersihkan Secara Berkala: Gunakan sabun lembut dan air untuk membersihkan kotoran. Jangan gunakan pelarut atau bahan kimia keras.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa itu "fall arrest" dan "work positioning"?


Fall arrest adalah sistem yang dirancang untuk menghentikan pekerja saat jatuh bebas. Work positioning adalah sistem yang memungkinkan pekerja untuk bekerja dengan kedua tangan bebas sambil ditopang oleh body harness.

Berapa lama masa pakai body harness?


Meskipun tidak ada aturan baku, sebagian besar produsen merekomendasikan untuk mengganti body harness setiap 5 tahun, atau lebih cepat jika menunjukkan tanda-tanda keausan atau pernah digunakan untuk menahan jatuh.

Kapan body harness harus diganti?


Body harness harus segera diganti jika sudah pernah digunakan untuk menahan jatuh, atau jika ditemukan adanya kerusakan seperti sobekan atau jahitan yang lepas.

Bagaimana cara memakai body harness dengan benar?


Ikuti instruksi dari produsen. Pastikan semua tali terpasang dengan kencang dan D-Ring berada di posisi yang benar.

Rekomendasi Produk Lainnya

Kacamata Safety

Kacamata Safety

Cek Sekarang
Kacamata Las Otomatis

Kacamata Las Otomatis

Cek Sekarang
Helm Las Otomatis

Helm Las Otomatis

Cek Sekarang
Helm Safety

Helm Safety

Cek Sekarang