RULAND MANUFACTURING Double-Wide Shaft Collar WSP16F 2-Piece,inch Clamp 2Pc 1inch Steel 1in Bore Dia 1pc

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WSP16F
Unit 1pc
UNSPSC 31162811
Manufacturer Part Number WSP-16-F
System of Measurement Inch
Collar Construction 2-Piece
Shaft Locking Type Clamp On
Bore Type Round
Bore Diameter (inch) 1
Bore Tolerance (inch) +0.002/+0.0005
For Shaft Diameter (inch) 1
Shaft Tolerance (inch) +0.0000/-0.0005
Collar Outside Diameter (inch) 1-3/4
Clearance Diameter (inch) 2.03
Collar Width (inch) 1-1/16
Width Tolerance (inch) +0.003/-0.010
Collar Material Carbon Steel
Collar Material Grade 1215
Collar Material Finish Black Oxide
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Maximum Operating Temperature (°F) 350
Included Screws (4) Hex Socket Cap Screw
Screw Location from Center (inch) 0.68
Screw Seating Torque (lbs-inch) 170
Screw Thread Size 1/4"-28
Screw Material Alloy Steel
Screw Material Finish Black Oxide
Standards ANSI; Conflict Minerals Compliant; ISO 9001:2015; REACH Compliant; RoHS Compliant
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two-piece double-wide shaft collars separate fully and install around a hard or soft shaft without marring or disassembly of equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan