DRI-EAZ Dehumidifier Accessories & Parts F581 Panel, MERV 5 1pack(3pcs)

#Nomor SKU S040587875
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F581
Unit 1pack(3pcs)
UNSPSC 40161505
Filter Efficiency (%) 20
Number of Filters 24
Media Area (ft²) 0.8
Includes Frame Yes
Manufacturer Part Number F581
Filter Type Panel
Performance Rating MERV 5
Displayed Brand DRI-EAZ
Frame Material Aluminium
Compatible Manufacturer Model Number F203-A; F412
Filters Out Fumes; Odors
Compatible Grainger Part Number 39C366; 4AYF4
Filter Layer Type Carbon; Electrostatic
Standards ASHRAE 52.2 Test Method
Sub Brand 4-PRO Dehumidifier Filter
Filter Material Activated Carbon; Antimicrobial-Treated Filter Media; Electrostatically Charged Polypropylene; Expanded Cellulose Mesh
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These filters install into compatible dehumidifiers to remove dust particles from the air as it enters the machines. They must be cleaned when dirty and replaced when damaged or lost to maintain the performance of the machines. These filters are most often installed in portable industrial dehumidifiers that are used in water-damage remediation applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan