Hayward Basket Strainers SB1300SE18 PVC, Single 22 1/4 H 125 Psi 1pc
Rp64.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SB1300SE18 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 40142501 |
Connection Size (inch) | 3 |
Drain Plug Size (inch) | 3 |
Maximum Temperature (°F) | 70 |
Series | SB |
Maximum Pressure | 150 |
Maximum Pressure at 100°F (psi) | 125 |
Housing Material | PVC |
Screen Material | PVC |
Includes Screen | Yes |
Gasket Material | EPDM |
Screen Perforation Size (inch) | 0.125 |
For use with | Water |
Screen Area (sq in) | 199.31 |
Connection Type | Socket |
Strainer Style | Single |
Displayed Brand | HAYWARD |
Overall Height (inch) | 22-1/4 |
Strainer Type | Perforated |
Manufacturer Part Number | SB1300SE18 |
Cover Type | Hand Removable |
Standards | NSF/ANSI 372; NSF/ANSI 61 |
Application | Aquaculture; Aquarium and Zoo Service; Chemical Processing; Food and Beverage; Marine and Corrosive Environments; Metal Finishing and Plating; Pharmaceutical; Pulp and Paper Landfill Service; Swimming Pools and Water Parks; Water and Wastewater Treatment |
Berat (Kg) | 17.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Rust-preventive spray paints cover any paintable material that could be affected by corrosion. The hard, smooth finish these paints impart is resistant to chipping and cracking. These sprays are not to be used on materials that are already rusty; substrates should be clean and new to accept these paints.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan