Niko Rice Cooker NK 12 WS 1.2L 1unit

#Nomor SKU S039282675
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NK 12 WS
Unit 1unit
Capacity (L) 1.2
Body Plate Material Iron
Top Bottom Body Material Plastic
Inner Pot Material Teflon
Heating Element 1 Cooking + 1 Warmer
Function Cooking, Warming, Steaming
Accessories Measuring Cup, Rice Spoon, Nest, AC Cable
Product Dimension 230x210x235
Power Cooking (W) 300
Voltage AC (VAC) 220
Frequency (Hz) 50
Inner Dimension (mm) 235x235x257
Outer Dimension (mm) 488x489x542
Power Warm Mode (W) 30
SNI License Yes
SNI Number 005/W/Pro/B/1/2022
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2023
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan