Niko Kompor Gas Kaca Reflection 3 Batik 1pc
Rp469.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Reflection 3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Product Dimension (mm) | 700x395x134 |
| Number of Burner | 2 Candles |
| Top Material | Tempered Glass |
| Top Diameter (mm) | 7 |
| Body Material | Stainless Steel (0.4mm) |
| Glass Strength (kg) | up to 80 |
| Lighter | Manual, Front Knob |
| Color | Batik |
| Burner Ring Material | Steel 100g |
| Burner Material | Stainless Steel |
| Burner Size (cm) | 7 |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Pan Support | Enamel |
| Pan Support Strength (kg) | up to 60 |
| Lainnya | Air Lever Lock |
| Inner Dimension (mm) | 757x444x145 |
| Heat Intake Right/Left (kW) | 2.0/2.0 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 6257.153/97.040/XI/2021 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan