AS ONE Conductive Silicone Rubber Sheet (For Heat Resistance) 500x500x5.0T 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Material | Silicone |
Tensile Strength (MPa) | 4.9 |
Volume Resistivity (Ωcm) | 10^0 - 10^1 |
Growth (%) | 100 |
Size (mm) | 500x500x5.0 |
Hardness (Type A durometer) | 70 |
M Code | 20072719 |
Berat (Kg) | 6.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 10 September 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan