PROTO Box End Wrench JSBV1214 Black Chrome 3/8x7/16inch 1pc
Rp659.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | JSBV1214 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Grip Style | Plain |
| Handle Color | Black |
| Handle Type | Steel |
| Single End/Double End | Double End |
| Material | Alloy Steel |
| Finish | Black Chrome |
| Head Size (inch) | 3/8, 7/16 |
| Head Offset Angle (°) | - |
| Tether Style | Not Tether Capable |
| Wrench Shape | Straight |
| Box End Type | 12-Point Box End |
| Wrench Length Style | Standard |
| Min. Arc Swing (°) | 24, 25 |
| Head Thickness (inch) | 1/8 |
| Measurement Type | SAE |
| Standards | ASME |
| Number of Points | 12 |
| Overall Length (inch) | 6 |
| Head Type | Standard |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These double end ratcheting box-end wrenches have 12-pt. ratcheting box ends with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. They have a different SAE (inch) size on each end for use on two different size fasteners. The ratcheting box ends have a gear mechanism that allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the wrench.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan