Sharp Penanak Nasi KSN18MGBL Light Blue 1.8L 1pc
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KSN18MGBL |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Accessories | plastic steam tray, rice paddle, measuring cup, rice scoop |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 28.2x28.9x29 |
| Material | Plastic |
| Cable Length (m) | 1 |
| Capacity (L) | 1.8 |
| Power (W) | Cooking: 400, warming: 60 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Color | Light Blue |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Sharp KS-N18MG-BL - Rice Cooker 1.8 Liter Blue memiliki Lapisan mangkuk pada bagian dalam yang terbuat dari teflon yang anti lengket dan anti gores jadi anda tidak perlu khawatir akan terjadinya hal-hal tersebut saat menggunakan Sharp Rice Cooker KS N18MG BL di rumah anda.
Kapasitas : 1.8 Liter
Kapasitas : 1.8 Liter
Fitur
Mechanical TypePenanak nasi dengan tipe panel mekanikal yang memudahkan pengguna saat memasak nasi.
Thick & Non-Sticking Inner Pot
Dengan panci tebal berukuran 1.0mm, tidak lengket dan sehat.
3D Keep Warm
Fungsi penghangat yang berbeda dari rice cooker pada umumnya dengan penghangatan melalui 3 sisi yaitu penghangat atas, samping dan bawah.
Indication Lights
Dilengkapi dengan 2 lampu indicator yang berguna untuk menunjukan proses memasak dan menghangatkan, kuning untuk memasak dan hijau untuk menghangatkan.
Feature
- Capacity 7 Litre- Accesories : Spoon Holder , Measuring Cup , Plastic Spoon , Streamer Tray
- Modern Switch Panel
- Reheating and Cooking
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan