WEIDMULLER VPU SERIES Typ I: 230/400V; 400/690V VPU I ZPA 7.5 kA VPU ZPA I 3+1 A 300/7,5 1pc
Rp9.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VPU ZPA I 3+1 A 300/7,5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Connection Type | PUSH IN |
| Depth (mm) | 99 |
| GTIN (EAN) | 4050120000000 |
| Height (mm) | 229 |
| Humidity | 5 to 95 %, no condensation |
| Net Weight (g) | 100 |
| Operating Temperature (°C) | -40 to 70 |
| Order No. | 2674500000 |
| Qty (pcs) | 1 |
| Rated Current (A) | 20 |
| Rated Voltage (V) | 220 |
| Type | VPU ZPA I 3+1 A 300/7,5 |
| Version | Surge voltage arrester, Low voltage, Leakage-current-free, TN-C-S, TN-S, TT |
| Width (mm) | 47 |
| Depth (inch) | 3.898 |
| Height (inch) | 9.016 |
| Width (inch) | 1.85 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan