Kabelindo Cable (Kabel) NYA 1.5mmx100m 1roll(100m)
Rp409.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NYA |
|---|---|
| Unit | 1roll(100m) |
| Core x Size (mm²) | 1x1.5 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 1.5 |
| Number of Cores | 1 |
| Length (m) | 100 |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Kabelindo%20Cable%20(Kabel)%20NYA%201_5mmx100m%201roll(100m)/o7S012188871-1.jpg)