Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar SC-N1 AC220V 2A2B 1unit
Rp599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SC-N1 AC220V 2A2B |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Operational Current AC-1 (A) | 50 |
| Operational Current AC-3 (A) | 32 (at 380-440VAC) |
| Maximum Load Capacity AC-3 (kW) | 15 (at 380-440VAC) |
| Auxiliary Contact | 2NO + 2NC |
| Operating Voltage (V) | 220 (AC) |
| Standard | IEC 60947-4-1 |
| Mechanical Durabilty | Up to 10.000.000 operations |
| Electrical Durabiity | Up to 2.000.000 operations |
| Weight (kg) | 1 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
- Produk standar global yang sesuai dengan standar internasional (standar IEC)- Kesesuaian dan sertifikasi yang diperoleh dari Produk standar, sesuai dengan standar Kesesuaian luar negeri (IEC, EN, VDE, BS, UL, dan CSA)
- Unit kontak bantu
- Penutup terminal
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||