Mitutoyo Dial Indicating Micrometer

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Accuracy (inch)+/-0.00004
Dimension TypeInch/Metric
IP RatingIP54
ItemDial Indicating Micrometer
Maximum Measurement (inch)1
Minimum Measurement (inch)0
Operation TypeMechanical
Range (inch)0 to 1
UNSPSC41111601

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan