regis
  • Panduan Pelanggan Baru
  • Online Quotation
 

021 3110 6990

0855 7467 8400
Senin-Jumat | 08.00-18.00 WIB

OMRON Compact Safety, Limit Switch 2 Contact Series (with Direct Opening Operation) D4N-212G 1pc

#SKU S005866775
OMRON Compact Safety, Limit Switch 2 Contact Series (with Direct Opening Operation) D4N-212G 1pc 20 100
0 Ulasan
Sebelum PPN 10% :
Excl. Tax: Rp262.727 Incl. Tax: Rp289.000
Termasuk PPN 10% :

Excl. Tax: Rp262.727 Incl. Tax: Rp289.000
Masa persiapan barang :
  • Masa persiapan barang : 7 - 14 hari kerja
    Estimasi waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan barang sampai siap dikirim dari gudang monotaro.id
Pengiriman :
Promo GRATIS ONGKIR belanja mulai Rp 300.000 ke Jabodetabek & JabarPromo GRATIS ONGKIR belanja mulai Rp 300.000*
Estimasi pengiriman Jabodetabek : 1-2 hari kerja, lihat daerah lainnya
Wilayah Pengiriman Estimasi Pengiriman
Jabodetabek & Karawang 1 - 2 hari kerja
Bali 1 - 6 hari kerja
Bangka Belitung 1 - 7 hari kerja
Banten 1 - 7 hari kerja
Jawa Barat 1 - 6 hari kerja
Jawa Tengah 1 - 7 hari kerja
Jawa Timur 1 - 10 hari kerja
Kalimantan 1 - 10 hari kerja
Maluku 2 - 10 hari kerja
Nanggroe Aceh Darussalam 1 - 10 hari kerja
Nusa Tenggara 2 - 10 hari kerja
Papua 2 - 10 hari kerja
Sulawesi 1 - 10 hari kerja
Sumatera & Kep. Riau 1 - 10 hari kerja
Jumlah :
-
+
 
Tambah ke wishlist
Pilihan pembayaran :

OMRON Compact Safety, Limit Switch 2 Contact Series (with Direct Opening Operation) D4N-212G 1pc

Spesifikasi
Model Number D4N-212G Unit 1pc Family Type D4N Load General load/Micro load Degree of Protection IP67 Over Travel Standard value 40° min. Contact Resistance (Initial Value) 25 mΩ max. Insulation resistance 100MΩ min. Operating Force (Of) Standard value 4.5N max. Release Force Standard value 0.4N min. Pre-Travel Standard value 18 to 27° Movement Differential Standard value 14° max. M Code 39040172

Deskripsi

Actuator Adjustable roller lever
17.5 dia. x 6.8 Metal lever, Resin roller 20 to 66 R Form lock type

Protective circuit
Classification of protection against electric shock: Class II (Double insulation)
Short-circuit protective device: 10 A fuse type gI or gG (IEC60269)

Impulse withstand voltage
- Between each terminal of the same polarities: 2.5 kV
- Between each terminal of the different polarities: 4 kV
- Between each terminal and non-live-metallic part: 6 kV

Durability (Electrically)
300,000 operations min. (10 A at 250 VAC) 500,000 operations min. (3 A at 250 VAC)
(Temperature, Humidity conditions: 5 to 35°C, 40 to 70% RH)
Ambient Humidity: Operating: 95% RH max. (no condensation).
Ambient Temperature: Operating: -30 to 70°C (no icing).

Garansi & Pengembalian Barang

A. GARANSI
1. Jenis Produk
  • Private Brand : MonotaRO, Osaka Spirit, Otokomae MonotaRO
  • Non Private Brand : Semua produk yang bukan MonotaRO Private Brand
2. Masa Berlaku Garansi
  • Private Brand : 6 bulan setelah tanggal invoice, lihat WARRANTY MonotaRO Private Brand
  • Non Private Brand : Tidak semua memiliki garansi. Produk Non Private Brand yang memiliki garansi dapat ditemukan di masing-masing halaman produk.
3. Ketentuan Klaim Garansi
  • Masa garansi masih berlaku
  • Memiliki bukti pembelian di monotaro.id serta kartu garansi produk
  • Melakukan pengajuan dengan mengisi FORM KLAIM GARANSI
B. PENGEMBALIAN BARANG
1. Jenis Produk
Pengembalian barang berlaku untuk semua produk yang dijual di monotaro.id.
2. Alasan Pengembalian yang Dapat Diterima
  • Cacat produksi
  • Tidak bekerja sebagaimana fungsinya (mal function)
  • Tidak sesuai dengan informasi di website
  • Parts yang tidak lengkap
  • Kerusakan saat pengiriman
  • Produk yang diterima tidak sesuai dengan pesanan
3. Jangka Waktu Pengembalian Barang
14 hari kalendar terhitung sejak produk diterima sampai dengan produk kembali ke gudang monotaro.id.
4. Cara Pengajuan Pengembalian Barang
  • Memastikan produk yang akan dikembalikan masih memiliki kelengkapan jumlah, aksesoris, parts, kartu garansi, kemasan dan lainnya yang menjadi satu kesatuan dari produk yang dijual
  • Mengisi FORM PENGAJUAN PENGEMBALIAN BARANG
5. Masa Proses Validasi oleh Pihak monotaro.id
2 hari kerja setelah laporan diterima lengkap oleh monotaro.id.
6. Pilihan Solusi
  • Perbaikan
  • Penggantian barang, baik dengan produk yang sama atau fungsi yang sama dengan merk atau tipe yang berbeda
  • Pengembalian dana dari harga pembelian produk
7. Masa Penggantian
  • Perbaikan : Sesuai dengan masing-masing kondisi yang terjadi dan akan diinformasikan lebih lanjut oleh tim CS
  • Pengganti : Mengikuti status ketersediaan barang atau masa persiapan barang yang tertera di website
  • Pengembalian dana : 3 - 5 hari kerja, lihat info selengkapnya disini
8. Alasan Pengajuan Pengembalian Barang Ditolak
  • Ada penyimpangan atau kesalahan penggunaan
  • Pemilihan produk yang tidak sesuai dengan fungsi atau kapasitasnya
  • Modifikasi produk
  • Penyimpanan atau pemeliharan produk yang tidak sesuai
  • Pemasangan yang tidak tepat
  • Termasuk produk Clearance Sale
9. Ketentuan umum
monotaro.id berhak untuk menolak pengajuan jika ditemukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pengajuan yang berlaku.
pengambalian barang
Lihat Selengkapnya

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id
loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja