regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 31106990

Jam Operasional CS :
Senin - Jumat | 08.00 - 18.00 WIB
Layanan Pelanggan

Kennedy Wheelbox HD Compact, On Wheels

Group of Product P102136737
| |

Deskripsi : Lightweight reinforced body for added strength and durability. Made up of 2 stacking toolboxes and including 8 organisers (4 removable with lids) and removable tote tray with handle. Recessed rigid handle with lock mechanism and rubber coated plastic wheels for easy movement.

Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment
Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Overall Height
 
Additional Features
 
Overall Width
 
Number of Compartments
 
Product Number
 
Type
 
Product Material
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Overall Height Additional Features Overall Width Number of Compartments Product Number Type Product Material Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
Kennedy Wheelbox HD Compact, On Wheels 495X350X712mm 1pc S003771235 350mm (1) Removable Tote Tray With Handle (2) Stacking Toolbox (4) Removable With Lids (8) Organisers (495mm x 350mm x 712mm) 495mm 12 SKRWC1HDCZAGB004 Wheelbox HDPE Polyethylene Lebih dari 14 hari kerja Rp1.190.000 S003771235
-+
Hapus Filter-
Hapus Filter1pc
Hapus FilterLebih dari 14 hari kerja
Hapus Filter350mm
Hapus Filter(1) Removable Tote Tray With Handle (2) Stacking Toolbox (4) Removable With Lids (8) Organisers (495mm x 350mm x 712mm)
Hapus Filter495mm
Hapus Filter12
Hapus FilterSKRWC1HDCZAGB004
Hapus FilterWheelbox
Hapus FilterHDPE Polyethylene

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id

Halaman terkait lainnya

loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja