regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 31106990

Jam Operasional CS :
Senin - Jumat | 08.00 - 18.00 WIB
Layanan Pelanggan

Philips Emergency Lamp

Group of Product P102126165
| |

Deskripsi : Lampu Emergency
Portable TL8 (TWS101 - TWS200 series)
Ketika Anda sangat membutuhkan cahaya

Deskripsi:
- Lentera cadangan portable dapat bekerja dalam berbagai tegangan yaitu dari 110V kE270V. Oleh karena itu cocok untuk digunakan di mana saja di dunia. Dapat digunakan di kondisi temperature tinggi sampai dengan 50?C.

Fitur:
- 5 sampai dengan 12 jam pengisian
- Bekerja pada tegangan 110-270V
- Hemat energi
- Penggunaan serbaguna
- Waktu penggunaan 4-12 jam

Keunggulan:
- Auto-on selama mengalami pemadaman listrik
- Baterai dan lampu sangat efisien
- Auto charge sampai dengan 12 jam
- Daya ganda dengan fitur tombol otomatis
- Melindungi dari pengisian yang berlebih

Aplikasi:
- Perumahan, toko-toko, departemen store, dll

Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment
Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Bahan
 
Color
 
Dimensi
 
Sumber Cahaya
 
Tegangan
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Bahan Color Dimensi Sumber Cahaya Tegangan Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
Philips Emergency Lamp TWS 101 Deco Batten 18W 1pc S003720301 ABS Putih 630 x 47 x 65 mm 1 x 18 W Philips tabung pijar (865) Included 110 - 270 V 3 - 7 hari kerja Rp429.000 S003720301
-+
Philips Emergency Lamp TWS 200 Deco Batten 2x14W 1pc S003720318 ABS Abu-abu 630 x 79 x 102 mm T5 Tri-phospor 2x14 lamp Included 110 - 270 V 3 - 7 hari kerja Rp539.000 S003720318
-+
Hapus FilterTWS 101 Deco BattenTWS 200 Deco Batten
Hapus Filter1pc
Hapus Filter3 - 7 hari kerja
Hapus FilterABS
Hapus FilterAbu-abuPutih
Hapus Filter630 x 47 x 65 mm630 x 79 x 102 mm
Hapus Filter1 x 18 W Philips tabung pijar (865) IncludedT5 Tri-phospor 2x14 lamp Included
Hapus Filter110 - 270 V

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id

Halaman terkait lainnya

loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja