regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 31106990

Jam Operasional CS :
Senin - Jumat | 08.00 - 18.00 WIB
Layanan Pelanggan

Philips Downlight Theta

Group of Product P102126141
| |

Deskripsi : Downlight
Theta (FBS Series)

Deskripsi:
- Downlight khusus untuk lampu swaballast, dnegan teknologi "cooling reflector" menjaga umur pemakaian lampu lebih lama. Memiliki reflektor dengan dua bagian: persegi berlian untuk efisiensi cahaya yang tinggi dan sand-blasted untuk mengurangi silau. Nyaman dan handal.

Fitur:
- Dilengkapi terminal grounding dan selongsong kabel inti api
- Rangka baja dengan cat bubuk
- Fitting keramik
- Teknologi "cooling reflector"
- Reflektor alumunium murni dengan baffle sandblasted
- Tersedia dalam pilihan diameter:
* FBS113: Diameter 3,5" cocok untuk lampu hemat energi hingga 12 Watt
* FBS110: Diameter 4" cocok untuk lampu hemat energi hingga 18 Watt
* FBS115: Diameter 5" cocok untuk lampu hemat energi hingga 23 Watt

Keunggulan:
- Memenuhi standar keamanan instalasi, tidak memicu kebakaran
- Rumah lampu kokoh dan tahan lama
- Fitting tahan panas dan tidak mudah terbakar
- Menjadikan lampu tahan lebih lama, tidak perlu seringg mengganti lampu
- Cahaya sangat efisien dan nyaman

Aplikasi:
- Area retail
- Perkantoran
- Rumah tangga
- Hotel dan restoran

Klasifikasi:
- IP 20
- Class I

Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment
Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Ukuran
 
Instalasi
 
Lampu Yang Digunakan
 
Material
 
Diameter
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Ukuran Instalasi Lampu Yang Digunakan Material Diameter Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
Philips Downlight Theta FBS113 3.5Inch 1pc S003720257 105 mm Recessed MAX 12W Keramik 3,5 Inch 3 - 7 hari kerja Rp91.900 S003720257
-+
Philips Downlight Theta FBS110 4.5Inch 1pc S003720264 120 mm Recessed MAX 18W Keramik 4 Inch Ready Stock Rp94.900 S003720264
-+
Philips Downlight Theta FBS115 5.0Inch 1pc S003720271 150 mm Recessed MAX 23W Keramik 5 Inch Ready Stock Rp139.000 S003720271
-+
Hapus FilterFBS110FBS113FBS115
Hapus Filter1pc
Hapus Filter3 - 7 hari kerjaReady Stock
Hapus Filter105 mm120 mm150 mm
Hapus FilterRecessed
Hapus FilterMAX 12WMAX 18WMAX 23W
Hapus FilterKeramik
Hapus Filter3,5 Inch4 Inch5 Inch

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id

Halaman terkait lainnya

loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja