regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 3110 6990

0855 7467 8400
Senin-Jumat | 08.00-18.00 WIB

RHINO Mesin Las InverterTIG / Las Argon

Group of Product P102113905
| |

Deskripsi : Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset

Promo GRATIS Ongkir belanja mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment bca mandiri permata bni bca klikpay cod pembayaran tempo debit online
Promo GRATIS Ongkir belanja mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
No Load Voltage
 
Product ID
 
Applied Welding Rod (mm)
 
Output Current Range
 
Weight
 
Frequency
 
Rated Input Voltage
 
Rated Duty Cycle
 
Input Power
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit No Load Voltage Product ID Applied Welding Rod (mm) Output Current Range Weight Frequency Rated Input Voltage Rated Duty Cycle Input Power Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
RHINO Mesin Las InverterTIG / Las Argon HT-160 1pc S003603383 20-160 RHI0211 45.5x23.5x32 60V 12kg 50/60 Hz 220V - 1phase 0.6 900 watt Tig 3 - 7 hari kerja Rp2.390.000 S003603383
-+
RHINO Mesin Las InverterTIG / Las Argon HT-200 1pc S003603390 20-200 RHI0212 - 60V 12kg 50/60 Hz 220V - 1phase 0.6 900 watt Tig Ready Stock Rp2.390.000 S003603390
-+
Hapus FilterHT-160HT-200
Hapus Filter1pc
Hapus Filter3 - 7 hari kerjaReady Stock
Hapus Filter20-16020-200
Hapus FilterRHI0211RHI0212
Hapus Filter-45.5x23.5x32
Hapus Filter60V
Hapus Filter12kg
Hapus Filter50/60 Hz
Hapus Filter220V - 1phase
Hapus Filter0.6
Hapus Filter900 watt Tig

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id
loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja