regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 3110 6990

0855 7467 8400
Senin-Jumat | 08.00-18.00 WIB

Aquaproof Pelapis Anti Bocor

Group of Product P102081105
| |

Deskripsi : AQUAPROOF:
merupakan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat seperti atap dan dinding bagian luar yang membutuhkan pelapisan anti bocor handal. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade

KEUNGGULAN:
Tidak berbahaya, Mudah digunakan, Daya lekat kuat, Elastis, Anti retak, Tahan cuaca
Tahan lama, Tidak menetes (Thixotropic), Tersedia dalam 24 warna menarik

PERSIAPAN APLIKASI:
Permukaan harus bersih, bebas dari debu, karat, minyak, jamur dan kotoran lain. Daerah yang berjamur harus disikat keras-keras, lalu disemprot dengan cairan anti jamur, dan kembali disikat untuk menghilangkan segala kotoran. Logam yang berkarat harus dibersihkan lalu dilapisi dengan anti karat. Atap yang menggelembung harus dibuka dan ditata kembali. Lapisan bitumen/cat yang lunak dan rapuh harus dibersihkan menggunakan sikat, air dan air sabun. Agar memperoleh hasil yang maksimal, lapiskan Super Cement sebagai primer atau campuran semen : Super Cement = 1,5 : 1

RETAK DAN SAMBUNGAN:
Lapiskan Aquaproof pada permukaan beton atau dinding yang mengalami retak rambut dengan menggunakan kape agar celah benar-benar terisi sempurna.
Untuk mengasihi celah lebar gunakan Aquaproof dan campuran pasir halus (maks. 30 mesh) dengan perbandingan 1:1 (volume).
Pada sambungan yang bergerak atau membutuhkan daya tahan ekstra pemakaian Aquaproof hendaknya diperkuat dengan kasa Polyester atau Supermesh. Setelah mongering, bubuhkan lapisan kedua. Pada tempat-tempat yang membutuhkan perlindungan ekstra, bubuhkan Aquaproof hingga lapis ketiga.

CARA PEMAKAIAN :
Tempat yang hendak dilapisi Aquaproof harus benar-benar kering.
- Dengan Kuas atau Roll:
Sapukan Aquaproof secara merata hingga diperoleh daya sebar 1 kg/m2 untuk 2x pelapisan dan pastikan seluruh permukaan terutama yang kasar dan tidak rata telah terlapisi secara sempurna.
- Dengan Semprotan:
Aquaproof cocok digunakan dengan alat semprot bertekanan rendah.

SEBARAN RATA-RATA AQUAPROOF
- Permukaan rata dan halus: 2x pelapisan untuk 2m2/kg
- Permukaan kasar dan berlubang: 2x pelapisan 1,5 m2/kg

DATA TEKNIS :
- Bahan Dasar : Polimer elastomeric sintesis
- Berat Jenis :
Aquaproof Warna 1,1 +/- 0,1 kg/lt
Aquaproof Transparan 1 +/- 0,1 kg/lt
- Kekentalan : 110.000 - 180.000 Cps
- Pengeceran : Tidak perlu diencerkan
- Waktu Kering :
- Sentuh: 60 menit (tergantung sirkulasi, suhu serta kelembaban udara)
- Sempurna: 24 Jam

CATATAN:
- Kuas, roll atau peralatan lain harus segera dibersihkan dengan air bersih selama proses pengerjaan. Bila mengeras, rendamlah dengan air.
- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering.
- Jauhkan dari sumber panas dan nyala api.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Promo GRATIS Ongkir belanja mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment bca mandiri permata bni bca klikpay cod pembayaran tempo debit online
Promo GRATIS Ongkir belanja mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Kemasan
 
Bahan utama
 
Kekentalan (Brookfield)
 
Tensile Strength (ASTM D-412)
 
Elongation at Break (ASTM D412)
 
Crack Bridging (ASTM D661-86)
 
Masa Simpan
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Kemasan Bahan utama Kekentalan (Brookfield) Tensile Strength (ASTM D-412) Elongation at Break (ASTM D412) Crack Bridging (ASTM D661-86) Masa Simpan Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
Aquaproof Pelapis Anti Bocor 1kg S003358450 1 kg Polimer Sintetis 130,000-180,000 cPs 1,2 - 1,5 N/mm2 500 - 600% pass (crack on concrete) minimal 24 bulan 3 - 7 hari kerja Rp58.900 S003358450
-+
Aquaproof Pelapis Anti Bocor 4kg/gallon S003358467 4 kg Polimer Sintetis 130,000-180,000 cPs 1,2 - 1,5 N/mm2 500 - 600% pass (crack on concrete) minimal 24 bulan Ready Stock Rp219.000 S003358467
-+
Aquaproof Pelapis Anti Bocor 20kg/pail S003358474 20 kg Polimer Sintetis 130,000-180,000 cPs 1,2 - 1,5 N/mm2 500 - 600% pass (crack on concrete) minimal 24 bulan Ready Stock Rp979.000 S003358474
-+
Hapus Filter-
Hapus Filter1kg20kg/pail4kg/gallon
Hapus Filter3 - 7 hari kerjaReady Stock
Hapus Filter1 kg20 kg4 kg
Hapus FilterPolimer Sintetis
Hapus Filter130,000-180,000 cPs
Hapus Filter1,2 - 1,5 N/mm2
Hapus Filter500 - 600%
Hapus Filterpass (crack on concrete)
Hapus Filterminimal 24 bulan

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id
loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja