regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 31106990

Jam Operasional CS :
Senin - Jumat | 08.00 - 18.00 WIB
Layanan Pelanggan

IWAKI Glass Ware Silicone Rubber Bulb For Komagome Pipet

Group of Product P102079812
| |

Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment
Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Volume
 
Length
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Volume Length Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
IWAKI Glass Ware Silicone Rubber Bulb For Komagome Pipet 7607SPOIT1 1x5,5mm 1pc S003335628 1 mm 5,5mm Lebih dari 14 hari kerja Rp13.900 S003335628
-+
IWAKI Glass Ware Silicone Rubber Bulb For Komagome Pipet 7607SPOIT2 2x6,5mm 1pc S003335642 2 mm 6,5mm 3 - 7 hari kerja Rp20.900 S003335642
-+
IWAKI Glass Ware Silicone Rubber Bulb For Komagome Pipet 7607SPOIT3 3x6,5mm 1pc S003335666 3 mm 6,5mm 3 - 7 hari kerja Rp27.900 S003335666
-+
IWAKI Glass Ware Silicone Rubber Bulb For Komagome Pipet 7607SPOIT5 5x7mm 1pc S003335673 5 mm 7mm 3 - 7 hari kerja Rp39.900 S003335673
-+
IWAKI Glass Ware Silicone Rubber Bulb For Komagome Pipet 7607SPOIT10 10x8mm 1pc S003335635 10 mm 8mm 3 - 7 hari kerja Rp59.900 S003335635
-+
IWAKI Glass Ware Silicone Rubber Bulb For Komagome Pipet 7607SPOIT20 20x11mm 1pc S003335659 20 mm 11mm 3 - 7 hari kerja Rp199.000 S003335659
-+
Hapus Filter7607SPOIT17607SPOIT107607SPOIT27607SPOIT207607SPOIT37607SPOIT5
Hapus Filter1pc
Hapus Filter3 - 7 hari kerjaLebih dari 14 hari kerja
Hapus Filter1 mm2 mm
Hapus Filter5,5mm6,5mm

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id

Halaman terkait lainnya

loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja